カテゴリ
- 制御機器(82)
- 梱包用品(55)
- パソコン/周辺機器(44)
- フォークリフト・産機・建機用品(44)
- 測定用品(33)
- 科学研究・開発用品(26)
- 機構部品(23)
- 作業工具(23)
- 防犯用品(19)
- 農業・園芸資材(17)
- 学童・教育用品(16)
- 物流用品(14)
- メカニカル部品(13)
- 建築金物(12)
- バイク部品(10)
- 電気材料(10)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(9)
- 測定関連サービス(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 卓上消耗品(5)
- 防災用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 富士インパルス(47)
- RS PRO(37)
- ノーブランド(19)
- ジョー・プリンス竹下(18)
- 協和[機構部品](17)
- マザーツール(14)
- 東日興産(TN)(14)
- ネタフィム(13)
- アズワン(11)
- D'Addario(10)
- BODIS (ボディス)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- サンワサプライ(7)
- ニチフ(6)
- ABRACON(6)
- TIME(6)
- 岩田製作所(5)
- エスコ(5)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pc-200」の検索結果

PC-200 カッタ-ガイド
富士インパルス¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷カッター用のフレーム。P-200、PC-200、UP-200共通部品です。全長(mm)10×240質量(g)45対応PC-200アズワン品番68-1982-60構成部品フレーム、レバー
PC-200 フローガラスオサエセット
富士インパルス¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷フローガラスシートを固定する部品です。質量(g)約50対応PC-200アズワン品番62-9100-31構成部品樹脂部品
PC-200 レバーセット
富士インパルス¥9,398~税込¥10,338~1セット6日以内出荷から31日以内出荷上部レバー一式がセットされた部品となります。レバー全てを交換される際、こちらをお求めください。寸法(mm)50×300構成部品フレーム、レバー
PC-200 レバーR、L
富士インパルス¥2,498税込¥2,7481セット6日以内出荷上部レバー部品となります。PC-200専用左右フレームのみ寸法(mm)50×300質量(g)約100対応PC-200アズワン品番62-9100-60構成部品フレーム、レバー
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC-6
コマツ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)96514-適合機種(代表)PC200/200LC-6交換目安500時間
差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)300001-適合機種(代表)PC200/200LC-8交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)310001-適合機種(代表)PC200/200LC-8N1交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8E0 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8E0
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)1001-適合機種(代表)PC200/200LC-8E0交換目安不定期
フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10
コマツ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)450001-適合機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10交換目安1年
ナノテクリーンPC E0200
SHOWA(ショーワグローブ)¥6,598税込¥7,2581袋(10双)当日出荷一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。 洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。 汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル厚さ(mm)0.3色ホワイト入数(双)10機能耐久性RoHS指令(10物質対応)対応
PC-200 ノイズフィルター
富士インパルス¥9,598税込¥10,5581個31日以内出荷基盤と一体型部品。ノイズフィルターセット寸法(mm)48×68質量(g)141対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-75構成部品配線、電気関連
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
PC-200 レバー R、L
富士インパルス¥2,498税込¥2,7481セット31日以内出荷上部レバー部品となります。PC-200専用左右フレームのみ寸法(mm)50×300質量(g)107.4対応PC-200アズワン品番67-8107-73構成部品フレーム、レバー
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
ポリシーラー(カッター付き)
富士インパルス¥28,980税込¥31,8781台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
綿棒 RS PRO PC用 200 コットン
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(200個)翌々日出荷仕様用途 = PCパックあたりの芽数 = 200包装形態 = ボックスブラシの材質 = コットンスティック材質 = ウッド長さ = 150mm
USBポート付き個別スイッチコードタップ
TOPLAND¥2,598税込¥2,8581個当日出荷テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
パイジョンパーツ PCシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥709税込¥7801個当日出荷寸法(mm)Φ15×34付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)電源(V)100消費電力(W)250表面処理白色アルマイトシール幅(mm)2
卓上シール機 カッター付きポリシーラー
アルク¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷から4日以内出荷カッター機構を装備し、シール後に余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にご利用いただくことが可能な最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
ペアカプラ
BeHAUS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5分岐数2
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)プラスチック
同軸-LANコンバーター(カメラ側)
i-PRO¥29,980税込¥32,9781台欠品中付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約110使用温度範囲(℃)-10~+50電源レシーバー側から供給対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1使用湿度範囲10~90防塵防水性能なし保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度(%)10~95(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PC4S200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,867税込¥4,2541個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD15Φd19Φd29寸法A13寸法B10寸法C13締付ねじ2-M4寸法L36
接続コネクタ
ニチフ¥46税込¥511個当日出荷から3日以内出荷ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用
VIBRA(新光電子)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
ホットプレート アナログタイプ CH
コーニング¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。仕様※ホットプレート(アナログタイプ)※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)1.8サイズ本体/147×185×112、プレート/127×102電源AC100V 50/60Hz耐荷重11温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)室温~480アズワン品番1-2234-21
ペテップル
名取製作所¥8,998税込¥9,8981袋(500箱)当日出荷から9日以内出荷配線補助材料として全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております用途配線用接着式止め金具
...