カテゴリ
- 制御機器(138)
- パソコン/周辺機器(77)
- 作業工具(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 空調・照明・電設資材(14)
- バイク部品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 農業機械(10)
- 安全用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(6)
- 作業服(6)
- 機構部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- HARWIN(67)
- メディアカバーマーケット(19)
- エレコム(14)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
- ノーブランド(13)
- RS PRO(10)
- BOURNS(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- エスコ(7)
- 未来工業(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- サンワサプライ(4)
- TOA(4)
- TOHO(トーホー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- YAGEO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pc-22」の検索結果

Combi直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22
コンビ¥9,898税込¥10,8881箱3日以内出荷抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。質量(kg)0.5(1個当たり)材質(本体)4つ折りペーパーシート:ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)/専用氏ホルダー:紙外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×270(1箱当たり)
タックインデックス<パソプリ>
コクヨ(16件のレビュー)¥209税込¥2301袋(9片×10枚)当日出荷手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。 カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。 ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。 インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。 ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックスシートサイズ(mm)148×100
電動ポリシャー グリップハンドル付
(69件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
日本ノート(1件のレビュー)¥238税込¥2621袋(20枚)当日出荷から5日以内出荷色が選べるコピー用紙用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297![瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642411-150223-02.jpg)
瞬間接着剤用 ニードル PPC
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷瞬間接着剤用ノズルです。用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g)20材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
紳士POLO軽量サンダル
スター・トレーディング(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771足当日出荷から6日以内出荷グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で多少の水回り作業でも安心な商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。材質合成皮革、合成底靴タイプサンダル
紳士POLOウレタンサンダル
スター・トレーディング(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷から6日以内出荷グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。ウレタン底を使用していますので屈曲性もあり片足重量約180g(L 26.0cm)と軽量で長時間使用しても疲れにくい商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。材質合成皮革、合成底色ブラック靴タイプサンダル
プラスチックカップリング インサート
アラム¥389税込¥4281個当日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から翌日出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
パイカッター
岡崎精工¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
ワンタッチペアカプラ ロータリー
BeHAUS¥3,998税込¥4,398特価1個当日出荷1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング(防水型・PF管用)
未来工業¥5,988税込¥6,5871袋(10個)当日出荷から翌日出荷内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)色ベージュ
PCバネクランプ225
H&H¥439税込¥4831個当日出荷ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。呼び寸法(mm)205全長(mm)約205口幅(mm)約98RoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッター
DeniMan¥949税込¥1,0441個5日以内出荷空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。用途パイプ切断に。全長(mm)66質量(g)119刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~22
【レンタル】ホットプレートスターラー アナログタイプ 6797-220
コーニング¥5,298税込¥5,8281台翌日出荷から4日以内出荷セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
プラスチックカップリング インサート
ケニス¥339税込¥3731個(1個)翌日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
露出型スピーカ3W
TOA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(g)880使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(11件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
マシンフレキ用 カップリング防水型(IP55)
未来工業¥8,998税込¥9,8981セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
キャップ付エアプラグ
パオック¥549税込¥6041個翌々日出荷ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。用途ウレタンエアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(外径×内径)(Φmm)10×6.5
キャップ付エアプラグ
パオック¥389税込¥4281個翌々日出荷ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
快適ウェア ペルチェコンプレッションセット
村上被服¥16,800~税込¥18,480~1セット4日以内出荷セット内容P115 ペルチェコンプレッション、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15色ブラック質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー、186出力Type-A DC5V 3.0A(MAX)混率(%)(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100プレート寸法(mm)45×45入力Type-C DC5V 3.0A(MAX)充電時間(時間)約4~5(DC5V/3.0A 充電の場合)充電可能回数約500回
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥6,798税込¥7,478特価1個当日出荷から10日以内出荷NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥949税込¥1,0441袋(5個)当日出荷から7日以内出荷極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
プラウキャリー(溝切機運搬)
ケーエス製販¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷各社の溝切機に対応した溝切機運搬です。重い・転ぶ・荷台が汚れるをすべて解消してくれます。30mm~50mmまでアオリ幅に合わせて固定可能です。車輪止めフレームがついているので安定性バツグン!。取り付ける向きは左右どちらでもOKです。クッションゴムがついており、上下調節可能です。お好みの位置でストッパー棒を差し込むことができます。用途溝切機の運搬寸法(mm)積載台:幅150×長さ1100×高さ50












![瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642411-150223-02.jpg)