カテゴリ
- パソコン/周辺機器(54)
- 制御機器(38)
- 作業工具(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- バイク部品(11)
- 農業機械(9)
- 安全用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業服(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 機構部品(4)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(19)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
- ノーブランド(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(4)
- TOA(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KITACO(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- 南電機(4)
- HARWIN(4)
- SK11(4)
- StarTech.com(4)
- MILAN(4)
- サンワサプライ(3)
- ナカバヤシ(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- パオック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pc-22」の検索結果

タックインデックス<パソプリ>
コクヨ(16件のレビュー)¥209税込¥2301袋(9片×10枚)当日出荷手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。 カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。 ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。 インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。 ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックスシートサイズ(mm)148×100
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
日本ノート(1件のレビュー)¥238税込¥2621袋(20枚)当日出荷から5日以内出荷色が選べるコピー用紙用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297![瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642411-150223-02.jpg)
瞬間接着剤用 ニードル PPC
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷瞬間接着剤用ノズルです。用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g)20材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
紳士POLO軽量サンダル
スター・トレーディング(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771足当日出荷から6日以内出荷グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で多少の水回り作業でも安心な商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。材質合成皮革、合成底靴タイプサンダル
紳士POLOウレタンサンダル
スター・トレーディング(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷から6日以内出荷グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。ウレタン底を使用していますので屈曲性もあり片足重量約180g(L 26.0cm)と軽量で長時間使用しても疲れにくい商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。材質合成皮革、合成底色ブラック靴タイプサンダル
プラスチックカップリング インサート
アラム¥389税込¥4281個当日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から9日以内出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
パイカッター
岡崎精工¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
PCバネクランプ225
H&H¥439税込¥4831個当日出荷ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。呼び寸法(mm)205全長(mm)約205口幅(mm)約98RoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッター
DeniMan¥949税込¥1,0441個5日以内出荷空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。用途パイプ切断に。全長(mm)66質量(g)119刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~22
プラスチックカップリング インサート
ケニス¥339税込¥3731個(1個)翌日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
露出型スピーカ3W
TOA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(g)880使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(11件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
キャップ付エアプラグ
パオック¥549税込¥6041個翌々日出荷ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。用途ウレタンエアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(外径×内径)(Φmm)10×6.5
キャップ付エアプラグ
パオック¥389税込¥4281個翌々日出荷ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
快適ウェア ペルチェコンプレッションセット
村上被服¥16,800~税込¥18,480~1セット4日以内出荷セット内容P115 ペルチェコンプレッション、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15色ブラック質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー、186出力Type-A DC5V 3.0A(MAX)混率(%)(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100プレート寸法(mm)45×45入力Type-C DC5V 3.0A(MAX)充電時間(時間)約4~5(DC5V/3.0A 充電の場合)充電可能回数約500回
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥6,798税込¥7,478特価1個当日出荷から10日以内出荷NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥949税込¥1,0441袋(5個)当日出荷から7日以内出荷極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
パイジョンパーツ PCシリーズ T方向ネジ穴
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
キャップ付エアプラグ
パオック¥379税込¥4171個翌々日出荷ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(5件のレビュー)¥649税込¥7141パック(3枚)当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
MAS-PCコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥1,298税込¥1,428特価1個当日出荷から46日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
INFOS PC2
田島メタルワーク¥699,800税込¥769,7801台5日以内出荷一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。強化ガラスを使用しているので安全です。側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。脚:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示スペース:H803mm×W1704mm。大型タイプ仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1910
イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー










![瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642411-150223-02.jpg)