カテゴリ

  • 制御機器(231)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • バイク部品(41)
  • 切削工具(36)
  • 機構部品(34)
  • 測定用品(34)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 作業工具(23)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 事務用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 物流用品(7)
  • テープ(6)
  • 厨房用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 電気材料(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「pc-25」の検索結果

782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
行楽&パーティ PCプレート25cm3P パール金属行楽&パーティ PCプレート25cm3Pパール金属
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
行楽やパーティにかかせない、軽くて丈夫で使いやすいプレートです。 使い捨てることなく洗って繰り返し使えます。
寸法(外径×高さ)(mm)250×20
PCバネクランプ25 H&HPCバネクランプ25H&H(2件のレビュー)
439税込483
1パック(6個)
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60全長(mm)約65口幅(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
ホース用コネクター セフティー3ホース用コネクターセフティー3(51件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴムジョー・プリンス竹下(22件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム黒色種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
倣い式チェザー PC25Aー50A REX(レッキス工業)倣い式チェザー PC25Aー50AREX(レッキス工業)
22,980税込25,278
1組
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4496適合機種80A2、100ADX質量(g)680寸法倣い式自動1ー2
CRNKCS SET(PC25E)   04911MBZJ00 ホンダCRNKCS SET(PC25E) 04911MBZJ00ホンダ
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
CRNKCS SET(PC25E)   04911MBZD30 ホンダCRNKCS SET(PC25E) 04911MBZD30ホンダ
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
CRNKCS SET(PC25E)   04911MALA00 ホンダCRNKCS SET(PC25E) 04911MALA00ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
272税込299
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
CRNKCS SET(PC25E)   04911MAL305 ホンダCRNKCS SET(PC25E) 04911MAL305ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
CRNKCS SET(PC25E)   04911MBZ000 ホンダCRNKCS SET(PC25E) 04911MBZ000ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
CRNKCS SET(PC25E)   04911MV9900 ホンダCRNKCS SET(PC25E) 04911MV9900ホンダ
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
CRNKCS SET(PC25E)   04911MAL000 ホンダCRNKCS SET(PC25E) 04911MAL000ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ぶ厚い250gsmコピー用紙A4 日本ノートぶ厚い250gsmコピー用紙A4日本ノート(2件のレビュー)
529税込582
1冊
当日出荷
サイズA4寸法(mm)210×297白色度(%)98.5坪量(g/m2)250入数25枚
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランドコマツ ブームシリンダ シールキットノーブランド(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダキット ノーブランドコマツ アームシリンダキットノーブランド(13件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
ポリクリーン BOLLポリクリーンBOLL(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)フジキン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ポートコネクター材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
コマツ バケットシリンダキット ノーブランドコマツ バケットシリンダキットノーブランド(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
フリーズラック ケニスフリーズラックケニス
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ七星科学研究所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル脚付カップ アネスト岩田フリーアングル脚付カップアネスト岩田(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
マグネット粘着付テープ強力 カットタイプ MagX(マグエックス)マグネット粘着付テープ強力 カットタイプMagX(マグエックス)(2件のレビュー)
719税込791
1パック(2本)
当日出荷
どちらの面にも磁力がある強力タイプのマグネットテープ。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
仕様粘着付、両面磁力材質異方性マグネットシート、粘着剤幅(mm)25厚さ(mm)4無地高さ(mm)200質量(g)73タイプ強磁力タイプ吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全16片)耐荷重(g)約200/1片あたり磁束密度(表面)800G
ステンキャビネットヒンジ ACE(エース)ステンキャビネットヒンジACE(エース)(1件のレビュー)
449税込494
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入仕上生地
PP ネジ継手 ポリキャップ アズワンPP ネジ継手 ポリキャップアズワン
1,010税込1,111
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランドコマツ ブームシリンダキット ヘッド側ノーブランド(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
ハンガーサドル 南電機ハンガーサドル南電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(20組)
当日出荷から5日以内出荷
用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
プリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み) スタック・アンド・オプティークプリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み)スタック・アンド・オプティーク(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。表面抵抗値(Ω)5.5×1012RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
車輪ストッパーゴム(磁石付) ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から17日以内出荷
磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。
材質ゴム+磁石黒色種類ゴム足操作方法ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みますRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]TOYOX(トヨックス)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
パイプキャップ 大阪コネクター製造パイプキャップ大阪コネクター製造
14,980税込16,478
1箱(50個)
翌々日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼
...