カテゴリ

  • バイク部品(22)
  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)

「pc-250-2」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴムジョー・プリンス竹下(22件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム黒色種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ダイオードシリコンジャンクション実装タイプスクリューマウント長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
40PC250G2A honeywell40PC250G2Ahoneywell
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502onsemi
1,998税込2,198
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様UL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子寸法(mm)29×29×11.23高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC実装タイプスクリュー マウントピーク平均順方向電流(A)25ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
GBPC2502-E4/51 VISHAYGBPC2502-E4/51VISHAY
899税込989
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502W onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502Wonsemi
26,980税込29,678
1袋(50個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 29 x 29 x 11.23mm高さ = 11.23mmUL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード GBPC-WシリーズON SEMICONDUCTOR
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
VS-GBPC2502A VISHAYVS-GBPC2502AVISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2502-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2502-E4/51VISHAY
46,980税込51,678
1箱(100個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
フリーアングル脚付カップ アネスト岩田フリーアングル脚付カップアネスト岩田(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノートPC ケース と HP 250R G9 Notebook PC 2024年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と HP 250R G9 Notebook PC 2024年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP 250R G9 Notebook PC 2024年版材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約260寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約380×270外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約400×290×25対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 250R G9 Notebook PC 2024年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース と HP 250R G9 Notebook PC 2024年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP 250R G9 Notebook PC 2024年版材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)バッグ:約345寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約400×290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約430×310×35対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTタッチパネル対応液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、10点マルチタッチに対応し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD (1920x1080)解像度の液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。10点マルチタッチに対応した液晶パネルは、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。*タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。また、USB-A端子を2つ搭載し、USB-CでPCと接続する場合にキーボードやマウスを接続できます。USB-C(最大65W)給電は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
表面処理光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI、USB-C×1色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式) アネスト岩田小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)アネスト岩田(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter パネル取り付けヒューズホルダSCHURTER
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
12.7SQモビリティーツールセット SIGNET(シグネット)12.7SQモビリティーツールセットSIGNET(シグネット)
51,980税込57,178
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm 、ラチェットハンドル、エキステンションバー 50・125mm、スピンナーハンドル 250mm、モンキーレンチ 250mm(70124)、真鍮ハンマー、スリップジョイントプライヤー 200mm、強力ニッパー 160mm、ボール付ロング六角棒レンチ(9PC) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、差替式グリップドライバー 差替式ハンドル、両頭ビット +1/+2・+3/-5(52384)、ミニラチェットセット・ ミニラチェット・プラスビット(#1・2・3)・マイナスビット(4・6mm)・HEXビット(4・5・6mm)、メガネレンチ(コンパクトタイプ) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、スイベルSIGNETレンチ 10・12・13・14・17mm、樹脂ボックス. 軽さと収納効率を追求したモデル工具セット。 ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。 取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。 セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。 サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。 ボックスは単品の54029を追加して連結して固定することが可能です。
用途1/2DRで工場メンテナンス、自動車、農機などハードな作業に仕様積み重ね数:推奨3個まで質量(kg)10.2耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂商品点数:50点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【内寸】445×335×110、【外寸】464×376×158差込角(DR)1/2
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 ARS PRO
1,530税込1,683特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
75,500税込83,050
1セット
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
DLP 4Kプロジェクター /3000ANSIルーメン BenQ(ベンキュー)DLP 4Kプロジェクター /3000ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
1.「次世代の映像美と臨場感」投写比1.3、2.2mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2. 「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに再現。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタル・光学ズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様●画面サイズ(最小):60型●最大解像度(RGB信号):4K UHD●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●LAMP種類:LED●画面サイズ(最大):150型●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●パネルサイズ及び駆動方式:単板DLP方式●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):229mm●ズーム機能:あり:光学ズーム1.0-1.3倍●本体サイズ(H):168mm●本体サイズ(D):250mm●画像入力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●VCCI:対応●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし備考保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約3.8表示方式DLP最大消費電力(W)250コントラスト比600000:1輝度3000lm色再現性約10億7000万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~102KHZ走査周波数(垂直)23~60Hzケーブル電源ケーブル(約1.0m)スピーカーあり:8Wx2RoHS指令(10物質対応)対応
80x80x141mm 獣害忌避ライト エスコ80x80x141mm 獣害忌避ライトエスコ
2,130税込2,343
1組
翌日出荷
LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可アズワン品番65-3899-98
LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB)富士通
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
仕様●PCリサイクル:対応(有償)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●メインメモリ(標準):8GB●電波法備考:無線LAN●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●VCCI:対応 VCCI ClassB●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●WWAN:なし●J-Moss:対応●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共用●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCグリーンラベル:適合●メモリスロット(空/全):2026/01/02●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●ディスプレイサイズ:15.6型消費電力(W)約5.3電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950最大消費電力(W)74解像度HD(1366×768ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
メインキーカバー DAYTONA(デイトナ)メインキーカバーDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。【適合車種】レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]CL500(23) [8BL-PC68]CL250(23) [8BK-MC57]商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
用途適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ取付にはガソリンタンクを外す必要があります商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ適合レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]
ラジエターコアガード レブル250/500用 CL250/500用 PRG0055 PROFESTラジエターコアガード レブル250/500用 CL250/500用 PRG0055PROFEST
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロフェストメーカー品番:PRG0055耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628販売備考:耐久性の高いステンレス製です。適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-23ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-23ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-23ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレス加工[有/無]:無使用箇所:ラジエーター備考:耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055
材質ステンレスシルバー備考耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628加工関連規格品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055使用箇所ラジエーター
レザーニーグリップパッド DAYTONA(デイトナ)レザーニーグリップパッドDAYTONA(デイトナ)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】レブル250/ABS/S Edition(17-24) [2BK/8BK-MC49]レブル500(17-24) [2BL/8BL-PC60]
用途適合車種:レブル250/500(17-24)レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッドシート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無しレザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減タンクを傷つけない強力両面テープ固定ブラック適合車種レブル250/500(17-24)
ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)ブラストバリアー ステーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(ブラック) Autobahn75pcsデラックスツールセット(9.5SQ) 入組品付(ブラック)Autobahn
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
3/8"DR.75PC.デラックスツールセット。7段引出しベアリングツールキャビネットに厳選ツールをセットしたデラックスなツールセットです。「DR.ウェーブソケット」や「ダブルフレックスロックギアレンチ」、「マグネットトレー丸型」など、豊富なセット内容でご用意。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適仕様ベアリング式7段引出ローラーキャビネット:L677×W459×H1000mm/引出し寸法:L569×w397×h75mm×5/L569×w397×h154mm×2セット内容(一部)●DR.ウェーブソケット ●DR.ウェーブディープソケット ●DR.スパークプラグソケット ●DR.フリーアングルユニバーサルジョイント ●DR.ヘックスビットソケット 他合わせて75PCのセットとなります。質量(kg)62内容●9.5SQDRウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQDRウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQDRスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQDRヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQDRいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQDRラチェットレンチ(ギア数120山):170mm ●9.5SQDRエクステンションバー:75.150.250mm ●9.5SQDRフリーアングルユニバーサルジョイント ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2×35・-6×35mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●リバースギアレンチ(ギア数72山、リングストップ付):8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150×41mm ●1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセット ●クラフトシザース:154mm
Fウィンカー取付キット 95823 DAYTONA(デイトナ)Fウィンカー取付キット 95823DAYTONA(デイトナ)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:95823販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60]