カテゴリ

  • オフィス家具(1,646)
  • パソコン/周辺機器(1,234)
  • 制御機器(197)
  • バイク部品(132)
  • 測定用品(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 家電(71)
  • 切削工具(67)
  • 機構部品(54)
  • 作業工具(49)
  • 防犯用品(32)
  • 電気材料(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 作業服(24)
  • 厨房用品(22)
  • 事務用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 建築金物(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 安全標識(11)
  • カー用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 農業機械(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 安全用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 梱包用品(6)
  • 医療(6)
  • 清掃用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pc-4」の検索結果

4,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 岩田 PC-4・4Sフタ アネスト岩田

    岩田 PC-4・4Sフタ

    アネスト岩田(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
  • PC-04 帽子に掛けるフェイスガード MK(丸喜金属本社)

    PC-04 帽子に掛けるフェイスガード

    MK(丸喜金属本社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 帽子に掛ける保護グラスの掛け心地と同じ、フェイスガードタイプです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、飛沫防止等で快適な作業環境に。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8314材質フレーム、カバー:ポリカーボネート寸法(mm)【面体】奥行×縦×横:105×160×170レンズ色クリア角度調整範囲テンプル色ブラック装着方法帽子取付
  • ノートパソコン用4軸式アーム改 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン用4軸式アーム改

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ノートパソコン専用のアームです。 デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。 このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、 ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
    耐荷重(kg)10保証期間1年間天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピクテスト測定子(PC-2、PC-4) Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト測定子(PC-2、PC-4)

    Peacock(尾崎製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法l(mm)8.80対応製品PC-2 PC-2V PC-4材質(ボール)超硬
  • 有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート アイネックス

    有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート

    アイネックス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
    付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)ブラックコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作確認済機器OS:Windows 10/11USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
  • ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)10質量(kg)2.92保証期間お買い上げ日より6ヵ月間軸数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACA-20PC-4-AC1-RL-C MURATA(村田製作所)

    ACA-20PC-4-AC1-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • INFOS PC4 田島メタルワーク

    INFOS PC4

    田島メタルワーク
    699,800税込769,780
    1台
    5日以内出荷
    一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。
    用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。脚:ステンレス 1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1950
  • INFOS PC4 田島メタルワーク

    INFOS PC4

    田島メタルワーク
    599,800税込659,780
    1台
    5日以内出荷
    一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。
    用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付。開閉機構:オリジナル錠。照明:LED蛍光灯 1本。掲示スペース:H810mm×W1310mm。ガラス戸降下式仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1050
  • USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ エレコム

    USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ

    エレコム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 4台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。
    付属品USBケーブル(1.2m ※コネクター含む)×2、USBケーブル(1.8m ※コネクター含む)×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1質量(g)約130切替方式手元スイッチ規格USB3.0ポート数【ダウンストリーム】4(USB Type A/デバイス側)、【アップストリーム】4(USB Type B/PC側)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27対応【Self power】○、【BUS power】○インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。通信速度最大5Gbps
  • カギ番人 南京錠型PC4用 保護カバー Keiden(ケイデン)

    カギ番人 南京錠型PC4用 保護カバー

    Keiden(ケイデン)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    カギ番人プッシュ式南京錠PC4用保護カバー
    仕様保護カバーのみ材質TPE
  • 3PC 4インチ(10cm)         ペイントバケツライナーセット ROLLINGDOG

    3PC 4インチ(10cm) ペイントバケツライナーセット

    ROLLINGDOG
    649税込714
    1パック
    10日以内出荷
    *サイズ:4インチ(3つ入りパック)。*ペイントバケツを清潔に保つための使い捨てライナー。*スムーズにカラーを入れ替え可能
  • タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
  • USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 ボックス型 PC4台用 パソコン自動切替器 corega(コレガ)

    USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 ボックス型 PC4台用 パソコン自動切替器

    corega(コレガ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
    接続台数4ディスプレイミニD-Sub15ピンキーボード/マウスUSB仕様4台:1台切替付属品コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2切替方式ポートセレクトボタン、ホットキー本体質量(g)485対応OSWindows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外)定格入力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×26インターフェース【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1解像度最大2048×1536環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)
  • USB切替器 PC4台 ケーブル付属 エレコム

    USB切替器 PC4台 ケーブル付属

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
    付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×21×76対応【Self power】×、【BUS power】○インターフェースUSB動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。保証期間6カ月間通信速度最大480Mbps
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(66件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-PC4) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-PC4)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    259,800税込285,780特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB保証期間5年ピン数(ピン)288性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • 機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4)

    テンパール工業
    44,980税込49,478
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-PC4) テンパール工業

    機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-PC4)

    テンパール工業
    45,980税込50,578
    1面
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル)

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • PC4-17000(DDR4 2133MHz)対応ノートパソコン用メモリー グリーンハウス

    PC4-17000(DDR4 2133MHz)対応ノートパソコン用メモリー

    グリーンハウス
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    PC4-17000(DDR4-2133MHz)に対応したDDR4メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
    規格JEDEC準拠 PC4-17000 260pin Unbuffered SO DIMM電圧(V)1.2保証期間永久転送レートデータ:17(GB/秒)特性転送クロック:2133MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAMCASレイテンシーCL=15SPD対応
  • ミニプラスチックバット サンコープラスチック

    ミニプラスチックバット

    サンコープラスチック
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質PPホワイト
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200)メモリーインターフェイスDIMM
  • NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
  • NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 1RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2933メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
  • NT用 PC4-17000 DDR4-2133 260pin SODIMM 2RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-17000 DDR4-2133 260pin SODIMM 2RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000メモリ規格DDR4-2133メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
  • SV/WS用 PC4 DDR4 288p EDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV/WS用 PC4 DDR4 288p EDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスEDIMM
  • NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    RoHS指令(10物質対応)対応保証期間5年メモリーインターフェイスSODIMM規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-21300ピン数(ピン)260性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2666動作電圧(V)1.2
...
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
"pc-4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷