カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(47)
  • カー用品(5)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-45-w」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod Anker(アンカー)Anker PowerPort III 3-Port 65W PodAnker(アンカー)(1件のレビュー)
4,991税込5,490
1個
当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64ポート【出力】USB-C×2/USB-Aブラック対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)質量(g)約130付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数3
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1 PD 45W GaN 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1 PD 45W GaN 小型 軽量 USBコンセント iPhoneエレコム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1.8質量(g)約69使用地区日本コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品
シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器 エレコムシガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器エレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
その他おまかせ充電機能、LED付きブラック質量(g)約38コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×64×37(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15/20、USB-Aポート:5定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力45W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力45W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとiPad などのタブレットを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大45Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad などのタブレット、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約44mm×38mm×40.5mm)、軽量(約88g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (45W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大45Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格入力電流(A)1.2保証期間1年間
カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様絶縁キャップ:あり寸法(mm)W59×D28×H47ブラック質量(g)約94ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。プラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
モバイルバッテリー サンワサプライモバイルバッテリーサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書ブラック質量(g)434最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×163定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)6.7バッテリー電圧(V)10.8入力端子USB Type-C充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)6700出力端子USB A/USB Type-CUSBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力)定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W)充電端子USB Type-Cバッテリー容量(Wh)72.36
Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/45W/USB Type-C 2ポート/ブラック アドテックPower Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/45W/USB Type-C 2ポート/ブラックアドテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
超小型最大45W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに45Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
ブラックポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)DC12V~24V
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
ACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器 エレコムACアダプター USB Type C 充電器 45W PD PPS 対応 Type-C ×1 スイングプラグ 充電器エレコム
3,898税込4,288
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1.8定格出力電力(W)最大出力時:45PPS最大出力時:45質量(g)約69使用地区日本保証期間1年間コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum幅W×厚さ×高さH(mm)約42×35×35定格出力電圧5V/9V/15V/20VPPS出力:3.3V-16V/3.3V-21Vプラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25APPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A
NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック CIONovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラックCIO
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。
付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31ブラック質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル カシムラ電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブルカシムラ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
マルチポート 充電器 130W PD3.0充電器 5ポート(USB-Cx3+USB-Ax2)GaN(窒化ガリウム)高速充電 アドテックマルチポート 充電器 130W PD3.0充電器 5ポート(USB-Cx3+USB-Ax2)GaN(窒化ガリウム)高速充電アドテック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)を搭載し高効率・高耐久性を実現。2ポート出力時には65W+65Wで、同時に2台のノートパソコンを充電できます。5ポート出力時には45W+30W+20W+10W+10Wなど、タブレット、Switch、スマホ、イヤホン、ウォッチなど、様々な機器を一台で充電可能です。オフィスや家庭のデスクでは、この一台でパソコンやスマホに加え、ACで動く液晶モニタ、照明、扇風機、デスクトップパソコン、ACアダプターなど、一般的なACコンセントに接続できる機器を利用できます。
出力(W)130Wケーブル長(m)1.8m入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzケーブル種類ACケーブル
NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト CIONovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイトCIO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。
付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31ホワイト質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【省スペースで使える小型設計】 シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。 本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。 キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。 メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。 通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい! 【2台の機器の同時充電が可能】 2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。 2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。 さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。 自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。 【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】 ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W! 小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。 外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
USB充電器 45W USB Type-C 2ポート 薄型 NovaPort SLIM DUO ACアダプター ブラック CIOUSB充電器 45W USB Type-C 2ポート 薄型 NovaPort SLIM DUO ACアダプター ブラックCIO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS付属品本体/説明書寸法(mm)72.5×43.8×13ブラック質量(g)65ポート数USB-C×2
キャリングバッグ サンワサプライキャリングバッグサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。
仕様マチ拡張:あり、キャリーサポーター:ありセット内容バッグ本体、ショルダーベルトブラック機能撥水加工:あり材質(表)ポリエステル気室数1気室外寸法・奥行(mm)約140(マチ拡張時)
USB充電器 45W USB Type-C 2ポート 薄型 NovaPort SLIM DUO ACアダプター ホワイト CIOUSB充電器 45W USB Type-C 2ポート 薄型 NovaPort SLIM DUO ACアダプター ホワイトCIO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS付属品本体/説明書寸法(mm)72.5×43.8×13ホワイト質量(g)65ポート数USB-C×2
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45Wサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740出力【AC】AC100V、60Hz、最大65W、【USB】USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)約6※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000※並列換算値20000(3.6V)差込口AC:2PUSBポート数3(USB Type-C×1、USB A×2)充電端子USB Type-C給電端子AC、USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート
USB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
スマホ2台を同時に高速充電できる!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 45Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。さまざまなシーンで活躍する1台です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 USB Power Delivery 45Wで充電可能。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に高速充電できるモデルです。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 45WおよびPPS(Programmable Power Supply)45Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大45Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力45・PPS最大出力45・2ポート同時接続時:合計最大出力45・USB Type-C1ポート最大出力25・PPS最大出力25・USB Type-Cポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1/ C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力5~11V時4.5A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.78A、12V時2A、15V時1.67A、20V時1.25A、PPS出力5~11V時2.25A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、12V時1.67A
ドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器 StarTech.comドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器StarTech.com
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給シルバーグレー質量(g)402対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOSコネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)最大解像度4096 × 2160p (60Hz)保証期間3年接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量エレコム
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
スマホ2台を同時に充電できる!USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 45Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。さまざまなシーンで活躍する1台です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 USB Power Delivery 45Wで充電可能。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できるモデルです。 ※2ポート同時接続時の出力は合計最大42Wとなります。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 45WおよびPPS(Programmable Power Supply)45W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大42Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、USB-Aポート:5V、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、USB-Aポート:5V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-Cポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・2ポート同時接続時:合計最大出力42・USB Type-Cポート最大出力30・PPS最大出力30・USB-Aポート最大出力12プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力5~11V時4.5A、USB-Aポート:5V時2.4A、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V/9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、20V時1.5A、PPS出力5~11V時2.7A、USB-Aポート:5V時2.4A
モバイルバッテリー搭載AC充電器 AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー搭載AC充電器AUKEY(オーキー)
10,182税込11,200
1式
5日以内出荷
【モバイルバッテリー機能を備えたAC充電器】USB充電器としても、大容量の10000mAhのモバイルバッテリーとしても使えるコンセントプラグ付きの2-in-1充電器です。充電ケーブル要らずで直接コンセントに挿して手軽に本体を充電する事が可能です。【PD/QCの急速充電にに対応!】PDに対応した最大60W出力のUSB-Cポートと、QCに対応した最大18W出力のUSB-Aポートを搭載しています。AC充電器としての使用でも、モバイルバッテリーとしての使用でも、iPhoneならPD対応の8以降のモデルをおよそ30分で最大50%まで充電することが可能です。iPhone最新シリーズの充電にもおすすめいたします。充電器モードでUSB-C単ポートの使用なら最大出力60W、USB-AとUSB-Cの2ポート同時使用時も合計で最大63W(A: 18W + C: 45W)のパワフル出力に対応し、USB-C端子搭載ノートPCの急速充電も可能です。【持ち運びやすい】次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用により、高効率でハイパワーな充電器性能ながら製品のサイズダウンを実現しました。折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納や携帯ができ、持ち運びに便利です。また、コンセント一体型なのでUSBケーブルやコネクターを一緒に持ち歩かなくても電源があればどこでも気軽に本体のみで充電が可能です。
容量5000mAh 7.2V/36Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが2個内蔵されており、セル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。出力【充電器モード】USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A、(60W Max); PPS: 5-21V 2.85A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、【モバイルバッテリーモード】USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A、(30W Max); PPS: 5-11V 2.75A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)最大出力(W)合計:【充電器モード】45+18 (63 Max)、【モバイルバッテリーモード】18+18 (36 Max)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書本体質量(g)約305入力AC: 100-240V~3.15A 50/60Hz、USB-C: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)バッテリーLi-ion本体サイズ(mm)約132×56×31.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業)プラスチック丸棒ハンドル PC型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン付属品十字穴付トラス小ねじM4×28種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/45W/USB Type-A 1ポート/Type-C 1ポート/ブラック アドテックPower Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/45W/USB Type-A 1ポート/Type-C 1ポート/ブラックアドテック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
超小型最大45W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに45Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックPhilips
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2331 x 0.2331 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):539x615x146●本体重量:6.44kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:23.43W●スリープ時消費電力:0.35W以下●電源OFF時消費電力:0.35W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD45Wサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)USB PD:45対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、PPS出力DC3.3V~16V/3A出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック Philips液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラックPhilips
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●サイズ:24.1型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.270 x 0.270 mm●解像度:1920×1200ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4、USB3.2-C x 1(15W)●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):531x535x227●本体重量:5.76kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:157.7W●標準消費電力:22.2W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1200入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)4600表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト 多摩電子PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト多摩電子
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/150W/USB Type-C 3ポート Type-A 1ポート アドテックPower Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/150W/USB Type-C 3ポート Type-A 1ポートアドテック
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
高速充電の新規格「USB Power Delivery EPR」に対応し、140W/28V/5Aの単独出力に加えて、複数ポートでも多彩な出力を実現。多彩な出力パターンに対応。1.65W+65W+10W+10W:65Wノートパソコン2台とスマホ2台を高速充電したい方にぴったり。2.100W+10W+10W:高出力が必要なパソコンを使用しながら、スマホも充電したい方に最適。3.100W+45W:高性能な100WパソコンとiPad Pro(45W)を同時に充電したい方におすすめ。4.140W:MacBook Pro 16インチなど、140W充電対応機器でフル充電したい方に最適。本体はクリアボディを採用し、優しいブルーやパープルに加え、鮮やかなレッド、クールなブラック(スペースグレイ)からお好みに合わせてお選びいただけます。USB4規格対応高品質ケーブル付属。
仕様Type-CtoCセット付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本出力(W)150Wポート数USB Type-C 3ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラックPhilips
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●サイズ:23.8型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2745 x 0.2745 mm●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):499x542x228●本体重量:5.72kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:148.3W●標準消費電力:13.53W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
ThinkVision P27Q-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27Q-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
60,980税込67,078
1台
翌日出荷
350cd/6ms/75W
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●TCO:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●標準消費電力:15W●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●高さ調整:あり 155mm●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°サイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6400表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)75コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-183KHz走査周波数(垂直)24-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
SMARTCOBY TRIO 35W2C1A CIOSMARTCOBY TRIO 35W2C1ACIO
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
20,000mAhは大きくて重い。そんな常識を覆す程、コンパクトで軽量なモバイルバッテリー。従来の20,000mAhモバイルバッテリーと比較し、約3分の2の体積を実現(CIO製品との比較)。コンパクトなフォルムにもかかわらず、iPhone15なら約3.5回、Galaxy S24なら約3.0回。あらゆるデバイスを複数回充電可能です。毎日のお出かけに、旅行に大活躍します。91mm×68.5mm×29.5mm、約184cm3のボディは世界最小クラス(※2024年6月CIO調べ)。本体重量も約330gと、350mlのペットボトル飲料より軽いのでカジュアルに持ち歩けます。USB-C単ポート最大35W出力に対応。35W対応で利便性は飛躍的に向上し、スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad用 / mini / Pro)のみならず、一部ノートPC(MacBook Air)などへの充電も可能です。※45Wや65Wのみ対応のノートPCへの充電は出来ません。詳しくはPCメーカにお問合せください。その場合、『SMARTCOBY TRIO 67W2C1Aモデル』がおすすめです。PD及びPPSにも対応しているため、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 バッテリー本体も35Wに対応しており、35W以上の急速充電器を用いる事で約180分で満充電にできます。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。 様々な用途の充電が可能です。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。バッテリーを充電するのが面倒で、使いたい時にバッテリーが空になっているとき、『SMARTCOBY TRIO』はパススルー機能搭載で、バッテリーに充電しながらスマホなどへの充電にも対応しております。 コンセントが一つしかない環境や、両方を充電したいときに大活躍します。電気用品安全法(PSE)は電気用品による事故を防止し、電気用品安全法の基準に適合する電化製品につけられるマークのことで、安心の認証商品です。
仕様サイクル回数:約500回質量(g)約328規格急速充電:PPS / PD3.0出力USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (35W Max)/PPS3.3-11V/3A(MAX33W)、USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)、【複数ポート使用時のW数】USB(C1+C2):Total 30W、USB(C1+A):Total 30W、USB(C2+A):Total 30W、USB(C1+C2+A):Total 30W対応機種iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / iPodなどのMP3プレーヤー / AirPodsなどのワイヤレスイヤホン / ノートPC(35W出力対応までのモデルに限ります)入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A (35W Max)機能パススルー:急速パススルー対応時間蓄電:約180分その他の機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)20000サイズ(mm)約91×68.5×30ポートUSB-C × 2 / USB-A × 1
300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):8GB●ストレージ容量:128GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):8GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体重量(g):1280●J-Moss:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイサイズ:11.6型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:UFS●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)4200表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)22コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)250
PD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BK ドリテックPD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BKドリテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグこれ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能3口のUSB Type-Cポート搭載2口のType-Aポート搭載交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)※電圧の変換はできません※日本国内では使用できません
付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)取扱説明書(1.17MB)