カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,172)
  • 制御機器(399)
  • メカニカル部品(232)
  • オフィス家具(203)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • 測定用品(111)
  • 建材・エクステリア(99)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • 防犯用品(56)
  • バイク部品(55)
  • フォークリフト・産機・建機用品(50)
  • 作業工具(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 厨房用品(43)
  • 家電(41)
  • 切削工具(40)
  • 機構部品(35)
  • 事務用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 自転車部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 防災用品(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 電気材料(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 清掃用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • カー用品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 医療(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 農業機械(12)
  • 物流用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 研磨材(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • テープ(5)
  • 作業服(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(4)
  • 照明(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「pc-5」の検索結果

3,387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッピーボックス PC-5 太平紙器ラッピーボックス PC-5太平紙器
699税込769
1パック(20個)
5日以内出荷
サイズ(mm)115×115×15
産業用ヘルメット MPタイプ PC-5 スターライト工業産業用ヘルメット MPタイプ PC-5スターライト工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
バイク用(125cc以下)・工事兼用。大型(61cm)も対応。
材質PC種類MPタイプ規格PSCマーク、SGマークひもタイプリング使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り XYZプリンティングダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入りXYZプリンティング
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。
アズワン品番64-4372-50
INFOS PC5 田島メタルワークINFOS PC5田島メタルワーク
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。
用途本体:ステンレス1.2t ヘアライン掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張りガラス戸:強化ガラス4t開閉機構:オリジナル錠掲示スペース:H876m/m×W1130m/mシンプル・コンパクトタイプ仕様掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)950
PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 MK(丸喜金属本社)PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付MK(丸喜金属本社)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 拡大鏡付(約1.6倍)で細かい作業に適します。(老眼度数+2.5相当)
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 視力補正用眼鏡、老眼用眼鏡、拡大用眼鏡として。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8316材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)49タイプ拡大鏡付(拡大鏡:上面が水平の半円形)レンズ色クリア加工防傷角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコート寸法(横×縦)(mm)拡大鏡:約30×12テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット併用可能製品可:メガネ、マスク
DCA-20PC-5-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)DCA-20PC-5-DC4-RL-CMURATA(村田製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
サラヤ環境清拭スプレーPC 5L SARAYA(サラヤ)サラヤ環境清拭スプレーPC 5LSARAYA(サラヤ)
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
汚れ・細菌・ウイルスを除去。 拭き跡が残りにくく、二度拭きも要りません。アルコール成分に弱いアクリル製のパーテーションにも使用できます。 油脂汚れやタンパク汚れに対して高い洗浄効果を有しています。 高い除菌効果・ウイルス不活化効果を有しており、清拭後は除菌効果が持続します。 介護・医療従事者や利用者の手の接触面に。
商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
INFOS PC5 田島メタルワークINFOS PC5田島メタルワーク
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。
用途本体:ステンレス1.2t ヘアライン掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張りガラス戸:強化ガラス4t開閉機構:オリジナル錠脚:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上掲示スペース:H876m/m×W1130m/mシンプル・コンパクトタイプ仕様掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1850
ねじ式万能クランプ(PC)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能クランプ(PC)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種PC5t
ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)
249税込274
1本ほか
当日出荷
ポスターカラーのような鮮やかな発色。文字・線・塗りなどに使える1.8~2.5mmの中字丸芯タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
ホース用コネクター セフティー3ホース用コネクターセフティー3(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 中字丸芯uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
Air Back Premium for PC パッケージ Air BackAir Back Premium for PC パッケージAir Back
9,898税込10,888
1式
翌日出荷から翌々日出荷
Air Back Standard for PCの上位製品のライセンス。PC専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり100GB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
142PC05D honeywell142PC05Dhoneywell
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)5コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
チョコレートモールド PC05 21ヶ取 cottaチョコレートモールド PC05 21ヶ取cotta
5,998税込6,598
1個(1個)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)モールド275×135内容量(g)約10
マーキー・ポリス 大一鋼業マーキー・ポリス大一鋼業(12件のレビュー)
689税込758
1パック(5フック)
当日出荷
オール鉄でできた、ダエン型の線材です。 沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
重力式カップ アネスト岩田重力式カップアネスト岩田(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
塗料供給方式重力式
パッキン プラテックパッキンプラテック(19件のレビュー)
129税込142
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ポリ缶、灯油缶用のパッキン。
口径(Φmm)50
チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレート(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
インサートカップF型Lサイズ 日本デキシーインサートカップF型Lサイズ日本デキシー(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
来客時やオフィスコーヒー時に便利なインサートカップ、大きめの250mlサイズ
入数(個)50
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(250本)
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
PC5-B-R Smart メモリキット HP(日本ヒューレット・パッカード)PC5-B-R Smart メモリキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
規格DDR5ピン数(ピン)288SPD対応
PC直定規5mm 厚 KLASS(クラス/旧:極東産機)PC直定規5mm 厚KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
下地を確認しながら裁断できる定規です。
厚さ(mm)5グリーン
先端クローセット KTC先端クローセットKTC(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10個組)
当日出荷
クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼
作業着用粉末洗剤 TRUSCO作業着用粉末洗剤TRUSCO(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
作業着などのガンコな汚れをスッキリと落とす強力コンパクト粉末洗剤です。 再付着防止剤配合で、落とした汚れを再び繊維に近づけません。 抗菌剤配合で、衣類を清潔に保ちます。
液性弱アルカリ性使用の目安20g/水30L形状粉状
PC5-6400B-R Smart Memory Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)PC5-6400B-R Smart Memory KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハンガーサドル 南電機ハンガーサドル南電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20組)
当日出荷から5日以内出荷
用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ユニポスカ 中字 uni(三菱鉛筆)ユニポスカ 中字uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
水性サインペン/中字/色画用紙等濃い色の上にも筆記可能
軸径(Φmm)18高さ(mm)142商品タイプ使い切り本体
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーコイルホース TRUSCOハイパワーコイルホースTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8パープル最高使用圧力(MPa)2材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300使用流体圧縮空気
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス保護等級IP65
...