カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,215)
  • 制御機器(330)
  • メカニカル部品(231)
  • オフィス家具(202)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
  • 測定用品(114)
  • 建材・エクステリア(100)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • バイク部品(57)
  • 作業工具(51)
  • フォークリフト・産機・建機用品(50)
  • 厨房用品(43)
  • 切削工具(42)
  • 機構部品(35)
  • 家電(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 自転車部品(23)
  • 事務用品(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 防災用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 防犯用品(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 電気材料(17)
  • 清掃用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • カー用品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 医療(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 農業機械(12)
  • 建築金物(11)
  • 物流用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 介護用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 研磨材(6)
  • テープ(5)
  • 作業服(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-5」の検索結果

関連キーワード
3,311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッピーボックス PC-5 太平紙器

    ラッピーボックス PC-5

    太平紙器
    699税込769
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)115×115×15
  • 産業用ヘルメット MPタイプ PC-5 スターライト工業

    産業用ヘルメット MPタイプ PC-5

    スターライト工業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    バイク用(125cc以下)・工事兼用。大型(61cm)も対応。
    材質PC種類MPタイプ規格PSCマーク、SGマークひもタイプリング使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
  • DCA-20PC-5-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)

    DCA-20PC-5-DC4-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 MK(丸喜金属本社)

    PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付

    MK(丸喜金属本社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 拡大鏡付(約1.6倍)で細かい作業に適します。(老眼度数+2.5相当)
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 視力補正用眼鏡、老眼用眼鏡、拡大用眼鏡として。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8316材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)49タイプ拡大鏡付(拡大鏡:上面が水平の半円形)レンズ色クリア加工防傷角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコート寸法(横×縦)(mm)拡大鏡:約30×12テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット併用可能製品可:メガネ、マスク
  • INFOS PC5 田島メタルワーク

    INFOS PC5

    田島メタルワーク
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。
    用途本体:ステンレス1.2t ヘアライン。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t。開閉機構:オリジナル錠。掲示スペース:H876m/m×W1130m/m。シンプル・コンパクトタイプ仕様掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)950
  • ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り XYZプリンティング

    ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り

    XYZプリンティング
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。
    アズワン品番64-4372-50
  • サラヤ環境清拭スプレーPC 5L SARAYA(サラヤ)

    サラヤ環境清拭スプレーPC 5L

    SARAYA(サラヤ)
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    汚れ・細菌・ウイルスを除去。 拭き跡が残りにくく、二度拭きも要りません。アルコール成分に弱いアクリル製のパーテーションにも使用できます。 油脂汚れやタンパク汚れに対して高い洗浄効果を有しています。 高い除菌効果・ウイルス不活化効果を有しており、清拭後は除菌効果が持続します。 介護・医療従事者や利用者の手の接触面に。
    商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
  • INFOS PC5 田島メタルワーク

    INFOS PC5

    田島メタルワーク
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。
    用途本体:ステンレス1.2t ヘアライン。掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り。ガラス戸:強化ガラス4t。開閉機構:オリジナル錠。脚:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上。掲示スペース:H876m/m×W1130m/m。シンプル・コンパクトタイプ仕様掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1850
  • ねじ式万能クランプ(PC)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能クランプ(PC)5.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)5適合機種PC5t
  • ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)
    249税込274
    1本ほか
    当日出荷
    ポスターカラーのような鮮やかな発色。文字・線・塗りなどに使える1.8~2.5mmの中字丸芯タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
    タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
  • Air Back Premium for PC パッケージ Air Back

    Air Back Premium for PC パッケージ

    Air Back
    9,898税込10,888
    1式
    翌日出荷から翌々日出荷
    Air Back Standard for PCの上位製品のライセンス。PC専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり100GB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
    対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
  • 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(32件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
  • 142PC05D honeywell

    142PC05D

    honeywell
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
  • チョコレートモールド PC05 21ヶ取 cotta

    チョコレートモールド PC05 21ヶ取

    cotta
    5,998税込6,598
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)モールド275×135内容量(g)約10
  • 光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
    アクア規格OM3ケーブル長(m)5コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
  • PC5-B-R Smart メモリキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PC5-B-R Smart メモリキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    欠品中
    規格DDR5ピン数(ピン)288SPD対応
  • マーキー・ポリス 大一鋼業

    マーキー・ポリス

    大一鋼業(12件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5フック)
    当日出荷
    オール鉄でできた、ダエン型の線材です。 沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
    用途鍵の保守管理等
  • チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • DT用 PC5- DDR5- 288p UDIMM 1.1v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC5- DDR5- 288p UDIMM 1.1v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
    規格DDR5メモリーインターフェイスUDIMM
  • SV用 PC5- DDR5- 288p RDIMM 1.1v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC5- DDR5- 288p RDIMM 1.1v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
    規格DDR5ピン数(ピン)288メモリーインターフェイスRDIMM
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(250本)
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • 船用アイプレート 大洋製器工業

    船用アイプレート

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接タイプ
    用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端クローセット KTC

    先端クローセット

    KTC(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個組)
    当日出荷
    クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
    質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼
  • DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    699,800税込769,780
    1個
    当日出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
    規格DDR5メモリーインターフェイスUDIMM
  • PC直定規5mm 厚 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    PC直定規5mm 厚

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    下地を確認しながら裁断できる定規です。
    厚さ(mm)5グリーン
  • DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 32GBkit(16Gx2)1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    379,800税込417,780
    1個
    当日出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
    規格DDR5容量(GB)32メモリーモジュール規格PC5-44800メモリーインターフェイスUDIMM
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
    種類アンプ内蔵型短絡保護装備
  • インサートカップF型Lサイズ 日本デキシー

    インサートカップF型Lサイズ

    日本デキシー(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    来客時やオフィスコーヒー時に便利なインサートカップ、大きめの250mlサイズ
    入数(個)50
  • 作業着用粉末洗剤 TRUSCO

    作業着用粉末洗剤

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    作業着などのガンコな汚れをスッキリと落とす強力コンパクト粉末洗剤です。 再付着防止剤配合で、落とした汚れを再び繊維に近づけません。 抗菌剤配合で、衣類を清潔に保ちます。
    液性弱アルカリ性使用の目安20g/水30L形状粉状
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
  • ポータブルテスター セムコーポレーション

    ポータブルテスター

    セムコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
    用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理電源(V)DC3、単四電池×4本電源自動OFF8分温度補償(℃)0~50(自動)電池単四電池4本測定温度範囲(℃)0~50防水保護等級IP67
  • SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 日本製 高品質・高信頼性 サーバーメモリ CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 日本製 高品質・高信頼性 サーバーメモリ

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    529,800税込582,780
    1個
    5日以内出荷
    高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
    規格DDR5ピン数(ピン)288メモリーインターフェイスRDIMM
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
関連キーワード
...