カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(516)
- メディアカバーマーケット(371)
- NSK(日本精工)(196)
- StarTech.com(119)
- トレード(84)
- RS PRO(64)
- エレコム(59)
- サンワサプライ(55)
- NEC(54)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(54)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(44)
- アズワン(36)
- サンワダイレクト(32)
- MICROCHIP(31)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(30)
- PISCO(ピスコ)(25)
- 佐藤計量器製作所(23)
- 天領まな板(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc-5」の検索結果
特価

レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-25Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
デュアルロッドシリンダ (CXSL25-80~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB32
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-100Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-250Z)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CDQ2F40-3
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-100AZ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-75DMZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-25DMZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-100DC)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-300DCZ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-250DCZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-100DCZ-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB32
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC50)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-250DCMZ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-150DCMZ)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB100)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B160)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC50
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPC50)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形取付面位置(C) ポートから180°(上部から見て)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-14~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50