カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(613)
  • オフィス家具(501)
  • 制御機器(256)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • バイク純正部品(113)
  • バイク部品(96)
  • 作業工具(94)
  • フォークリフト・産機・建機用品(72)
  • 切削工具(63)
  • 厨房用品(47)
  • 機構部品(45)
  • 測定用品(44)
  • メカニカル部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 建築金物(34)
  • 安全用品(33)
  • 自動車純正部品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 事務用品(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 家電(22)
  • 物流用品(18)
  • 電気材料(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 防犯用品(14)
  • 農業機械(13)
  • 梱包用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 電動工具(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 医療(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全保護具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)

「pc-6」の検索結果

2,692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC-6用オプション品 エナジーサポート

    PC-6用オプション品

    エナジーサポート
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類非限流形
  • PC-6用導体片 エナジーサポート

    PC-6用導体片

    エナジーサポート
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合高圧カットアウト:PC-6・HPC形(箱形30A用)種類素通し線形式FB容量(A)30
  • PC-6用限流ヒューズ エナジーサポート

    PC-6用限流ヒューズ

    エナジーサポート
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類限流形形式QC-1名称高圧限流ヒューズ容量(A)10/15
  • PC-6用 テンションF エナジーサポート

    PC-6用 テンションF

    エナジーサポート
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部
  • PC-6用操作棒 エナジーサポート

    PC-6用操作棒

    エナジーサポート
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能
    試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
  • PC-6用 タイムラグF エナジーサポート

    PC-6用 タイムラグF

    エナジーサポート
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部
  • PC-6用限流ヒューズ エナジーサポート

    PC-6用限流ヒューズ

    エナジーサポート
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    PC-6/HPCシリーズ用限流ヒューズ。コンデンサの単体保護に最適
    用途PC用、PC-6/HPCシリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形定格(A)7.2kV-7
  • PC-6用 ヒューズ筒 50A エナジーサポート

    PC-6用 ヒューズ筒 50A

    エナジーサポート
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー
    用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
  • PC-6用操作棒 エナジーサポート

    PC-6用操作棒

    エナジーサポート
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷
    PC-7シリーズ用。LBSにも使用可能
    長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
  • PC-6用 テンションF エナジーサポート

    PC-6用 テンションF

    エナジーサポート
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部
  • PC-6用導体片 50A エナジーサポート

    PC-6用導体片 50A

    エナジーサポート
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
    用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
  • PC-6用操作棒 エナジーサポート

    PC-6用操作棒

    エナジーサポート
    36,980税込40,678
    1本
    7日以内出荷
    耐震PC-6用。LBSにも使用可能
    長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
  • PC-6用ヒューズ エナジーサポート

    PC-6用ヒューズ

    エナジーサポート
    8,098税込8,908
    1個
    9日以内出荷
  • PC-6用限流ヒューズ エナジーサポート

    PC-6用限流ヒューズ

    エナジーサポート
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
  • DCA-20PC-6-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)

    DCA-20PC-6-DC4-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(32件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(66件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 液晶保護フィルム MSI GS60 2PC-006JP 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム MSI GS60 2PC-006JP 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI GS60 2PC-006JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    56,980税込62,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7062アズワン品番65-7622-97
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    51,980税込57,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7056アズワン品番65-7624-13
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    45,980税込50,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプ
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7061アズワン品番65-7623-31
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    62,980税込69,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7058アズワン品番65-7624-15
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7060アズワン品番65-7659-55
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7010アズワン品番65-7624-21
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    57,980税込63,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7012アズワン品番65-7625-65
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    22,980税込25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7059アズワン品番65-7624-17
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    81,980税込90,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7064アズワン品番65-7568-47
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-6957アズワン品番65-7662-85
  • 基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    30,980税込34,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7011アズワン品番65-7663-05
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    コネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 26.24 mm
    仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6959アズワン品番65-7662-89
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    コネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 36.4 mm
    仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6958アズワン品番65-7624-19
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 灯油ポンプ収納ケース 工進

    灯油ポンプ収納ケース

    工進(3件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油ポンプの収納時に接続ねじ50・65ミリ質量(kg)0.11
  • プラチェーン(50m) TRUSCO

    プラチェーン(50m)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
...