カテゴリ

  • バイク部品(127)
  • 制御機器(40)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 厨房用品(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自動車純正部品(15)
  • 梱包用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「pc-600」の検索結果

381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PC600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,435税込1,579
    1個
    翌々日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-形状水平穴サイズ22×32×10
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-6 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-6

    コマツ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)11001-適合機種(代表)PC600/600LC-6交換目安500時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-7 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-7

    コマツ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)20001-適合機種(代表)PC600/600LC-7交換目安500時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-8 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-8

    コマツ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC600/600LC-8交換目安500時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-8E0 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-8E0

    コマツ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)65001-適合機種(代表)PC600/600LC-8E0交換目安500時間
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント設置キット PC600-VB Canon

    ペンダント設置キット PC600-VB

    Canon
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    天井などから吊り下げて設置する際に、配線を収納し、パイプとネットワークカメラを接続するカバー。ドーム型のVB-Hシリーズ、VB-Mシリーズに対応。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-02
  • 高低温用加熱硬化型接着剤 共和電業(KYOWA)

    高低温用加熱硬化型接着剤

    共和電業(KYOWA)
    7,289税込8,018
    1個
    3日以内出荷
    低温から中高温域で使用するひずみゲージ用接着剤。加熱硬化型。
    用途高温下で使用するひずみゲージ用接着剤使用温度範囲(℃)-269~250内容量(g)100
  • PCメジャーカップ600cc cotta

    PCメジャーカップ600cc

    cotta
    1,698税込1,868
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質メタクリル樹脂 耐熱温度80度寸法(mm)約114×155×H113容量(mL)約600
  • 机上PCラックⅡ W600 アール・エフ・ヤマカワ

    机上PCラックⅡ W600

    アール・エフ・ヤマカワ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
    材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン幅(mm)600質量(kg)約3高さ(mm)120奥行(mm)250間口(mm)600耐荷重(kg)10内寸法(mm)(棚下)W560×H102外寸(mm)W600×D250×H120機能配線対応:ありあり形態お客様組立商品です。要プラスドライバー生産国中国組立時間約10分コンセントなし引出しなし
  • 電ドル用内外径リーマー ノガ

    電ドル用内外径リーマー

    ノガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
  • ステンレスパイジョン 水平穴 600 PC4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 水平穴 600 PC4S600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,703税込5,173
    1個
    4日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd9寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C10寸法W32寸法K6
  • (91312)Oリング ホンダ

    (91312)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (15610)フィラーキャップ ホンダ

    (15610)フィラーキャップ

    ホンダ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大 MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大

    MagX(マグエックス)
    1,298税込1,428
    1個(600片)
    当日出荷
    表面が粘着付の異方性マグネットシート。10mm毎のミシン目入りで簡単に手で切り離せるので、カッターやハサミを使わず安全です。細かく使えて経済的です。
    用途工具やクリップボードやサインの掲示に。材質異方性マグネットシー、粘着材寸法(mm)10×10(1片あたり)寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1.2入数600片入RoHS指令(10物質対応)対応特性強力商品タイプ粘着テープ付吸着力(N/cm2)0.98
  • メタルパラレルクランプ ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
    用途箱物の組立て時の締付けに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト、樹脂締付け能力(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンサンマーチ 抗菌PC.どんぶり600ml CAPTAIN STAG

    サンサンマーチ 抗菌PC.どんぶり600ml

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン容量(mL)約600耐熱温度(℃)120寸法(mm)(約)径130×66
  • 大容量 粉チョーク TRUSCO

    大容量 粉チョーク

    TRUSCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    お得な大容量タイプです。密閉容器入りで湿気による粉チョークの変質を防ぎます。
    用途チョークライン用に材質炭酸カルシウム容量(g)約600
  • 屋外ケース 相原電機

    屋外ケース

    相原電機
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • (15613)パッキン ホンダ

    (15613)パッキン

    ホンダ(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • カーライル ダブルエンドローダー Carlisle(カーライル)

    カーライル ダブルエンドローダー

    Carlisle(カーライル)
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
    本体はポリエチレン製で、内部にポリウレタン発泡断熱材を使用し、二重構造の内壁で断熱効果は抜群です。
    ブラックキャスター固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×620×1175キャスター径(Φmm)125
  • カムカート フードパン用 キャンブロ

    カムカート フードパン用

    キャンブロ
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    あつあつのメニューやおいしく冷えたデザートを運搬するのに欠かせない一台です。熱いもの用、冷たいもの用に上下2つの個室に分れ、頑丈な設計になっています。サビつかないステンレスの固定金具はくぼみに取付けられています。とびらの不慮の開閉を防ぎ保温効果を高めます。ゴム製ガスケットは空気を通さず、熱を封じ込めます。継ぎ目なしの二重構造の内壁、断熱効果のあるカートです。外装はポリエチレン製。ポリウレタン発泡断熱材使用。ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。
    質量(kg)30.5キャスターΦ127:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×690×1120容積(m3)0.33内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×540×365×室数2
  • 洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ ナビス(アズワン)

    洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ

    ナビス(アズワン)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。裏面には滑り止めがついており、ずれにくくなっています。中材もシャワー等での水洗いが可能です。
  • ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ

    ドライブペットキャリー

    アイリスオーヤマ
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。
    材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチール
  • パイジョンパーツ PCシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PCシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)22×32×10付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
  • 超硬P型座掘錐 カッター スターエム

    超硬P型座掘錐 カッター

    スターエム
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)66シャンク径(Φmm)六角軸13
  • (91324)Oリング ホンダ

    (91324)Oリング

    ホンダ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 正角型グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]

    正角型グラタン皿

    ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×60
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    669,800税込736,780
    1台
    3日以内出荷
    エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
    用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換金具 HAMILeX(ハミレックス)

    変換金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイ取付穴、ヨコピッチを100~600mmまで変換可能 タテ設置時の偏心補正 ハヤミ工産製:ハミレックス業務用製品に対応
    用途多様化する設置場所に合わせて選べるオプション質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×63総耐荷重(kg)130
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプ カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプ

    カナフジ電工
    2,398税込2,638
    1組
    翌々日出荷
    備考1組種類カバークランプ
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • (19512)クリップ ホンダ

    (19512)クリップ

    ホンダ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • プルーフケース DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    プルーフケース

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ダイワクーラーにぴったりフィットする防水ケース
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N

    協和[機構部品]
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。
    形状パイプ式
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型

    協和[機構部品]
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • Cressall 巻線抵抗器 600W 33Ω Cressall

    Cressall 巻線抵抗器 600W 33Ω

    Cressall
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:33Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cressall 巻線抵抗器 600W 10Ω Cressall

    Cressall 巻線抵抗器 600W 10Ω

    Cressall
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:10Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cressall 巻線抵抗器 600W 4.7Ω Cressall

    Cressall 巻線抵抗器 600W 4.7Ω

    Cressall
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:4.7Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応