カテゴリ

  • オフィス家具(620)
  • パソコン/周辺機器(325)
  • 切削工具(179)
  • 制御機器(110)
  • 測定用品(62)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 安全保護具(54)
  • 清掃用品(31)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 作業服(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 建築金物(23)
  • バイク部品(22)
  • 機構部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 家電(20)
  • 電気材料(19)
  • 事務用品(19)
  • 安全用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 安全標識(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 防災用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 介護用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 日用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-l」の検索結果

関連キーワード
1,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電池用ライト PC-L ナリカ

    光電池用ライト PC-L

    ナリカ
    13,000税込14,300
    1個
    4日以内出荷
    1箇所に集中して照らすことができる室内用の実験用ライトです。 光電池の光源として最適です。ビームランプを使用しているので、少し離れた所からも光電池の発電に十分な光を当てられます。 調光機能付きなので、光電池に当てる光の強さを変えて調べる実験にも使用できます。
    電源AC100V全高(mm)約540寸法(Φmm)約85(台)機能調光機能光源ビームランプスタンド金属製(フレキシブルアーム)
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上、19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U5 225H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U5 225H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • カルビー PC LサイズBAGコンソメ 118gx12 カルビー

    カルビー PC LサイズBAGコンソメ 118gx12

    カルビー
    2,998税込3,238
    1ケース(118g×12個)
    3日以内出荷
    じゃがいもを薄くスライスしてつくったパリッと軽い食感が楽しめます。お肉のうまみと野菜の甘みがギュッとつまった、あきのこないおいしさです。
    タイプ常温入数1セット(12個入)
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    Cyber Canyon CPU:INTEL Core3-100U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 Mini-PC L10 Tall
    仕様●Accessories:ACアダプターVESAブラケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz)2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A1 x USB 2.0 Type-A1 x RJ45 LAN1 x DC-in●Form Factor:Tall●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2×2 Type C2 x USB 3.2 Gen2 Type A1 x Kensington Lock●GPU:内蔵●Power Supply:19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter寸法(mm)Gift Box Dimension:151×183×127、Unit Dimension:117 x 112 x 54質量(g)Unit (PCのみ):559.3、(箱+周辺機器+デバイス)1385使用CPUインテル Core 3 プロセッサー 100UOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiWI-FI 7(22),BT容量(GB)8ストレージ512GBオーディオUp to 7.1 multichannel (or 8channel) digital audio on HDMI and DP Type C portsLAN2.5G Ethernet
  • デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウス

    デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM

    グリーンハウス
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
    規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
  • DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    国内製造の日本製メモリー。 メジャーブランドDRAM搭載。 RoHS指令準拠。 高品質、高互換性メモリー。 安心の5年保証。 ※RoHSは2023年8月時点の情報です。
    仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7510-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC L型鏡止 4個入 BEAVER(ビーバー)

    PC L型鏡止 4個入

    BEAVER(ビーバー)
    199税込219
    1パック(4個)
    10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3221-79
  • PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB BUFFALO(バッファロー)

    PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷
    。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル。安心のMADE IN JAPAN
  • パイプカッタ SK(新潟精機)

    パイプカッタ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
  • 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンスポット型

    GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
    許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
  • シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM41PCシリーズLはんだ4.5 x 1.6 x 1mm MURATA(村田製作所)

    シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM41PCシリーズLはんだ4.5 x 1.6 x 1mm

    MURATA(村田製作所)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:NFM41PC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:4.5 x 1.6 x 1mmアズワン品番65-6940-20
  • ネーム9キャップレスホルダー シヤチハタ

    ネーム9キャップレスホルダー

    シヤチハタ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    お手持ちのネーム9のキャップとホルダーを外し、ネーム印部にキャップレスホルダーを装着することで簡単にキャップレスタイプに着せ替えることができる専用ホルダーです。 なつ印動作の際、自然に開閉するウィングシャッター機構!普段使わない時は閉じているシャッターが、なつ印動作の際、自然に開き、キャップを外す手間なく片手で素早くなつ印することができます。 持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックすることができるので、持ち運びの際に印面が誤って飛び出す心配がありません。 携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません)。
    適合ネーム9適合本体ネーム9シリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • 差込形コネクタ JAPPY

    差込形コネクタ

    JAPPY(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(20個)
    当日出荷
    電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
    適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
  • EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Value

    EVC-200PCL用 丸毛ブラシ

    E-Value(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
  • 使い捨て保護服 TRUSCO

    使い捨て保護服

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
  • セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。材料を種類別に仕分けるのに最適。セフ着脱とクリップの2way仕様
    用途材料を種類別に仕分け可能なパーツケース仕様セフホルダー対応、クリップ機能の2Wayクリア材質(本体)PP樹脂最大積載荷重(g)800
  • クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (フレアノズル)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • クーラントライナー (コネクター) TRUSCO

    クーラントライナー (コネクター)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール
  • 次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ 共立理化学研究所

    次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。
    仕様発色原理:よう化カリウム法タイプ高濃度用測定時間10秒測定目盛(mg/L)2550100200500アズワン品番6-8680-31
  • スコーライトハンドパット イチグチ

    スコーライトハンドパット

    イチグチ(6件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
    用途金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用寸法(mm)150×230種別スコーライト研磨材の構造不織布適合材金属、木工、プラスチック、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クーラントライナー (ジョイントプライヤー) TRUSCO

    クーラントライナー (ジョイントプライヤー)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    用途クーラントライナーの接続全長(mm)210材質アルミダイキャスト寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
  • EVC- シリーズ用集塵ホース E-Value

    EVC- シリーズ用集塵ホース

    E-Value(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2適合本体EVC-200SCL/200PCL種別集塵ホースホース径(Φmm)約35
  • クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (丸ノズル)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • クーラントライナー (1/4用スイベルノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
    寸法H'(mm)12.0材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0ノズル幅(mm)41
  • 吸上式コンテナ レバー式 アネスト岩田

    吸上式コンテナ レバー式

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    中量塗装用です。
    塗料供給方式吸上式(レバー式)
  • ネーム9キャップレスホルダー カフェカラー シヤチハタ

    ネーム9キャップレスホルダー カフェカラー

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    お手持ちのネーム9を、キャップレスタイプのネーム印に着せ替えできる「ネーム9 着せ替えパーツ キャップレスホルダー」に、カフェのスイーツやドリンクなどをイメージした6色が登場。
    シリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
  • ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッターL500

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
    用途厚物切断用カッター規格L型仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)186材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)97刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
  • PC柄スプーンL 2P パール金属

    PC柄スプーンL 2P

    パール金属
    299税込329
    1セット
    翌々日出荷
    材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)質量(g)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×40×20
  • ユニプロット PC-100L 日本油化工業

    ユニプロット PC-100L

    日本油化工業
    16,980税込18,678
    1缶(16.8L)
    5日以内出荷
    ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
    容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6
  • 乾湿両用掃除機20L E-Value

    乾湿両用掃除機20L

    E-Value(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
    用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7タイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60材質(タンク)樹脂吸水容量(L)11
  • クーラントライナー (コネクションバルブ) TRUSCO

    クーラントライナー (コネクションバルブ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール品名コネクションバルブ
  • 防滑材 すべらんじゃん モアグリップ

    防滑材 すべらんじゃん

    モアグリップ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。水性・低臭気です。水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
    用途あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤。階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール標準重ね塗り回数(回)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1-1.5乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分
  • クーラントライナー (Y型フィッティング) TRUSCO

    クーラントライナー (Y型フィッティング)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール樹脂品名Y型フィッティング使用温度範囲(℃)-30~80
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

    ジーベックテクノロジー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガ熱電対コネクター用ケーブルクランプ オメガエンジニアリング

    オメガ熱電対コネクター用ケーブルクランプ

    オメガエンジニアリング
    899税込989
    1個
    欠品中
    コードが外れる心配を少なくします。
    適合OST用
...