カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,013)
  • 制御機器(651)
  • バイク部品(138)
  • 測定用品(124)
  • 農業機械(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • メカニカル部品(52)
  • 家電(51)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 機構部品(34)
  • 電気材料(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 作業工具(23)
  • オフィス家具(21)
  • 防犯用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 梱包用品(17)
  • 切削工具(17)
  • 事務用品(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 医療(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • 建築金物(11)
  • 作業服(11)
  • 保管用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 自転車部品(8)
  • 安全用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 照明(5)
  • 介護用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農具(5)
  • カー用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「pc-m」の検索結果

関連キーワード
5,682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCノズルM 三洋化成PCノズルM三洋化成
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
用途散水用ノズルです。適合ホース内径(Φmm)12~15材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150再生紙使用マーク適合
PC204・PC204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PC204・PC204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,290税込1,419
1個
翌日出荷から5日以内出荷
他の部品と自由に組み合せ
仕様-
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
パイプカッタ SK(新潟精機)パイプカッタSK(新潟精機)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
静電気除去シート ワンタッチピリカット アトム静電気除去シート ワンタッチピリカットアトム(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69厚さ(mm)3材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー表面抵抗値(Ω)109
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
使い捨て保護服 TRUSCO使い捨て保護服TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズアズワン(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレーセット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
PCカード 512M HIOKI(日置電機)PCカード 512MHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
測定データの保存/読み込みに便利です。
適合規格PCMCIA準拠メモリー容量512MBアズワン品番64-3412-97RoHS指令(10物質対応)対応
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
キャップ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)キャップ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
589税込648
1個
当日出荷
材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
PC柄スプーンM 2P パール金属PC柄スプーンM 2Pパール金属
299税込329
1セット
3日以内出荷
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)形状ティースプーン質量(g)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×30×15
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)RoHS指令(10物質対応)対応
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-701M スターライト工業産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-701Mスターライト工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
透明バイザータイプにフェイスシールドを装備。メッシュ付内装。
仕様墜落、フェイスシールド付内装700Mシールドあり
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-700M スターライト工業産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-700Mスターライト工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
透明バイザータイプのスタンダード機種。
仕様墜落内装700M
T PC プレンティM シンプルセット アーテック[学校教材・教育玩具]T PC プレンティM シンプルセットアーテック[学校教材・教育玩具]
2,855税込3,141
1セット
4日以内出荷
表現の幅が広がるマゼンタ入り、マゼンダ入りで混色に最適
Country Field PCインナー M 16009 Country FieldCountry Field PCインナー M 16009Country Field
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
Country Field PCインナー M 16009は、校内の移動や通学にも最適なPCインナーケースです。内装は13.3インチに対応したサイズでスクールリュックにも収納可能です(お手持ちの鞄サイズをお確かめください)。長さ調整と脱着が可能なショルダーベルトがついており内装は起毛生地クッション材を使用しているので軽い衝撃にも安心です。
用途通学・日常使いなどに。仕様●留め具種類:ファスナー寸法(cm)約横28×縦36×マチ2対応インチサイズ13.3特性耐衝撃
純正トナーカートリッジ 沖データ EPC-M3C1・CPC-M3C3 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ EPC-M3C1・CPC-M3C3沖データ(OKI)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
モノクロレーザープリンタ用
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400PCシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400PCシリーズ(M=4用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
タジマセフシステム対応品セフツールボックス用アクセサリー工具収納用材料を種類別に仕分けるのに最適セフ着脱とクリップの2way仕様
用途材料を種類別に仕分け可能なパーツケース仕様セフホルダー対応、クリップ機能の2Wayクリア材質(本体)PP樹脂最大積載荷重(g)800
プリンタ帳票マルチタイプ コクヨプリンタ帳票マルチタイプコクヨ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500枚)
当日出荷から4日以内出荷
ミシン目が入っているので、手で切り離すことができます。穴付きタイプは、そのままファイリングが可能。
用紙サイズA4適合プリンタインクジェット、レーザー、コピーサイズA4紙厚(g/m2)64白色度(%)79程度紙厚(mm)0.09ミシン目あり
ラッピングカラーペーパー HEADS(ヘッズ)ラッピングカラーペーパーHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(200枚)
当日出荷から6日以内出荷
柔らかくて使いやすい薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございます。
材質薄葉紙寸法(幅W×高さH)(mm)676×508厚さ(g/m2)17
プラスチックケース(鋼用) SK(新潟精機)プラスチックケース(鋼用)SK(新潟精機)
77税込85
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用)廣杉計器
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500PCシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500PCシリーズ(M=5用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
卓上アクリルパーテーション 窓無 MagX(マグエックス)卓上アクリルパーテーション 窓無MagX(マグエックス)
5,698税込6,268
1箱
当日出荷から翌日出荷
透明度の高い卓上アクリルパーテーションです。テーブル間仕切りにも便利な窓無しタイプです。工具は使わず、差し込むだけで、簡単に組立てできます。
用途飛沫感染対策に。病院、クリニック、ホテル、自治体、銀行、飲食店、学校、塾、各種ショップなど、対面接客を行う窓口やカウンターなどに。セット内容脚パーツ2枚材質アクリル透明高さ(mm)600奥行(mm)200パネル厚(mm)3
園芸用麻入紐 石本マオラン園芸用麻入紐石本マオラン(4件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
天然資材(麻+再生紙)を使用しています。
用途園芸用結束ひも。質量(g)340太さ(Φmm)3長さ(m)100材質麻+再生紙トラスコ品番001-9321
電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン エレコム電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピンエレコム(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×質量(g)112定格125V・7A ただし、日本国内専用とする。適合規格PSE適合(本体)コード長さ(m)2プラグ2ピン・ストレートプラグプラグ形状【スイングプラグ】×差込口形状【本体】2ピン
メパッチクリア ニチバンメパッチクリアニチバン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1式(2枚×30シート)
当日出荷
角膜保護用テープ。 手術時の眼部防水被覆に。
材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系
クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具]クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラスSONIC(ソニック)[文具]
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
丈夫な持ち手つきで学校⇔自宅⇔塾などのノートPCやタブレット端末の持ちはこびに使える。 うすくてスリム、だけど内側はやわらかゴムスポンジクッションでキズつきにくい。 マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ち運べるしっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。 11.6インチノートPC相当に対応。 スクールバッグやランドセルにもはいるサイズ。
材質ポリエステル・合成ゴム寸法(mm)約235×330×25内寸(mm)約212×304×23適合サイズ11.6インチ
水缶用広口キャップ プラテック水缶用広口キャッププラテック(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
交換用12L、20L、23Lの水缶キャップ水缶専用の広口キャップです。水缶専用で、12L、20L、23L用にお使いいただけます。 破損した場合の交換用や、スペアとしても便利です。シリコンラバーのパッキン付きで漏れにくくなっています。
材質ポリエチレン、シリコンラバーグリーン耐熱温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×11.5×2.3
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6FSC藤原産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
ペンダントコードリールΦ80 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ80YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
不織布使い捨て保護服 TRUSCO不織布使い捨て保護服TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷から翌々日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業ブルー仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86
ペンダントコードリール65 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリール65YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...