カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
「pc-ng33」の検索結果

クーラーキャッチャー2段置用/平地置用
日晴金属(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から11日以内出荷高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。用途平地二段
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ
日晴金属(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷積雪地に最適(塩害地向け)用途コンクリート壁面・2×4住宅用質量(kg)4.2使用荷重(kg)80表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330幅W(mm)(エアコン固定)300~700
タイガーベース
東洋ベース(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。仕様ロックレール付きタイプM10タイプ材質(レール)アルミ/アルマイト加工
樹脂製エアコン架台
因幡電工(23件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。トラスコ品番761-3881材質PP色アイボリー耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
ステンホースリール
ハタヤリミテッド(50件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
三角ブラケット(HDZ35)
因幡電工¥6,698税込¥7,3681個当日出荷50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
A型ブラケット どぶめっき
アカギ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。種類A型ブラケット表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ使用ボルトW3/8・M10