カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(83)
    • PC・CPUスタンド(9)
    • スマホ/タブレットスタンド・ホルダー(21)
    • モニターアーム(8)
  • 店舗什器・備品(13)
    • ゴンドラ什器(7)
    • ネット什器(1)
  • 医療(4)
    • オプション 施設用カート・ワゴン(2)
  • 機構部品(4)
    • その他パイプフレーム用部品(4)
  • 家電(5)
    • テレビ(2)
  • カー用品(13)
    • スマホ/携帯用ホルダー(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • その他測量用品(1)
  • 制御機器(43)
  • 作業工具(23)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「pcホルダー」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショルダーベルト&ハンドホルダー サンワダイレクトショルダーベルト&ハンドホルダーサンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
当日出荷
タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質ポリエステル
ホルダー サンワダイレクトホルダーサンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
当日出荷
デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。 工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。 ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。 タブレットを収納する定位置としても最適です。 書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。 スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。
セット内容ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書材質スチール質量(kg)約1.3耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×88×200適合機器(台数)1クランプ対応形態ノックダウン組立式(お客様組立式)固定方法置き型適合厚さ(mm)30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15~35
アジャストPC差込ホルダー アイリスオーヤマアジャストPC差込ホルダーアイリスオーヤマ
79税込87
1個
5日以内出荷
差込み仕様のプライスホルダー。フックを差し込む角度によって3方向に調整可能。
材質ABS樹脂寸法H(mm)30
PCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダー StarTech.comPCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダーStarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダーすっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンドITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張ブラック幅(cm)21.2長さ(cm)23.5高さ(cm)15.4
PC値札ホルダー アズワンPC値札ホルダーアズワン
759税込835
1セット(10個)
当日出荷
51-39-16-1値札ユニット専用の値札ホルダーです。
種別2段フック(Φ6mm)専用材質樹脂製
キャビネットバッグ A4ノートPC対応 ユートリム SONIC(ソニック)[文具]キャビネットバッグ A4ノートPC対応 ユートリムSONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
会議・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できるキャビネットバッグ。 オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。 最大15.6インチまでのノートPCの収納が可能。仕切り板つきなので、パソコンと書類をわけて収納できます 持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。 案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。 使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。
耐荷重(kg)約10寸法(cm)40×26×16主要材質ポリエステル・紙対応インチサイズ15.6型
テープカッター<カルカット>(スチールタイプ) コクヨテープカッター<カルカット>(スチールタイプ)コクヨ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチール製でコンパクトなので、場所をとりません。 カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ114mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外寸法・幅(mm)42外寸法・高さ(mm)96外寸法・奥行(mm)146繰り返し・詰め替え対応
NFC/FeliCaリーダーライタ SONYNFC/FeliCaリーダーライタSONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)仮想化環境に対応・PC/SC 2.0準拠・macOS対応拡張APDU対応・LED搭載付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5消費電流(mA)200(動作時最大)通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693通信距離約20mm(機器外装面からの距離)周波数(MHz)【搬送波】13.56ケーブル長(cm)約70APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)動作電圧(V)DC5(USBより供給)通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26
PCキャリングバッグ(15.6インチワイド・フルオープン) サンワサプライPCキャリングバッグ(15.6インチワイド・フルオープン)サンワサプライ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
15.6インチワイドノートパソコンが収納できます。出し入れしやすいフルオープンタイプです。 しっかりした張りのあるポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットにはモバイルプリンタも収納できます。 小物ポケット、ペンホルダー、名刺入れなどの様々なポケットを装備しています。 キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きで、出張にも便利です。 仕切り板付きです。
特性2WAY、撥水材質表装/ポリエステル(撥水加工)ブラック質量(g)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン収納部)420×60×310、(外寸)430×110×325、(前ポケット内寸)360×50×260対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコンアズワン品番64-0886-79対応インチサイズ15.6インチワイド
テープカッター<カルカット>スチール2連 コクヨテープカッター<カルカット>スチール2連コクヨ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
お店の名入れをしたストアテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。 カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ114mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC質量(kg)1.7テープ種類大巻き・小巻き両用外寸法・幅(mm)85外寸法・高さ(mm)96外寸法・奥行(mm)200
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型コクヨ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)166刃幅(mm)18
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型コクヨ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
タブレットスタンド 手首当たらない 三角形カット ホルダー 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可 エレコムタブレットスタンド 手首当たらない 三角形カット ホルダー 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可エレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコン質量(kg)約1.15シルバー耐荷重5kg適合サイズ6.9~17インチまでのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×210×45
フタ付キャビネットバッグ ユートリム SONIC(ソニック)[文具]フタ付キャビネットバッグ ユートリムSONIC(ソニック)[文具]
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外出時もファスナーを閉めると中身を隠せるので安心です。 社内会議や・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できます。 オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。 最大15.6インチまでのノートPCの収納が可能。仕切り板つきなので、パソコンと書類をわけて収納できます 持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。 案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。 使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。
サイズA4対応、15.6インチノートPC対応仕様仕切板&サイズ違いの4つのポケット付材質ポリエステル・紙耐荷重(kg)約10内寸(mm)約390×240×150サイズ(mm)400×260×160
[iPhone 16e専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace[iPhone 16e専用]iFace First Class Standard MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
当日出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護・画面とカメラを守るフチ高設計・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップく※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ワイヤレス充電:可適合機種iPhone 16e専用材質ポリカーボネート、TPU、マグネットタイプケース型対応機種iPhone 16e特性ストラップホール付
スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACEスーパールミネX BPM SLX-3000BPMWING ACE
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ電源のとれない場所で大活躍!お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm強力マグネット付クリップでしっかり装着ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
テープカッター<カルカット> コクヨテープカッター<カルカット>コクヨ(51件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
収納棚につける落下防止ベルトN キングジム収納棚につける落下防止ベルトNキングジム
2,398税込2,638
1本
当日出荷
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂質量(kg)対象物:100/本外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25耐震性震度6強相当
ノートPCアーム サンワサプライノートPCアームサンワサプライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品滑り止めパッド材質スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)5アズワン品番64-0848-61棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
PCカート用オプション部品 ノートPCホルダー アズワンPCカート用オプション部品 ノートPCホルダーアズワン
6,190税込6,809
1個
翌々日出荷
用途に合わせてPCカートに取り付け可能です。
仕様ノートPCホルダー寸法(mm)395×300(最大収納サイズ)アズワン品番7-4589-03
ホルダー サンワサプライホルダーサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
使用工具手袋取付場所支柱固定方法クランプ式
アームホルダー サンワダイレクトアームホルダーサンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂タイプデスク取付耐荷重(kg)1サイズ(inch)15.8(相当)まで固定方法クランプ式適合幅(mm)175~235高さ調節対応設置形態1台適合厚さ(mm)16以下の機器アームの可動方向水平垂直角度調節対応
CPUホルダー HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダーHAMILeX(ハミレックス)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
仕様縦設置可能付属品固定ベルト×2本質量(kg)約5耐荷重(kg)約10有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121関連資料(0.31MB)
コードレール Beat-SonicコードレールBeat-Sonic(4件のレビュー)
939税込1,033
1個(2本)
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)寸法(cm)25
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm組立人数1
杖ホルダー(つえつえほ~) 固定T型タイプ エムズジャパン杖ホルダー(つえつえほ~) 固定T型タイプエムズジャパン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
壁面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム寸法(mm)100×50×115質量(g)75
ホルダー Beat-SonicホルダーBeat-Sonic(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
吸引式フィルターホルダー sartorius(ザルトリウス)吸引式フィルターホルダーsartorius(ザルトリウス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
PCカート トレー用ホルダー ナビス(アズワン)PCカート トレー用ホルダーナビス(アズワン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×326×50アズワン品番8-5892-11
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC寸法(mm)Φ282×H900~1440(支柱)使用工具手袋対応機種iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)フレーム色ブラック組立時間30分組立人数1
[iPhone 16e専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace[iPhone 16e専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
当日出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護・画面とカメラを守るフチ高設計・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップく※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可適合機種iPhone 16e専用材質ポリカーボネート、TPU、マグネットタイプケース型
シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワシェル 演説台アール・エフ・ヤマカワ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
講演やセミナー会場、会議室等に適した4輪自在キャスター付きの可動式演説台。天板に2ヶ口コンセントを備えているほか、配線受け・ケーブルホルダー・ケーブルクリップも付属しており配線対応可。PC・AV機器を使用するプレゼンテーションにも最適です。天板下に資料や無線マイクを収納できる棚板を完備、底板には切り欠きがあり利用者の動作や使い勝手に配慮したデザイン。披露宴会場等の司会者台や学校の教壇・教卓としてもご利用いただけます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ・配線受け・ケーブルホルダー:スチール・キャスター:PP、PVC・ケーブルクリップ:ナイロン・コンセント:合成樹脂奥行(mm)570定格電圧(V)【コンセント】100(屋内用)均等荷重(kg)(天板)20、(棚板)10、(底板)10コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端)関連資料(10.22MB) (10.22MB)グリーン購入法適合
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ タカチ電機工業ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
データホルダー サンワサプライデータホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容本体、両面テープ×2質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40
ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm SUN UPホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mmSUN UP(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
用途各種サイズのソケットを収納したセット品。差込角(mm)9.5材質クロームバナジウム鋼
テープカッター(カルカット)スチール2連タイプ コクヨテープカッター(カルカット)スチール2連タイプコクヨ
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
お店の名入れテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
適合テープ:大巻き・小巻き両用材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC質量(kg)1.6ライトグレー外寸法(mm)W・D・H/85・200・96グリーン購入法適合
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂幅(mm)175~235(挟み)耐荷重(kg)1適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応固定方法ホルダー型接続台数1台
トルクスドライバーセット 星型 8本 折りたたみ 収納ホルダー付 精密 PC ゲーム機 修理用 L型ハンドル メディアカバーマーケットトルクスドライバーセット 星型 8本 折りたたみ 収納ホルダー付 精密 PC ゲーム機 修理用 L型ハンドルメディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノートPCのメモリ拡張や分解、HDDからSSD換装することなどに有効です。 パソコン、ゲーム機などの分解と清掃、精密機器の修理等にも利用可能! サイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 充実の8本セット 折り畳み式で収納しやすい、取り出しやすい!そしてコンパクト! L型ハンドルは精密ネジを簡単にねじることができます。
付属品収納ホルダーセット内容T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 合計8本材質クロムバナジウム鋼グリーン寸法(cm)6.77×4.5×1.45質量(g/セット)52
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】 エレコムVESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】エレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg ※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 ※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチールブラック質量(g)約640耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70