カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2,543)
- 制御機器(90)
- オフィス家具(38)
- 家電(16)
- カー用品(15)
- 測定用品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 防災用品(7)
- 梱包用品(6)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 農具(5)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業服(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(2,332)
- RS PRO(45)
- StarTech.com(41)
- サンワサプライ(35)
- エレコム(29)
- アズワン(24)
- HAMMOND(17)
- サンワダイレクト(15)
- エスエスエーサービス(12)
- アイネックス(10)
- Qlight(10)
- ROTHCO(10)
- Beat-Sonic(8)
- ナカバヤシ(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- 未来工業(5)
- バウヒュッテ(5)
- プラス[家具](5)
- アルスコーポレーション(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pc固定」の検索結果

リンクストッパー
リンテック21¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。種別転倒防止ベルト使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
耐震ストッパーロング
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981セット(4本)当日出荷パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2タイプロング寿命10年(使用環境によって異なります)難燃性UL94V0認定品アズワン品番64-0904-33
耐震ストッパーL型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(4個)当日出荷パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプL型過負荷耐量80kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-67
パソコンロックキット
コクヨ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。 セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。 パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。ロックダイヤル錠
耐震用ストッパー
サンワサプライ¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)ほか当日出荷パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
ステンレス PCロック(ロック付)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,600税込¥2,8601個4日以内出荷パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。 振動機にも取付け可能です。用途取外しを行うパソコンや測定器材質ステンレス鋼板(SUS304)温度(℃)(硬化)エラストマー:80~90表面仕上げ黒クロムめっき
耐震ストッパーT型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4個)当日出荷パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプT型過負荷耐量160kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-68
耐震接着ゴム・エコ
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481セット(4枚)当日出荷パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。セット内容耐震接着ゴム×4枚材質ポリウレタン(非難燃仕様)厚さ(mm)5寸法(幅W×高さH)(mm)30×30寿命約5~7年 (使用環境によって異なります)アズワン品番64-0904-35
機器固定ベルト
サンワサプライ¥1,998~税込¥2,198~1セット(2本)当日出荷棚板などに置いた機器にベルトを巻いて固定することができます。 固定する機器に合わせて長さ調整することができます。ベルト幅(mm)25材質(ベルト)ナイロン
耐震バックル(ベルト付キ)
コクヨ(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。 ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。セット内容バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本種別転倒防止ベルト材質PPE寸法(mm)242×152×30質量(g)275
転倒防止粘着マット ECT
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥869~税込¥956~1個(4枚)ほか当日出荷震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マット色ブルー
転倒防止用シート(耐震マット)
日本緑十字社(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4枚)ほか当日出荷汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。種別耐震マット材質ポリウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)50×50耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)
耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単
エレコム(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(2本)ほか当日出荷震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”用途地震対策に材質ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール
転倒防止伸縮ベルト
(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2本)当日出荷伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03
ARCHISS¥2,898税込¥3,1881個当日出荷モニターアームに取り付けて使用するオプションパーツで、10~15.6インチのノートPCに対応しています。両サイドのアーム幅は240~420mmまで調整可能で、しっかりと固定できるため、角度をつけても安定感があります。スチール製のため放熱性にも優れ、PCの冷却にも貢献。空中に浮かせて設置できるため、デスクの省スペース化にも効果的です。外部モニターやキーボードと併用する在宅ワーク環境に最適なアイテムです。用途在宅ワーク適合PCサイズ:10~15.6インチまでセット内容本体、アームx2、アーム固定パーツx2、固定ネジx4材質スチール / プラスチック質量(kg)約 1.25耐荷重(kg)4まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×60×280保証期間ご購入日より1ヶ月間
ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個当日出荷クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド材質アルミニウム長さ(mm)320幅(mm)570質量(kg)4.8色ブラック高さ(mm)310タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360耐荷重(kg)8本体質量(kg)4.6取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85内高(mm)242適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)アーム長さ(mm)最大延長時:570天板厚さ(mm)10~85取付可能寸法(mm)デスククランプ:テーブル厚さ最大85内幅(mm)320寸法(縦×横×高さH)(cm)26.5 ×48.2×15.5回転角度(°)180寸法(縦×横)(cm)32.0×57.0昇降範囲(mm)350
転倒防止ジェルマット
(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(4枚)ほか当日出荷震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ノートPC用ホルダー
マイゾックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷簡単取り付けで作業性アップ 強力なバネでガッチリと固定。 スプリングクランプで脱着も簡単。 大型コーナーガード付のタフブックも固定可能。適合機種ノートパソコン/タブレット 10~16インチ適合寸法(mm)縦130以上、横254~406、厚さ12.7~44.5
ノートPCスタンド 角度固定
青木製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷角度固定タイプのノートPCスタンド。通気性のよいスリットとメタル素材によりPCの熱を逃がします。角度がついているので、キーボードが打ちやすく疲れにくいスタンドです。間口(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×55×280適合サイズ【ノートPC】15インチまでRoHS指令(10物質対応)対応
PC 刃パイプ固定ネジ
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個(2個)翌々日出荷PCシリーズ用の刃パイプ固定ネジ(2個組)です。適合品番160PC-1.8D/(部品番号)5、180PC-1.8D/(部品番号)5
PC 刃パイプ固定ネジナット
アルスコーポレーション¥249税込¥2741個(2個)翌々日出荷ポールチョキスタンダード用の刃パイプ固定ネジ・ナット(2個組)です。適合品番160-0.6R/(部品番号)5、160-1.2R/(部品番号)5、160-1.8R/(部品番号)5、160-2.1R/(部品番号)5、160-2.4R/(部品番号)5、170-1.2R/(部品番号)5、170-1.8R/(部品番号)5、170T-1.2R/(部品番号)5、170T-1.8R/(部品番号)5、180-0.6R/(部品番号)5、180-1.2R/(部品番号)5、180-1.8R/(部品番号)5、180-2.1R/(部品番号)5、180-2.4R/(部品番号)5
PC刃ロッド棒固定ネジ・ナット
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷ポールチョキスタンダード/184WZ-2.9-5D用の刃ロッド棒固定ネジ・ナットです。適合品番160-0.6R/(部品番号)18、160-1.2R/(部品番号)18、160-1.8R/(部品番号)18、160-2.1R/(部品番号)18、160-2.4R/(部品番号)18、180-0.6R/(部品番号)18、180-1.2R/(部品番号)18、180-1.8R/(部品番号)18、180-2.1R/(部品番号)18、180-2.4R/(部品番号)18、180-1.2R/(部品番号)18、180-1.8R/(部品番号)18、180-2.1R/(部品番号)18、180-2.4R/(部品番号)18、184WZ-2.9-5D/(部品番号)10
パイジョンパーツ PCシリーズ 壁面固定
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ22×16表面処理白色アルマイト
PC 刃ロッド棒固定ネジ・ナット
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷PCシリーズ用の刃ロット棒固定ネジ・ナットです。適合品番160PC-1.8D/(部品番号)6、180PC-1.8D/(部品番号)6
ノートPCスタンド 角度固定 ワイド幅用
青木製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷ワークステーション球のPCにも対応可能なワイドタイプのノートPCスタンド。通気性を良くするスリット入り&メタル素材により熱を逃します。間口(mm)440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×55×280適合サイズ幅440mmまで(17.3インチ)のノートパソコンRoHS指令(10物質対応)対応
タブレットセキュリティスタンド/セキュリティワイヤー付属/7.9インチ - 13インチ タブレット対応/卓上置き・固定用タブレットPCホルダー
StarTech.com¥24,980税込¥27,4781個当日出荷多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)118幅(mm)136質量(kg)1.1色ブラック高さ(mm)300ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間2年間対応インチサイズ13インチRoHS指令(10物質対応)対応特性チルト:180°、ディスプレイ回転:360°
ノートパソコン用スタンド(角度固定)
amex¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷角度固定タイプのノートPCスタンドです。通気性のよいスリット構造とメタル素材のベースにより、PCの熱を効率よく逃がします。角度がついているためキーボードが打ちやすく、長時間作業でも疲れにくい設計です。![[PCケース用] ファン固定用 防振ゴムブッシュ ソフトタイプ (4個入) MA-023A ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57408734-210927-02.jpg)
[PCケース用] ファン固定用 防振ゴムブッシュ ソフトタイプ (4個入) MA-023A ブラック
アイネックス¥439税込¥4831個当日出荷[PCケース用] 金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
電源タップ 延長コード 3個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マグネット付き3個口の雷ガード電源タップです。スチールラックやデスク脚に固定でき、床置きを避けてすっきり配線できます。雷サージ対策、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、PC周辺機器や小型家電の電源確保に便利です。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×94×23※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード○埃防止シャッター○
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属材質スチール、プラスチック質量(kg)5.2色ブラックタイプデスク天板取付取付方式クランプ式とグロメット式に対応サイズ(cm)グロメット穴サイズ:1-6耐荷重(kg)ノートPC:4.5、モニター:8本体質量(kg)4.3アーム長さ(mm)428取付可能寸法(mm)デスククランプ:天板厚さ10 - 88 グロメットクランプ:天板厚さ10 - 88高さ(cm)55液晶モニター2台寸法(縦×横×高さH)(cm)47.0×30.3×17.3対応インチサイズ最大34インチRoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)70.8×42.0![ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13887347-250730-02.jpg)
ねじりっこ(カッター付)
PLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)¥879税込¥9671個(20m)当日出荷くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。材質白なまし鉄線0.39mmケース寸法(mm)縦114×横85
Savi 7310 Office(片耳タイプ、固定電話/PC接続対応充電ベース付属)
Plantronics¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷優れた安全性のJDECT対応のワイヤレスヘッドセットシステムSavi 7300 シリーズ。片耳タイプのSavi 7310本体と、固定電話およびPCに接続可能な充電ベースユニット(ベースユニットタイプCD)が付属したオフィス向けモデル。装着方式片耳
Savi 7320 Office(両耳タイプ、固定電話/PC接続対応充電ベース付属)
Plantronics¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷優れた安全性のJDECT対応のワイヤレスヘッドセットシステムSavi 7300 シリーズ。両耳タイプのSavi 7320本体と、固定電話およびPCに接続可能な充電ベースユニット(ベースユニットタイプCD)が付属したオフィス向けモデル。装着方式両耳
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
パソコンケース 2Way 衝撃吸収 PCケース PCバッグ ショルダー
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ノートパソコンバッグ 特徴。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコンバッグ♪。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。内側のポケットにマウス、スマホ、充電器などが収納できます。ノートパソコン収納部には、クッションが内蔵されており大切な機器を衝撃から守ります。付属品ショルダーベルト特性衝撃吸収
電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 絶縁キャップ コンセント
エレコム¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷マグネット付き10個口電源タップです。スリム設計で、デスク脚やスチールラックに固定して床置きを避けられます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、広めの差込口間隔を備え、PC周辺機器やテレビ裏の配線整理におすすめです。脚パーツを展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂スイッチ×適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数10個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※本体のみ(突起部を除く)プラグ2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口2ピン間隔(mm)【差込口】広いところ57/狭いところ35雷ガード○
電源タップ 延長コード 4個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネット付きの3P対応4個口電源タップです。5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを備え、スチール机やパーティションに固定しながらOA機器やPC周辺機器の配線をすっきり整理できます。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)800定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×45.0×30.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
...


































![[PCケース用] ファン固定用 防振ゴムブッシュ ソフトタイプ (4個入) MA-023A ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57408734-210927-02.jpg)


![ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13887347-250730-02.jpg)