カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-0203」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC203 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PC203三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
PC202とペアーで使用、斜め取付けに
仕様右45°サイズΦ15×34
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
マルパイジョン(同径) クロス45°穴 202,203 PC203 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) クロス45°穴 202,203 PC203三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,359税込1,495
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:203●締付ネジ方向:右締め形状クロス45°穴Φd19ΦD115Φd29寸法E12寸法P10寸法F12締付ねじ2-M4
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-Tセットナベ小ネジ廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)材質(ワッシャー)NBR硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
HD203用PC通信治具 オムロンセンテックHD203用PC通信治具オムロンセンテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
カメラとPCを接続する治具です。通信ソフトによってカメラの詳細な設定が可能です。
仕様Φ3.5ステレオピンジャック、USB MiniB対応機種DVI/SDI全般専用ソフトHD133Ctrl
FL-203 電子レンジ容器4pc パーソンズフローラル エンテックFL-203 電子レンジ容器4pc パーソンズフローラルエンテック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62)容量(mL)丸型270小判型310正角型330長角型460質量(g)丸型270ml:53g小判型310ml:63g正角型330ml:70g長角型460ml:85g
StarTech.com NTBKBAG156 ノートパソコンケース,黒, 324 x 203 x 425mm StarTech.comStarTech.com NTBKBAG156 ノートパソコンケース,黒, 324 x 203 x 425mmStarTech.com
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
StarTech.comのこのラップトップバックパックを使用して、コンピュータキット、ガジェット、アクセサリを安全に持ち運べます。プレミアムバリスティックナイロン製で、さまざまなコンパートメントがスチールジッパーで開くため、耐水性があり、腐食しないため、耐久性に優れています。パッド入りのトップハンドルと調整可能なショルダーストラップにより、快適で持ち運びが簡単です。毎日の通勤や出張の際に手元に置いておきたいバックパックです。複数のコンパートメントフック、ストラップ、ファスナーで固定されたさまざまなセクションがあり、輸送中のデバイスを安全に保ちます。スマートな設計このユニットは、拡張可能な内部と取り外し可能なアクセサリケースを備えており、スペースを最大化します。人間工学的にやさしいこのパックには輪郭のある外装を採用、姿勢を保護し、涼しさを維持する通気性のあるメッシュを備えています。
仕様最大画面サイズ:15.6インチ形状Backpack幅(mm)外部:203質量(kg)1.5Black高さ(mm)外部:425外形寸法(mm)324×203×425素材Nylon外寸法・奥行(mm)324
PC202 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PC202三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
PC203とペアーで使用、斜め取付けに
仕様左45°サイズΦ15×34
カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ハードタイプPLUS(プラス)[文具]
459税込505
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)フレーム厚さ(mm)1
プレーンクランプ ナベヤプレーンクランプナベヤ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシールドキット モノタロウクイックシールドキットモノタロウ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5質量(g)520マグネット部寸法(mm)65Φホース寸法(mm)32Φ×345
2.0x12mm スプリングロールピン(29本) エスコ2.0x12mm スプリングロールピン(29本)エスコ
285税込314
1パック(29本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-203
スカイカット(プラスチック用) ハウスビーエムスカイカット(プラスチック用)ハウスビーエム
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。
用途プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。トラスコ品番809-5072材質刃先:超硬チップ刃数80穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)203適合材プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材
キャビンフィルター EXCEL(エクセル)キャビンフィルターEXCEL(エクセル)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
タッグ付名札 光タッグ付名札
539税込593
1セット(2個)
10日以内出荷
名札やIDカードホルダーなどに便利なタッグ付名札です 安全ピン・クリップ両用タイプです
寸法(mm)55×90
PC-F フィルタ 日東工業PC-F フィルタ日東工業
13,980税込15,378
1セット(3枚)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PC レフクール(コンプレッサクーラ) 日東工業PC レフクール(コンプレッサクーラ)日東工業
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
パイジョンパーツ PCシリーズ 右45° 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PCシリーズ 右45°三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ15×34付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
SRAM EXR TICTSRAM EXRTICT
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
瞬時に掛けるハイレスポンスアクション、軽量ジグヘッドから重量級Mキャロまでとリグに合わせた個性あるラインナップ。従来のSicリングよりも薄く、軽くなったSic-Sリングガイドの採用により、操作抵抗を軽減。高弾性カーボンを採用し、特有の反発力による素早いフッキングと魚を掛けた時の粘りあるファイト。また、一から見直したロッドバランスによる高い操作性で 攻撃的に攻められる。テクニックを駆使し、一瞬を逃がさない!エキスパートも納得のアジングロッド新機軸。
RS232Cケーブル (DST/DSV用) イマダRS232Cケーブル (DST/DSV用)イマダ
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
デジタルフォースゲージDST/DSVシリーズ用のRS232C接続ケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
用途CB-203はPCとフォースゲージ(DSV/DSTシリーズ)をRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の設定を可能にするケーブルです。仕様外部機器:PC、PLC、RS232C プリンタなど長さ(m)3対応機種DSV、DST
PC-TM 延長用サーミスタ 日東工業PC-TM 延長用サーミスタ日東工業
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
適合機種PC-53(-2)・103(-2)・2.3-2用、PC-53T(-2)・103T(-2)・203T-2用、(S)OPC-53(A)・203-2(A)用長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ピタコ 小さじが量れるお玉 下村工業ピタコ 小さじが量れるお玉下村工業
319税込351
1個
6日以内出荷
キッチン用品、刃物の町、新潟県三条市の「下村工業」の企画/製造製品。
材質ナイロン
ルアー p-ce 80S PC80Sシリーズ アムズデザインルアー p-ce 80S PC80Sシリーズアムズデザイン
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
攻略の隙間を埋める1ピース。リップ付きシンペンp-ce 100のダウンサイジングモデル。ノーマルモデル顔負けの飛距離を叩き出し、やや下のレンジをトレースを可能にしました。ベイトの小さい時期やラフコンディション、低活性でボトムにステイしているなど、あらゆる場面で活躍してくれます。
仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2014/07/10種別シンキング全長(mm)80質量(g)15フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)40~70