カテゴリ

  • オフィス家具(779)
  • パソコン/周辺機器(623)
  • 制御機器(224)
  • フォークリフト・産機・建機用品(108)
  • バイク部品(87)
  • 作業工具(83)
  • 測定用品(43)
  • 防犯用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • メカニカル部品(25)
  • 厨房用品(22)
  • 切削工具(22)
  • 事務用品(22)
  • 機構部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 物流用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 家電(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 建築金物(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • カー用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 防災用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pc-08」の検索結果

2,433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ栓 PC-8 マルエム[理化学・容器]ポリ栓 PC-8マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(500個)
翌々日出荷
アズワン品番61-0155-26
カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc 扶桑精機カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc扶桑精機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3069カップ容量(mL)8
キャップ プラテックキャッププラテック(11件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリ缶用キャップ。
材質ポリエチレン口径(Φmm)65
堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 ロジテック堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能ロジテック
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし付属品標準バッテリー、リカバリーディスク性能IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)質量(g)720消費電力(W)約35(最大)電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していませんセンサー加速度センサー、照度センサーマイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定していますスピーカー1W×2関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
ストレートツギテ PC8-01 富士インパルスストレートツギテ PC8-01富士インパルス
559税込615
1個
6日以内出荷
ストレート継ぎ手
質量(g)15対応V-301-10W/V-301-10WK/V-301外径×長さL(Φ×mm)14×280アズワン品番62-9112-11構成部品エア配管関連
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ日本ノート
229税込252
1袋(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
色が選べるコピー用紙
用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
KP-C ボンデットシール イハラサイエンスKP-C ボンデットシールイハラサイエンス(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~120
PC直定規8mm 厚 KLASS(クラス/旧:極東産機)PC直定規8mm 厚KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
当日出荷から5日以内出荷
下地を確認しながら裁断できる定規です。
厚さ(mm)8
収納用丁番・裏面直付けHDー35 ACE(エース)収納用丁番・裏面直付けHDー35ACE(エース)
949税込1,044
1パック
当日出荷
カラーココット 天満紙器カラーココット天満紙器
1,098税込1,208
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
色えんぴつのようなカラーココット。中からきっと貴店に合ったカラーが見つかるはずです。
材質カード紙310g/m2仕様耐熱性、耐油未加工寸法(mm)65×65×25(底面幅×底面奥行×高さ)
ネットパレット用カバー 不透明タイプ TRUSCOネットパレット用カバー 不透明タイプTRUSCO(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。仕様側面一面ファスナー付材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング厚さ(mm)0.1
ランナーHDー21 ACE(エース)ランナーHDー21ACE(エース)
449税込494
1パック
当日出荷
増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE増設デュアルUSB+ソケットBRIDGE
1,398税込1,538
1個
予約販売
一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。
用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。定格電圧(V)12定格電流(A)(A/B接点)5適合電線サイズ(sq)0.75相当
増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)BRIDGE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)92入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55ケーブル長(cm)60
ピボット 上レール用HDー14 ACE(エース)ピボット 上レール用HDー14ACE(エース)
299税込329
1パック
当日出荷
増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)BRIDGE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75
間仕切折戸用丁番HDー37 ACE(エース)間仕切折戸用丁番HDー37ACE(エース)
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
電子式センサ DMSシリーズ AirTAC電子式センサ DMSシリーズAirTAC
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類無接点(電子式)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズ5極リレー BRIDGEコンパクトサイズ5極リレーBRIDGE
1,298税込1,428
1個
当日出荷
狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
用途電装品の切替えに寸法(mm)30×18×18定格電圧(V)24接点構成1C定格電流(A)(A/B接点)10消費電流(mA)(コイル)33コード0.85相当(sq)
ピボット 下レール用HDー13 ACE(エース)ピボット 下レール用HDー13ACE(エース)
339税込373
1パック
当日出荷
上下ピボット受金具HDー11 ACE(エース)上下ピボット受金具HDー11ACE(エース)
409税込450
1パック
当日出荷
プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエインプラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)椿本チエイン
149税込164
1リンク
当日出荷から56日以内出荷
レベリングプレート 丸型・据置タイプ 岩田製作所レベリングプレート 丸型・据置タイプ岩田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ネットパレット用  クリアカバー TRUSCOネットパレット用 クリアカバーTRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。 糸入りで強度的に優れています。 中の商品の判別が可能です。
仕様側面一面ファスナー付材質ポリオレフィン系樹脂厚さ(mm)0.23
調整用スパナHDー61 ACE(エース)調整用スパナHDー61ACE(エース)
269税込296
1パック
3日以内出荷
ゴムストッパーHDー12 ACE(エース)ゴムストッパーHDー12ACE(エース)
379税込417
1パック
3日以内出荷
吊車HDー22 ACE(エース)吊車HDー22ACE(エース)
739税込813
1パック
3日以内出荷
差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチPro-Auto
43,980税込48,378
1台
当日出荷
デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)右:±2/左:±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
スプリングピンプランジャC型 ナベヤスプリングピンプランジャC型ナベヤ(1件のレビュー)
689税込758
1個
3日以内出荷
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ 保護グラス(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付 MK(丸喜金属本社)保護メガネ 保護グラス(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付MK(丸喜金属本社)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
希少な遠近両用、拡大鏡付保護グラスです。曇り止めコートで快適、ハードコートで傷がつきにくいです。
仕様【ノーズパッド】一体成型付属品マイクロファイバーソフトケース材質フレーム:ポリカーボネート長さ(mm)160幅(mm)160高さ(mm)48タイプオーバーグラスレンズ色クリアフレーム色ブラック対応メガネ・マスク併用可機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○コーティング両面ハード、両面曇り止めコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクトご当地ステッカー(PC)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGEヘッド・フォグライト変換コネクターBRIDGE
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。長さ(cm)190
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
SPC 四角頭付プラグ イハラサイエンスSPC 四角頭付プラグイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質S10C又はS25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(据置タイプ)ナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取付・移動が容易です
RoHS指令(10物質対応)対応
差替式デジタルトルクレンチセット Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチセットPro-Auto
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に。トラスコ品番821-9485セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30全長(mm)234差込角(mm)9.5測定精度右±2%左±3%ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60トルク調整範囲(N・m)4.2-85最小目盛(N・m)0.1
増設2連ソケット(防水タイプ) BRIDGE増設2連ソケット(防水タイプ)BRIDGE
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
自動車・トラックはもちろん、防塵・簡易防水キャップ付きで船舶・レジャー・二輪等に幅広くご利用いただけます。取付はボルトもしくは両面テープで固定。15Aヒューズ内蔵。ギボシ端子・スリーブ付き。
用途12V・24V機器(ドライブレコーダー、レーダー、掃除機等)の電源としてご利用ください。定格電圧(V)DC12/24適合電線サイズ(sq)2.0相当
USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタ オーム電機USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタオーム電機
2,098税込2,308
1個
当日出荷
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ 超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応 microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I)対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3取扱説明書(0.84MB)
PC グリップセンタ-ネジ・ナット アルスコーポレーションPC グリップセンタ-ネジ・ナットアルスコーポレーション
269税込296
1個
3日以内出荷
PCシリーズ用のグリップセンターネジ・ナットです。
適合品番160PC-1.8D/(部品番号)10、180PC-1.8D/(部品番号)10
...