カテゴリ
制御機器
(6)
測定用品
(1)
FA担当者のオススメ新商品
(1)
絞り込み
ブランド
STMicro
(4)
omron(オムロン)
(2)
NMB(ミネベア)
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500円以下
(3)
10,000-50,000円
(1)
50,000-100,000円
(3)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"pc-100st"
「pc-100st」の検索結果
関連キーワード
pc-100s
pg-47-02
pg-59-02
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグコード
NMB(ミネベア)
(1件のレビュー)
¥
639
税込
¥
703
1個
当日出荷
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2.5(60℃)
材質(プラグ)
塩化ビニール
リード線太さ(mm
2
)
0.75(PVC AWG18)
バリエーション一覧へ(2)
IoT液体流量センサ
omron(オムロン)
¥
89,980
税込
¥
98,978
1個
翌々日出荷
質量(g)
約190
適合規格
IP67
接続方式
M12-4極コネクタタイプ
制御出力
PNP/NPN切替式
通信方式
IO-Linkアナログ通信
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~70(ただし氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
材質(Oリング)
FKM
使用周囲湿度
動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
材質(ヘッド)
PPSU
耐衝撃(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向3回
材質(ボタン)
PBT
材質(表示部)
PES
耐振動(Hz)
10~2000 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
バリエーション一覧へ(8)
IoT液体圧力センサ E8PCシリーズ
omron(オムロン)
¥
74,980
税込
¥
82,478
1個
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(9)
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T18-100PC1
STMicro
¥
46,980
税込
¥
51,678
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様
●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 8192B●バスタイプ: パラレル●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 28●寸法: 39.88×18.34×8.89mm●長さ: 39.88mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T6B
STMicro
¥
529
税込
¥
582
1個
5日以内出荷
仕様
●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 7×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F100RBT6B
STMicro
¥
99,980
税込
¥
109,978
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様
●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 7×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●CANチャンネル数 - 0●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
STMicroelectronics マイコン STM32F
STMicro
¥
799~
税込
¥
879~
1個
ほか
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(82)
関連キーワード
pg-47-02
pc-100s
pg-59-02
pg-59
pc ファン
で検索
関連カテゴリ
電子部品(オンボード)
冷却(制御機器)
圧力・流量測定
おすすめ人気ランキング
パレット 1000x1000
研磨剤 100000
アクリル板 1000×1000
コンパウンド 100000番
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら