カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(390)
  • 制御機器(130)
  • 測定用品(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(12)
  • バイク部品(8)
  • 防災用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 家電(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-1a」の検索結果

関連キーワード
712件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駐禁プレート 日本緑十字社駐禁プレート日本緑十字社(3件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
文字内容駐車ご遠慮下さい取付方式穴2材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番814-9329寸法(mm)300×100×1質量(g)82穴径(Φmm)3穴数2日本緑十字社品番117002
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
おにぎらず ランチボックス スケーターおにぎらず ランチボックススケーター
429税込472
1個
3日以内出荷
熱いご飯を握らなくてOK!手を汚さず簡単に作れる食べやすく見た目もかわいい!色々な具材で楽しくアレンジできる
材質ポリプロピレングリーン質量(g)100サイズ(cm)幅12.9×奥行15.3×高さ5.2
プレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーションプレスチャンネルブラケット昭和コーポレーション
729税込802
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)4.5
40PC015G1A honeywell40PC015G1Ahoneywell
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーションステンレスプレスチャンネルブラケット昭和コーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304板厚t(mm)4
2.3- 5.7mm 結束バンドガン(締付強度設定付) エスコ2.3- 5.7mm 結束バンドガン(締付強度設定付)エスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
仕様使用可能バンド厚:1.3mm以下寸法(mm)199×145×34バンド幅(mm)2.3~5.7
ドブメッキプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーションドブメッキプレスチャンネルブラケット昭和コーポレーション(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ板厚t(mm)4.5
振動ドライバードリル(充電式) エスコ振動ドライバードリル(充電式)エスコ
108,000税込118,800
1台
翌日出荷
モール(L)フロントフェンダー (C2) MAZDA(マツダ)モール(L)フロントフェンダー (C2)MAZDA(マツダ)
819税込901
1個
翌々日出荷
モール(L)フロントフェンダー (BN) MAZDA(マツダ)モール(L)フロントフェンダー (BN)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
モール(L)フロントフェンダー (C5) MAZDA(マツダ)モール(L)フロントフェンダー (C5)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
(DB2M)モール(L)、フロント フエンダー MAZDA(マツダ)(DB2M)モール(L)、フロント フエンダーMAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
モール(L)フロントフェンダー (BP) MAZDA(マツダ)モール(L)フロントフェンダー (BP)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
(BHN9-)フロント フェンダー モール(L) MAZDA(マツダ)(BHN9-)フロント フェンダー モール(L)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
エアプレッシャーペールポンプ アクアシステムエアプレッシャーペールポンプアクアシステム
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応 缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能 吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出 ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
用途オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。吐出量(L/min)190(1cP時)使用可能粘度(cP)5000
(96301)ミラ- ASSY,ドア ニッサン(96301)ミラ- ASSY,ドアニッサン
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
(96302)ミラ- ASSY,ドア ニッサン(96302)ミラ- ASSY,ドアニッサン
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
PCケース A1 Prime WHITE IN WIN(インウィン)PCケース A1 Prime WHITEIN WIN(インウィン)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME ホワイトモデル! 電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Pureを2個インストール済み CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2材質スチール・強化ガラス長さ(mm)320厚さ(mm)55まで寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)質量(kg)6.14ホワイト使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×2
PCケース A1 Prime BLACK IN WIN(インウィン)PCケース A1 Prime BLACKIN WIN(インウィン)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME 電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Loopを2個インストール済み CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2材質スチール・強化ガラス長さ(mm)320厚さ(mm)55まで寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)質量(kg)6.14ブラック使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)、ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×2
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
59,980税込65,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100コード長さ(m)1
ピックテスト PC Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
TDK 3極コンデンサ TDKTDK 3極コンデンサTDK
659税込725
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
低圧ピクテスト Peacock(尾崎製作所)低圧ピクテストPeacock(尾崎製作所)
9,898税込10,888
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)0.05隣接誤差(μm)5
高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。 また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100
高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
59,980税込65,978
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグヘッド寸法(mm)6×7被覆材ポリウレタン
高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ安立計器
64,980税込71,478
1本
8日以内出荷から21日以内出荷
SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8被覆材ポリウレタン耐熱温度(℃)110プラグ形状標準プラグ
カラーポップコーア イエロー 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-YL バラ売り トレードカラーポップコーア イエロー 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-YL バラ売りトレード
5,598税込6,158
1枚
9日以内出荷
全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-0742アズワン品番67-8884-98
高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ安立計器
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。 また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。 ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材ポリウレタン
2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事)2in1 PC スタンド A タイプTAIGASHOJI(大河商事)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
横置き6段階+縦置きで、選べる7 ポジション。 シリコン使いが新しい最新PC スタンド。 対応インチ=11 ~ 17.3 インチ。 幅も可変するのでタブレットやスマホでも使えます! 使用したい角度が見つかる6段階の微調整機能。 縦置き使用で、垂直に近い見栄え! 収納スタンドやTVR 観賞スタンドに。 折りたたみ式。 シリコン使いが新しい、フィット感と持ち運びに優れたデザイン構造。 高度な切削技術で、隙のない合成感。 安定感抜群。 ツヤ消しマット加工とガンメタ色で高級感と重厚感。 収納袋付きで傷防止、持ち運びにも便利。 ノートPC 作業の負担減。
適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13.3 インチ・13.6 インチ・13.8 インチ・14 インチ・14.2 インチ・15.6 インチ・16.2 インチ・17.3 インチ対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×256×50~160(展開時)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×256×21質量(g)約268材質金属/ シリコン
カラーポップコーア ピンク 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-PK バラ売り トレードカラーポップコーア ピンク 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-PK バラ売りトレード
5,598税込6,158
1枚
9日以内出荷
全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-2307アズワン品番67-8884-95
カラーポップコーア クリーム 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-CR バラ売り トレードカラーポップコーア クリーム 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-CR バラ売りトレード
5,598税込6,158
1枚
9日以内出荷
全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:356-3370アズワン品番67-8884-99
カラーポップコーア オレンジ 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-OR バラ売り トレードカラーポップコーア オレンジ 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-OR バラ売りトレード
5,598税込6,158
1枚
9日以内出荷
全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-2311アズワン品番67-8884-97
カラーポップコーア ブラウン 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-BR バラ売り トレードカラーポップコーア ブラウン 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-BR バラ売りトレード
5,598税込6,158
1枚
9日以内出荷
全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-2241アズワン品番67-8885-06
カラーポップコーア グレー 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-GY バラ売り トレードカラーポップコーア グレー 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-GY バラ売りトレード
5,598税込6,158
1枚
9日以内出荷
全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:356-3373アズワン品番67-8885-07
カラーポップコーア ヴァーミリオン 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-VN バラ売り トレードカラーポップコーア ヴァーミリオン 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-VN バラ売りトレード
5,598税込6,158
1枚
9日以内出荷
全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:356-1655アズワン品番67-8884-96
カラーポップコーア レッド 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-RD バラ売り トレードカラーポップコーア レッド 5mm厚 A1判 紙貼り 5PC-A1-RD バラ売りトレード
5,598税込6,158
1枚
9日以内出荷
全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-0655アズワン品番67-8884-94
...