カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(425)
  • 制御機器(97)
  • 測定用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • バイク部品(19)
  • 作業工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc10-2」の検索結果

733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO

    パーツケース(可動仕切タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
    材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • パーツケース(仕切付タイプ) TRUSCO

    パーツケース(仕切付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)60奥行(mm)120仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
  • 平型端子312型 BRIDGE[自動車用品]

    平型端子312型

    BRIDGE[自動車用品]
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    電線と電線の接続に
    入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~2.0
  • 前蓋用ステー ACE(エース)

    前蓋用ステー

    ACE(エース)
    819税込901
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
    用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド長さ(mm)105仕上クロームメッキ開き方前蓋用
  • パーツケース TRUSCO

    パーツケース

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トレイ付きです。 工具箱TSHB-400、TSHB-500、TSHB-620の中皿に収納可能サイズです。 一体式バックルですので開閉が楽です。 可動仕切板付タイプです。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。トラスコ品番818-8201セット内容可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)材質ポリプロピレン(PP)クリア高さ(mm)60材質(本体)ポリプロピレン質量(g)200奥行(mm)120仕切板可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)仕切数(個)(最大)3仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマーコマ数8有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M10用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【調光サングラス】 ZeroStage(ゼロステージ) 視泉堂

    【調光サングラス】 ZeroStage(ゼロステージ)

    視泉堂
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    *世界基準ポリカーボネイト製、調光レンズ搭載?激しい衝撃や予測できないアクシデントから大切な眼や顔を保護する最高の安全性を誇るレンズです。(ガラスレンズの約300バイ、CR・39等プラスチックレンズの約30倍の強度を持っています) *ディセンターレンズ仕様?ディセンターレンズとは光学中心を内側(鼻側)へずらす事により、より瞳孔に近いポジションにレンズの光学中心を合わせる様に設計され、水平方向の視野の歪みやズレ、視野が狭くなる現象を解消します。 *紫外線(UV)カットレンズ仕様?レンズ色が薄い時でも紫外線(UV)はしっかりカットしています。
    用途レンズの色が変わる?調光サングラス。調光レンズとは「紫外線の量」によって濃度が自動的に変化し、眼を保護します。あらゆるアウトドア・スポーツに最適?(自転車、ランニング、トレッキング、ゴルフ、テニスetc…)レンズ調光 クリア⇔グレー
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • パンフレットスタンド 卓上型 ホワイト TP-Cシリーズ ナカキン

    パンフレットスタンド 卓上型 ホワイト TP-Cシリーズ

    ナカキン
    11,382税込12,520
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
  • エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安500時間
  • カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安250時間
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンフレットスタンド 卓上型 グレー TP-Cシリーズ ナカキン

    パンフレットスタンド 卓上型 グレー TP-Cシリーズ

    ナカキン
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安500時間
  • ソーメン鉢 PCシリーズ 朝日化工

    ソーメン鉢 PCシリーズ

    朝日化工
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • シムプレート 鉄 TRUSCO

    シムプレート 鉄

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
    用途すき間調整用として、水平維持などに。材質
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安不定期
  • フォトランク フレームケースアルバム L クラフト ナカバヤシ

    フォトランク フレームケースアルバム L クラフト

    ナカバヤシ
    899税込989
    1冊
    3日以内出荷
    気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
    仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入本体質量(g)260収納サイズL判60枚台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)サイズ(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40表紙仕様ポリプロピレン貼表紙RoHS指令(10物質対応)対応製本リング式製本
  • プルーフケース DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    プルーフケース

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ダイワクーラーにぴったりフィットする防水ケース
  • 4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
    コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    879税込967
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
    用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ

    PISCO(ピスコ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 プレス部品などの油が付着したワーク
    用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ  ブラック bitstrong(ビットストロング)

    車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ ブラック

    bitstrong(ビットストロング)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。タブレットなどの重量のある端末でも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
    付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネットブラック取付方式エアコン吹き出し口本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80
  • GYEON Q2M Coating Applicator Light (10pc) Q2MA-CAL10 - GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Coating Applicator Light (10pc) Q2MA-CAL10 -

    GYEON(ジーオン)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Microsoft Access 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10|PC2台 マイクロソフト

    Microsoft Access 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10|PC2台

    マイクロソフト
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
    タイプインストール可能台数:2台、機能:データベース、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows 11/10ライセンス数1
  • GYEON Q2M Suede EVO S(10pc) Q2MA-SEE-10 10x10cm/10pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO S(10pc) Q2MA-SEE-10 10x10cm/10pc

    GYEON(ジーオン)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • PC 16/2-ST-10 フエニックス・コンタクト

    PC 16/2-ST-10

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様PhoenixContactCOMBICONPC1610.16mm端子台プラグコネクタ.COMBICONPC16シリーズのメスソケット付きプラグイン端子台コネクタです。この端子は、電流容量が76Aと高く、無制限の600VUL認定を取得しています。COMBICONPC16シリーズの高容量、ぶら下げ型の端子台プラグは、PC6-16ヘッダとIPC16プラグに挿入できます。.特長と利点.ねじ接続世界中で使用できるよく知られた接続原理最大コンタクト力による低温度上昇10.16mmピッチシリーズCOMBICONPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • GYEON Q2M Suede EVO M(10pc) Q2MA-SEE-20 20x20cm/10pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO M(10pc) Q2MA-SEE-20 20x20cm/10pc

    GYEON(ジーオン)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Microsoft Excel 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフト

    Microsoft Excel 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台

    マイクロソフト
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
    タイプインストール可能台数:2台、機能:表計算、ライセンス形態:買い切り型、提供形態:パッケージ版対応OSWindows 11/10、macOSライセンス数1
  • Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフト

    Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台

    マイクロソフト
    51,875税込57,063
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
    タイプインストール可能台数:2台、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/mac対応メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ウィンカーステー 88x26xM10 2PC 130-21309 PMC

    ウィンカーステー 88x26xM10 2PC 130-21309

    PMC
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:130-21309
  • Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフト

    Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台

    マイクロソフト
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    macOS対応(※macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Mac向け2024版のWord、Excel、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
    タイプ提供形態:パッケージ版、インストール可能台数:2台、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/macOS(最新3バージョン)メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
...