カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pc12-04sus」の検索結果

チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
継手 チューブフィッティングSUS304
PISCO(ピスコ)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1