カテゴリ
- パソコン/周辺機器(792)
- 制御機器(76)
- 切削工具(31)
- バイク部品(26)
- 作業工具(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 測定用品(20)
- 家電(20)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 機構部品(13)
- 清掃用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 事務用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 物流用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 建築金物(9)
- 農業機械(9)
- 自動車補修部品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 溶接用品(7)
- メカニカル部品(7)
- オフィス家具(7)
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業服(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- 厨房用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(481)
- StarTech.com(83)
- サンワサプライ(28)
- MOTTERU(23)
- イワタツール(22)
- エスコ(17)
- エレコム(17)
- ASUS(エイスース)(16)
- OWLTECH(オウルテック)(15)
- CIO(15)
- ノーブランド(12)
- パオック(11)
- 協和[機構部品](9)
- PISCO(ピスコ)(8)
- ATEN(8)
- アルテコ(ALTECO)(7)
- uni(三菱鉛筆)(7)
- RS PRO(7)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
「pc15」の検索結果

倣い式チェザー PC15Aー20A
REX(レッキス工業)¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4495適合機種80A2、100ADX質量(g)750寸法倣い式自動1/2ー3/4
カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC15MR-1
コマツ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC15MR-1交換目安250時間
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC15MR-1
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC15MR-1交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC15MR-1
コマツ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC15MR-1交換目安500時間
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC15MR-1
コマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC15MR-1交換目安不定期
スプレーガン クリーナーセット 15pc
(63件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
三角スケール(PC)15cm
ドラパス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。用途製図用縮尺スケール。材質ABS長さ(mm)15タイプ一般用目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。色クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
日本ノート(1件のレビュー)¥249税込¥2741袋(20枚)当日出荷から5日以内出荷色が選べるコピー用紙用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル脚付カップ
アネスト岩田(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS特性静音
パレットカバークリアシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から翌日出荷荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。用途屋外パレットの保護。
小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し
ナカバヤシ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷中身が見やすく丈夫です。小さなパーツの保管・管理に便利な深めの引き出しです。カラー分類見出しカード付でスピード検索ができます。小さなパーツの保管・整理に便利です。付属品見出しカード、仕切板色引出し:透明材質(本体)スチール奥行(mm)237間口(mm)358材質(引出し)スチロール樹脂色(本体)アイボリー引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)89×206×36
プレッシャゲージ 管用テーパオネジ
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60シリーズ15シリーズ精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み)
スタック・アンド・オプティーク(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。表面抵抗値(Ω)5.5×1012RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
グリッププライヤ(C型)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。種類グリッププライヤ![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]
TOYOX(トヨックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ポリカデシケーター
サンプラテック¥19,980税込¥21,9781個(1個)翌々日出荷から3日以内出荷ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。仕様コック付、耐減圧:1torr材質(本体)ポリカーボネート製活栓外径9mmΦ除湿方式真空バルブ1個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージなし
マイタック(TM) PCラベル 丸ラベル PC-151
ニチバン¥369税込¥4061個3日以内出荷多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。備考70片X10シート(700片)サイズ(mm)8Φ
...





































![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)