カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc2005-f」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリジョイント ビーエルオートテック

    ロータリジョイント

    ビーエルオートテック
    539,800税込593,780
    1個
    45日以内出荷
    電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応。CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4)。 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
    用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm質量(kg)約3.0ポート数【空気圧】2本使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2)接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8)定格回転速度(min-1[r.p.m])50RoHS指令(10物質対応)対応接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V)最高回転速度(min-1)100