カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「pc3-m3m」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チルトレッグ TLWシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ TLWシリーズ

    タカチ電機工業
    789税込868
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック

    StarTech.com
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
    用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適仕様4Kサポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)50幅(mm)427高さ(mm)12質量(g)70タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30HzUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
  • USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    高性能:USB-4のフル機能を備えたUSB-Cケーブル。ケーブル1本の接続で、8K/4K ビデオ、40Gbps、240W の給電が可能となり、作業効率が向上。データ、ビデオ、および電源仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。優れた互換性:USB Type-CおよびThunderboltデバイスに対応。USB-Cデバイスへ安全で安定したPower Delivery出力を実現するE-Markerチップを搭載したUSB-IF認証品。DSC対応DisplayPort 1.4対応。PCIe 3.0準拠。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、柔軟で環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠
    用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、電力消費の高い高性能ノートパソコンに最適。USB CおよびThunderbolt対応ノートパソコン、ドッキングステーション、モバイルモニター、USB-Cモバイルデバイスなどの接続に最適。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続その他Power Delivery 240W形状ストレートブラック高さ(mm)6.5タイプパッシブ定格USB4 - 40 Gbit/s適合規格USB4、USB 3.2、DisplayPort 1.4 Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR湿度(%RH)40~65入力電圧(V)DC48保存温度(℃)-20 to 60 (-4°F to 140°F)AWGワイヤーゲージ:30/34最大解像度8K(60Hz)、4K(120Hz)ケーブル外径(Φmm)4.8入力電流(A)5電源容量(W)240シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0 to 60 (32°F to 140°F)ワイヤー26/32 インチデータ転送速度最大40GbpsメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.2コネクタAUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)コネクタBUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)材質(キャビネット)Santoprene - 熱可塑性エラストマー(TPE)ビデオ仕様DisplayPort 1.4対応プロトコルUSB4/USB 3.2/DisplayPort 1.4 Alt Mode/Power Delivery 3.1 EPRケーブルタイプ熱可塑性エラストマーオーディオDisplayPort - 32 Channel AudioUSB3.2/3.0/2.0下位互換
  • ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 StarTech.com

    ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換

    StarTech.com
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
    用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設シルバーグレー質量(g)121ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)最大解像度3840 × 2160 (60Hz)保証期間3年接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブル長(mm)300アダプター型式アクティブ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.2(Type-C)、USB 3.0(Type-A)変換タイプメス - オスコネクタ2HDMI×2、USB Type-C
  • USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com

    USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wで高性能USB-CノートPCやデバイスを急速充電。USB-C充電器、モバイルバッテリー、外付けUSB-Cハブなどに接続可能 USB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得 高品質の構造:10,000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応
    用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適 ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品ブラック適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPRコネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-CオスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペダル保護カバー オジデン(大阪自動電機)

    ペダル保護カバー

    オジデン(大阪自動電機)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    落下物からの保護、その他による誤動作を防ぐ保護カバーです
  • マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ StarTech.com

    マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz HDMI出力、2ポートUSB-Aハブ(1x USB 5Gbps & 1x USB 2.0)、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応
    ポート数2ケーブル長(m)0.28保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28USBポート数2インターフェイスUSB-A(USB 3.2/2.0)
  • USB-C Dual 4K HDMI Mini Dock j5 create

    USB-C Dual 4K HDMI Mini Dock

    j5 create
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。
    付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1材質アルミニウム質量(g)約113.5ケーブル長(m)0.198外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)保証期間2年電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)ケーブル長(cm)19.8
  • USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.com

    USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz

    StarTech.com
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    デュアルモニター対応:USB 3.0経由でWindows搭載パソコン、またはMacに2台のモニター、テレビまたはプロジェクターに接続可能なUSB 3.0接続デュアルディスプレイDisplayPortコンバーター。4K解像度:最大解像度4K60Hz、およびワイドスクリーンに対応。フルUHDで高精細な画質を実現するUSB 3.0対応外付けビデオ&グラフィックカード。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。マルチユース機能:ノートPCやデスクトップパソコンに、拡張モードまたは複製モードで2台のディスプレイを増設する高性能USB 3.2 Gen2 5Gbpsディスプレイアダプター。USB31CAADP(別売 USB-C - USB-A変換アダプター)との併用で、USB-Cホストデバイスに接続可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続。複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175ブラック高さ(mm)30質量(g)155ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)0~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~70メモリーDDR3(L)SDRAM8Gb最大解像度【デジタル】モニター2台で4K@60Hz製品幅(mm)142動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、4096×2160、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
  • Thunderbolt 3ドッキングステーション デュアル4K/60Hzモニタ対応 DP/HDMI/VGA出力 MacBook Pro/Windows対応 85W USB PD StarTech.com

    Thunderbolt 3ドッキングステーション デュアル4K/60Hzモニタ対応 DP/HDMI/VGA出力 MacBook Pro/Windows対応 85W USB PD

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。最大デュアル4K60Hzビデオ、2x DisplayPort、1x HDMI、1x VGA、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、ギガビットイーサネット、85W Power Delivery搭載。幅広いモニター出力:2x DP(4K 60Hz)、1x HDMI(4K 60Hz)またはVGA(1080p 60Hz)の組み合わせで、2台の外部モニターをデュアル4Kビデオで接続。ソフトウェアやビデオ信号の圧縮を必要とせず、GPUの性能を直接利用したビデオ出力に対応。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4対応ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。手軽なセットアップと展開:ドライバーやディスプレイアダプター不要、製品に付属の50cm Thunderbolt 3ケーブルとフロント部のホストポートで簡単導入。ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、WiFi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトツールなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途画像、動画、メディアファイルを4Kモニタ2台に表示編集。複数のディスプレイオプションでワークステーション(固定モバイル)に最適
  • USB-C充電ケーブル/USB 2.0/オス・オス/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com

    USB-C充電ケーブル/USB 2.0/オス・オス/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wの電力を高機能USB-Cノートパソコンやデバイスへ供給。USB-C充電器またはハブへの接続に理想的。データおよび240Wの電力仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。USB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得。高品質の構造:10000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応
    用途USB-C Power Delivery対応デバイス互換。16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適。ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応。高出力USB-Cデバイスに最適。信頼性を保証するUSB-IF認証品その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー StarTech.com

    Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー

    StarTech.com
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属。豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属。柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続。ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド)長さ(mm)222幅(mm)87スペースグレー高さ(mm)34質量(g)492消費電力(W)180出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)9保存温度(℃)-20~70入力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0℃~40コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極)使用湿度範囲(%RH)0~95
  • マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ StarTech.com

    マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 5Gbpsポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応
    ポート数1保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28インターフェイスUSB-A(USB 3.2)
  • USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター StarTech.com

    USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター

    StarTech.com
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    8Kディスプレイに対応:USB-C(DP Altモード対応)ポートからHDMIディスプレイへ、最大8K 60Hzまたは4K 144Hzの高精細映像を出力するUSB Type-C HDMI変換アダプター。8K動画編集、3Dレンダリング、CAD作業、会議室やサイネージでの映像表示など、要求の高い表示環境に対応。ドライバー不要&プラグアンドプレイで簡単接続:ドライバーやソフトウェアは不要。接続するだけで使用できるプラグアンドプレイ仕様。ノートパソコンのGPUを活用しながら、拡張表示やミラーモードで外部ディスプレイに映像出力可能。USB-C、USB4、およびThunderboltポートを備えた幅広い機器に対応。幅広いデバイスから8Kディスプレイ接続が可能:Dell、HP、Lenovo、Microsoft、その他主要なノートパソコンに対応するHDMIコンバーター。Apple M1、M2、M3(Pro、Max、Ultra)、および全M4モデルで最大8K 60Hz出力に対応。M1、M2、M3のベースモデルでは最大4K 60Hzまで出力可能。HDMI 2.1準拠、充実した映像と音声出力:HDCP 2.3、HDR10+、7.1chオーディオに対応。持ち運びやすさと耐久性に優れたコンパクト設計で、摩耗や曲げ、日常使いに対応する一体型20cmケーブルを搭載。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのビデオアダプターは、自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施し、企業向けの高い信頼性と耐久性に優れた製品設計。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、AI対応PCへの移行に対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途デスクトップワークステーションを8Kモニターに接続し、システムテストやマルチスクリーン環境の構築を実現。8K動画対応の大規模会議室ディスプレイに接続その他ワイド画面サポートあり材質亜鉛合金長さ(mm)200幅(mm)16.3スペースグレー高さ(mm)5質量(g)22.5ポート数1出力【AV】HDMI対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C仕上【コネクタ】ニッケル保存温度(℃)10~70インターフェース【ホスト側】USB-Cコネクタ【出力】HDMI動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワー対応解像度1920×1200(60Hz) / 2560×1440(144Hz) / 2560×1440(60Hz) / 3440×1440(50Hz) / 3440×1440(60Hz) / 3840×2160(30Hz) / 3840×2160(60Hz) / 3840×2160(144Hz) / 4096×2160(60Hz) / 2560×1080(75Hz) / 7680×4320(60Hz) / 5120×1440(60Hz) / 1920×1080(144Hz) ※その他の解像度とリフレッシュレートにも対応しています。ビデオ仕様HDMI 2.1被覆材PVCオーディオHDMI(7.1chオーディオ)入力コネクタUSB-C(DP Altモード)
  • ドッキングステーション/USB4 & Thunderbolt 4接続/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI・DisplayPort/98W PD/6xUSB-A・1xUSB-C/SDカード・有線LAN StarTech.com

    ドッキングステーション/USB4 & Thunderbolt 4接続/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI・DisplayPort/98W PD/6xUSB-A・1xUSB-C/SDカード・有線LAN

    StarTech.com
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    USB4/Thunderbolt対応ドッキングステーション:WindowsおよびmacOSに対応し、ドライバー不要で開封後すぐに使用可能。Intel、Apple Silicon、AMD、Snapdragon X Copilot+を搭載した多様なPCに対応し、異機種混在環境やノートPCのリニューアル時におすすめの高機能USB-Cハブ。Windowsでの4画面表示対応:Intel 第 12 世代 CPU (またはそれ以降) およびDP 1.4 (DSC 対応)を搭載した Windowsノートパソコンに接続することで、最大 4 台の 4K60Hz モニターに同時出力が可能。DSC非対応の旧システムでも、3画面または2画面出力に対応。Macでのデュアル(2画面)ディスプレイ対応:MacBook Air / Pro(M3 または M4 搭載)では、ノートPCの画面を閉じたまま外部モニターを使うクラムシェルモードの使用で、2画面の4K60Hzモニター拡張表示が可能。注意:M1 / M2 搭載のMacBook Proでは、Pro または Max チップモデルに限りデュアル拡張表示に対応します。98W Power Delivery:フルスペックの電源アダプター付属。ノートPCを最大98Wで充電しながら、同時にすべてのポートに電力を供給。ダウンストリーム(下流) USB 2.0 ポートは、スマートフォンなどのモバイル機器にも7.5W(1.5A)で充電。ITプロからの信頼を獲得:自社イノベーションラボでの徹底検証により、法人利用に求められる高い信頼性と、幅広いシステム環境への対応を実現するドッキングステーション。大規模な展開やWindows 11への移行、AI対応PCへのシフトにも柔軟に対応
    用途ドライバー不要で幅広いOSに対応。共用デスクや法人IT環境でもすぐに使える、実用的なソリューション。最大4台のディスプレイに同時出力可能。株式や為替、商品など異なる金融市場をリアルタイムに並行監視可能。CADおよびエンジニアリングにおける複雑な設計やシミュレーションに十分な画面領域を提供。動画編集者やフォトグラファー、デザイナーの作業効率を高める、SDカードおよびmicroSDカードリーダーを内蔵仕様●ホストコネクタ:Thunderbolt 4 (USB 4.0)●搭載ポート:2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A (USB 2.0、急速充電)、1×3.5mmオーディオ (4極、スピーカーとマイク、CTIA互換)、1x microSD、1x SD/MMC、1x RJ-45●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)/Sonoma (14.0)/Sequoia (15.0)●4K解像度:対応●対応ディスプレイ数:4●高速充電:対応●オーディオ:対応●ホスト側インターフェース:Thunderbolt 4●対応規格:Thunderbolt 4、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、SD 4.0 UHS-II●最大データ転送速度:40Gbps●最大デジタル解像度:1画面の場合 7680×4320 (60Hz)、2画面の場合 2×3840×2160p (60Hz)、3画面の場合 3×3840×2160p (60Hz)、4画面の場合 4×3840×2160p (60Hz)。[注意] 解像度やリフレッシュレートなどのビデオ性能は、ホストコンピュータのビデオ機能に依存します。デルなどのコンピュータメーカーによっては、一部のモデルでディスプレイストリーム圧縮(DSC)を無効にしており、ビデオの全体的な性能が低下することがあります。●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 4 - 40 Gbps●UASPサポート:対応●対応充電出力:BC 1.2 (1.5A)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:110V - 240V AC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品長さ:96 mm●製品高さ:34 mm●製品質量:200 g●付属品:1m Thunderbolt 4 ホストケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●注意:本製品はMST(マルチストリーム・トランスポート)を使用して4画面出力に対応しています。但し、macOSデバイスでは外部ディスプレイは最大2台までしか対応していません。macOSでは、ジャンボフレームには対応していません。●システム要件:このドッキングステーションは、Thunderbolt 4、USB4、またはUSB-Cホストポートで機能します。最大のパフォーマンスを得るには、Thunderbolt 4またはUSB4ポートの使用をお勧めします。DisplayPortポートは、パッシブ・タイプのDisplayPortアダプタには対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create

    15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション

    j5 create
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
    付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W材質プラスチック質量(g)約416外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130保証期間2年ケーブル長(cm)69.5給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
  • アルミダイカスト保護カバー オジデン(大阪自動電機)

    アルミダイカスト保護カバー

    オジデン(大阪自動電機)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    落下物等からの保護、その他による誤動作を防ぐアルミダイカスト製保護カバーです。・OFL-。-S3C。・OFL-。-M3C。・OFL-。-M4C。・OFL-。-S5C。・OFL-。-PC
    材質アルミダイカスト製質量(g)610
  • ワイヤードゲーミングヘッドセット audio-technica

    ワイヤードゲーミングヘッドセット

    audio-technica
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。
    付属品着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)1.2・3.0接続方式3.5mm4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】10~35000、【マイクロホン部】30~20000指向性ハイパーカーディオイドインピーダンス(Ω)45ドライバーユニット(Φmm)45音圧感度(dB/mW)(出力)98音圧感度(dB)-43(0dB=1V/Pa/1kHz)イヤホン形状オーバーヘッド型
  • グリッド BIGM(丸山製作所)

    グリッド

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP504A エンジン GT400PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 グリッド_No.23、BP254A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ 部品 グリッド_No.3、BP504A エンジン GT400PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 グリッド_No.23、GSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 グリッド_No.3、BP254A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 グリッド_No.3、BP404A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 グリッド_No.3、KSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品_No.3、GSW10C-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 グリッド_No.3、BP404A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 グリッド_No.3
  • HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook HYPER

    HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook

    HYPER
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookは、USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続が可能。M1/M2/M3&Intelチップ搭載のMacBook Air/Pro デバイスのほか、Windows PCデバイスやChromebookデバイスに対応しています。
    質量(g)98保証期間1年間ケーブル長(mm)250サイズ(mm)102 × 60 × 15素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニルポートHDMI(4K 60Hz)、HDMI(4K 30Hz)、USB-C(100W Power Delivery)入力ポートUSB-C
  • HyperDrive Next Dual 4K HDMI 7 Port USB-C ハブ HYPER

    HyperDrive Next Dual 4K HDMI 7 Port USB-C ハブ

    HYPER
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。
    質量(g)192保証期間1年間サイズ(mm)125 ×67 × 18素材85%リサイクルプラスティックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel)、iMac(M1/M3)、Mac mini(M1/M2)、Windows PC、Chromebook出力ポートHDMI (4K60Hz)、HDMI (4K30Hz)、USB-C (10Gbps) ×2、USB-A (10Gbps)、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (100W PD 3.0)
  • HyperDrive Next Dual 4K HDMI 10 Port USB-C ハブ For M1, M2, and M3 MacBooks HYPER

    HyperDrive Next Dual 4K HDMI 10 Port USB-C ハブ For M1, M2, and M3 MacBooks

    HYPER
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。合計5つのデータ通信可能なUSB-C / Aポート、SD / microSDカードスロット、音声入出力が可能な3.5mmオーディオジャック、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。
    質量(g)208保証期間1年間サイズ(mm)125 ×67 × 17素材85%リサイクルプラスティックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel), MacBook OS 10.15以降、Windows PC(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)、Chromebook(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)出力ポートHDMI (4K60Hz)、HDMI (4K30Hz)、USB-C (5Gbps)、USB-A (5Gbps) ×2、SD (UHS-I 104 MB/s)、microSD (UHS-I 104 MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (100W PD)