「pc3-12800」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウスデスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAMグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.5保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から8日以内出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)16.4規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1式ほか
翌日出荷から8日以内出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
従来品より約25%消費電力をカット 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書容量4GB質量(g)14規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)4.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240アズワン品番64-3795-16バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 2GB BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 2GBBUFFALO(バッファロー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
消費電力を20%以上削減できる省電力モデル
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 8GB BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 8GBBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応の高品質メモリー・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ・JEDEC規格準拠。世界が認める技術力と高品質メモリー・PC3-12800(DDR3-1600)規格対応メモリーパソコンをさらに高速化。バッファローツールズダウンロード特典付き・ターボPC:データ保存を高速化・ターボコピー:データコピーを高速化・ラムディスクユーティリティー:メモリー上に高速ドライブ作成低消費電力で安定動作「DDR3」・DDR2の1.8Vに対し、DDR3は1.5Vの低電圧。
拡張RAMモジュール-2GB 2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM 富士通拡張RAMモジュール-2GB 2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM富士通
64,980税込71,478
1個
13日以内出荷
拡張RAMモジュール-2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM)。対象機種 Q520/K
仕様●メモリタイプ:DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM●容量:2048MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-73
永久保証 デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 4GB 4Gbit グリーンハウス永久保証 デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 4GB 4Gbitグリーンハウス
13,980税込15,378
1本
23日以内出荷
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー 環境に配慮したRoHS指令対応 安心の永久保証
仕様●対応機種:デスクトップ●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-69RoHS指令(10物質対応)対応
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
7,198税込7,918
1式ほか
翌日出荷から8日以内出荷
低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウスデスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAMグリーンハウス
8,998税込9,898
1個
当日出荷
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GBCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。 メジャーブランドDRAM搭載。 RoHS指令準拠。 高品質、高互換性メモリー。 安心の5年保証。 ※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7510-76RoHS指令(10物質対応)対応
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB BUFFALO(バッファロー)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GBBUFFALO(バッファロー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
消費電力を20%以上削減できる省電力モデル安心のMADE IN JAPAN
ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB 4Gbit 永久保証 グリーンハウスノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB 4Gbit 永久保証グリーンハウス
19,980税込21,978
1本
23日以内出荷
DDR3L低電圧タイプメモリー 1600MHz(PC3L-12800)の高速動作 低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現 安心の永久保証 RoHS指令対応
仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-55RoHS指令(10物質対応)対応
デスクトップ用DRAM DDR3L シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR3Lシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚ほか
当日出荷
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC電圧(V)1.35周波数(MHz)1600
ノートPC用 DRAM DDR3L 1600 シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR3L 1600シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷
規格DDR3 SDRAM保証期間無期限保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600CASレイテンシーCL11SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) 2枚組 Panram(パンラム)DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) 2枚組Panram(パンラム)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール低電圧1.35Vのメモリ
仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28規格DDR3 SDRAM電圧(V)1.35枚数2保証期間永久保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリーインターフェイスSO-DIMM
RAM (ランダムアクセスメモリ) Integral MemoryRAM (ランダムアクセスメモリ)Integral Memory
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
関連キーワード
研磨剤 100000特集