カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)

「pc375」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)

    廣杉計器
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール 保護カバー

    ホーシン(HOSHIN)
    57,980税込63,778
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    止水ボール表面を保護するカバーです。
  • プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK

    Optibelt
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 3750 で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:3750mm●内径長さ:3667mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2985アズワン品番65-7994-91
  • トナーP C375H Y リユース品 ゼネラルサプライ

    トナーP C375H Y リユース品

    ゼネラルサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
  • トナーP C375H M リユース品 ゼネラルサプライ

    トナーP C375H M リユース品

    ゼネラルサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
  • トナーP C375H C リユース品 ゼネラルサプライ

    トナーP C375H C リユース品

    ゼネラルサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
  • Vベルトプーリー 6歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 6歯

    Optibelt
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
  • トナーP C375H K リユース品 ゼネラルサプライ

    トナーP C375H K リユース品

    ゼネラルサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
  • Vベルトプーリー 4歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯

    Optibelt
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 3歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • リコー純正 トナー P C375 ブラック 600750 RICOH(リコー)

    リコー純正 トナー P C375 ブラック 600750

    RICOH(リコー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    RICOH P C375用ブラックトナー。 約3000ページ印刷可能。
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約3000インク色ブラック適合メーカーRICOH
  • リコー純正 トナー P C375 イエロー 600753 RICOH(リコー)

    リコー純正 トナー P C375 イエロー 600753

    RICOH(リコー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    RICOH P C375用イエロートナー。約2000ページ印刷可能。
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約2000インク色イエロー適合メーカーRICOH
  • リコー純正 トナー P C375 マゼンタ 600752 RICOH(リコー)

    リコー純正 トナー P C375 マゼンタ 600752

    RICOH(リコー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    RICOH P C375用マゼンタトナー。約2000ページ印刷可能。
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約2000インク色マゼンダ適合メーカーRICOH
  • リコー純正 トナー P C375 シアン 600751 RICOH(リコー)

    リコー純正 トナー P C375 シアン 600751

    RICOH(リコー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    RICOH P C375用シアントナー。 約2000ページ印刷可能。
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約2000インク色シアン適合メーカーRICOH
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PCタブレット盗難防止ホルダー アーテック[学校教材・教育玩具]

    PCタブレット盗難防止ホルダー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,000税込5,500
    1個
    当日出荷
    セキュリティスロットのないPC・タブレットに。セキュリティロットのないPC・タブレットにセキュリティワイヤーを接続するためのホルダー。 10~13インチのPC・タブレットに対応。(対角線長300~370mm)・対応サイズ/10~13インチまで ・鍵付。材質:アルミニウム合金。サイズ:48×238~375mm、対角線長:300~370mm。セット内容:本体×1、鍵×2
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1、鍵×2材質アルミニウム合金寸法(mm)48×238~375、(対角線長)300~370対応インチサイズ10~13
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リコー純正 トナー P C375H ブラック 600744 RICOH(リコー)

    リコー純正 トナー P C375H ブラック 600744

    RICOH(リコー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    RICOH P C375用ブラックトナー(大容量)。約10000ページ印刷可能。
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約10000インク色ブラック適合メーカーRICOH
  • リコー純正 ドラムユニット P C375 カラー 514979 RICOH(リコー)

    リコー純正 ドラムユニット P C375 カラー 514979

    RICOH(リコー)
    45,480税込50,028
    1台
    当日出荷
    RICOH P C375用感光体ドラムユニットC/M/Y3本セット。約48000ページごとに交換。約48000ページ印刷すると停止しますので、その際には新しいドラムユニットへの交換が必要
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約60000適合メーカーRICOH
  • リコー純正 トナー P C375H イエロー 600747 RICOH(リコー)

    リコー純正 トナー P C375H イエロー 600747

    RICOH(リコー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    RICOH P C375用イエロートナー(大容量)。約7500ページ印刷可能。
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約7500インク色イエロー適合メーカーRICOH
  • リコー純正 トナー P C375H シアン 600745 RICOH(リコー)

    リコー純正 トナー P C375H シアン 600745

    RICOH(リコー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    RICOH P C375用シアントナー(大容量)。約7500ページ印刷可能。
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約7500インク色シアン適合メーカーRICOH
  • リコー純正 トナー P C375H マゼンタ 600746 RICOH(リコー)

    リコー純正 トナー P C375H マゼンタ 600746

    RICOH(リコー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    RICOH P C375用マゼンタトナー(大容量)。約7500ページ印刷可能。
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約48000インク色マゼンダ適合メーカーRICOH
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • リコー純正 廃トナーボトル P C375 514980 RICOH(リコー)

    リコー純正 廃トナーボトル P C375 514980

    RICOH(リコー)
    2,698税込2,968
    1台
    8日以内出荷
    RICOH P C375用廃トナーボトル。約11000ページ印刷可能。
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約11000適合メーカーRICOH
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
    仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで)材質スチール、4.0mm強化ガラスケース形状タワー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7
  • A4カラーレーザープリンター RICOH P C375 RICOH(リコー)

    A4カラーレーザープリンター RICOH P C375

    RICOH(リコー)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル
    仕様●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●シリアル:なし●最大消費電力:1350W●スリープ時消費電力:0.35W●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●両面印刷:あり●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●メモリ(標準):512MB●最大印字サイズ:A4●印字速度(カラー):32PPM●パラレル:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●印字速度(モノクロ):32PPM●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●印字色:カラー●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●本体サイズ(H×W×D):483×410×429(mm)備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体電源100V±10%、50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(g)29900HDD標準:4GB解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpiウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)プリント方式レーザートナー定着方式ローラ定着方式印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式使用可能用紙サイズA4給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 039USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ)LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
  • リコー純正 ドラムユニット P C375 ブラック 514978 RICOH(リコー)

    リコー純正 ドラムユニット P C375 ブラック 514978

    RICOH(リコー)
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    RICOH P C375用感光体ドラムユニットブラック1本。約60000ページごとに交換。約60000ページ印刷すると停止しますので、その際には新しいドラムユニットへの交換が必要
    仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用インク色ブラック適合メーカーRICOH
  • DISPLAY B2711T LED/27型/1920×1080/アナログ:Mini-Dsub15pin デジタル:HDMI・DisplayPort・DVI-D/ブラック/スピーカー:あり 富士通

    DISPLAY B2711T LED/27型/1920×1080/アナログ:Mini-Dsub15pin デジタル:HDMI・DisplayPort・DVI-D/ブラック/スピーカー:あり

    富士通
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    輝度:300cd/m2 /応答速度:5ms/最大消費電力:62W
    仕様●サイズ:27型●本体カラー:サテンブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.311mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-D-sub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort / DVI-D●上下角度調整(チルト)機能:あり、下3.5°~上35°●左右角度調整(スイベル)機能:あり、左右各172.5°●高さ調整:あり(可動範囲150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり、ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W × 2●本体サイズ(H×W×D):614(W)×220(D)×375~512(H)mm●本体重量:約7.6kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:62W●スリープ時消費電力:0.3W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20230529●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-75