カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)

「pc396」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップウォッチ Shenzhen Huibo

    ストップウォッチ

    Shenzhen Huibo
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    シンプルな単時間表示です。 ネックストラップ付きです。
    付属品ボタン電池LR44×1個(テスト用付属)仕様【最大計測時間】23時間59分59.99秒寸法(mm)80×61×22質量(g)42表示100分の1秒、時間、日付機能スプリット機能、アラーム・チャイム、12/24h表示切り替えアズワン品番8-5915-01
  • 乾電池対応スティック型ICレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    乾電池対応スティック型ICレコーダー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    当日出荷
    ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。
    付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン質量(g)22(電池含まず)電源単4乾電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98メモリー8GBディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音音声出力1W
  • 補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(50mL×6本)
    7日以内出荷
    鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
    用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。トラスコ品番389-2131セット内容本体、ミキシングノズル1本材質主成分:エポキシ樹脂色灰色使用温度範囲(℃)-29~93容量(g)50可使時間(分/25℃)3~4硬化時間(分)10(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • ミーティングチェアー(ハイ) ナイキ

    ミーティングチェアー(ハイ)

    ナイキ
    ¥37,980税込¥41,778
    1脚
    26日以内出荷
    カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。
    幅(mm)530高さ(mm)994奥行(mm)519座面高さ(mm)730座幅(mm)415キャスター有無無
  • ミーティングチェアー(ハイ) ナイキ

    ミーティングチェアー(ハイ)

    ナイキ
    ¥37,980税込¥41,778
    1脚
    26日以内出荷
    カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。
    幅(mm)530高さ(mm)994奥行(mm)519座面高さ(mm)730座幅(mm)415グリーン購入法適合キャスター有無無
nc39特集