カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク部品(14)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc401」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC401 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PC401

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ24×24×16
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    524税込576
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金付)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • 固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    固定絞リ継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ピタコ キッチンバサミ 下村工業

    ピタコ キッチンバサミ

    下村工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取りだす、調理する、収納する、の各シーンで女性が思う使いやすさピッタリのサイズとフォルム。 自分の置きたい場所にちょい置きできる。 ケースの裏には磁石と吸盤付。 洗いやすいセパレート式。
    材質ステンレス刃物鋼/ABS樹脂/フェライト磁石/塩化ビニル樹脂寸法(mm)165×77質量(g)100アズワン品番64-3673-99
  • チューブ継手 ストレート BeHAUS

    チューブ継手 ストレート

    BeHAUS
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用めねじとチューブの接続として形状丸穴付ストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート(ミニ) AirTAC

    ストレート(ミニ)

    AirTAC(1件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルメタルストレート AirTAC

    フルメタルストレート

    AirTAC
    119税込131
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    規格フルメタルネジストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ)

    プレッシャーコントローラ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    319税込351
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • パイジョンパーツ PCシリーズ T字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PCシリーズ T字形

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • ステンレスストレート AirTAC

    ステンレスストレート

    AirTAC
    309税込340
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    本体材質はステンレス304で、禁銅仕様に適用。 型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の接着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    材質SUS304グレー規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒) TRUSCO

    プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒)

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1箱(20個)
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC40 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40

    七星科学研究所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.0x10mm スプリングロールピン(14本) エスコ

    4.0x10mm スプリングロールピン(14本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-401
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,990税込3,289
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,890税込3,179
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 プレス部品などの油が付着したワーク
    用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC40 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC40

    七星科学研究所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
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
"pc401" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷