カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「pc4m5」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(66件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    159税込175特価
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート(ミニ) AirTAC

    ストレート(ミニ)

    AirTAC(1件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 電源タップ 延長コード 4個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マグネット付きの3P対応4個口電源タップです。5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを備え、スチール机やパーティションに固定しながらOA機器やPC周辺機器の配線をすっきり整理できます。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。コード長さ(m)5プラグ2ピン・スイングプラグ機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○ホワイト材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂質量(g)800定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×45.0×30.0フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • ビデオスコープXXL Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオスコープXXL

    Laserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
    用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)5付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
    仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)外形寸法W82×D130×H187mm周波数特性130Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
  • コマンドスイッチ 締付リング 富士電機

    コマンドスイッチ 締付リング

    富士電機(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • Z1/Z2サイドリフレクター PMC

    Z1/Z2サイドリフレクター

    PMC(3件のレビュー)
    959税込1,055特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷