カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(79)
  • 機構部品(27)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(14)
  • 家電(12)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「pc4s」の検索結果

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスパイジョン 水平穴 600 PC4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 水平穴 600 PC4S600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,703税込5,173
    1個
    4日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd9寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C10寸法W32寸法K6
  • ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PC4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PC4S204

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:9Φd9ΦD15寸法A22寸法B13寸法C16締付ねじM4寸法L35
  • ステンレスパイジョン 水平穴 620 PC4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 水平穴 620 PC4S620

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,584税込7,242
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd9寸法E32寸法D18寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C6
  • ステンレスパイジョン 水平穴 601 PC4S601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 水平穴 601 PC4S601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質SUS304形状垂直穴A13B22H10F16寸法4-ΦP:3.5Φd9D20C6E32G25記号形状記号:601締付ねじM4
  • ステンレスパイジョン クロス90° 200 PC4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン クロス90° 200 PC4S200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,867税込4,254
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD15Φd19Φd29寸法A13寸法B10寸法C13締付ねじ2-M4寸法L36
  • ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PC4S223 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PC4S223

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,240税込3,564
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd9ΦD15寸法A12寸法B13寸法C9締付ねじM4寸法L25寸法M2-M3
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • 電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工

    電線管支持金具 吊りボルト

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    当日出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
  • ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    直角軸の取付けに
  • ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ600シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • ステンレスクランプ290シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ290シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304
  • ステンレス ハンガーサドル 南電機

    ステンレス ハンガーサドル

    南電機
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスマル穴パイジョン平行2軸 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョン平行2軸

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
    材質SUS304
  • ステンレスマル穴パイジョン片方ボス 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョン片方ボス

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ボスを差込み他の部品と自由に組み合せ
  • ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    部品の取付けに
    材質SUS304
  • ステンレスクランプ535シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ535シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304
  • ステンレスパイジョン(垂直穴) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン(垂直穴)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな環境に応える組み立てパーツ。 機器取付け・研究開発・実験のスピード化に。
    用途垂直軸の固定に。 環境試験装置、飲食清涼飲料などに。
  • ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに
    材質SUS304
  • ステンレスクランプ533シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ533シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304ねじM4(締付用)寸法D(Φmm)20公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ523シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ523シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304ねじM4(締付用)公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ223シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ223シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    ねじM4(締付用)寸法C(mm)9公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ534シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ534シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    付属品パイプ材質SUS304ねじM4(締付用)寸法A(mm)13寸法F(mm)20寸法D(Φmm)20寸法E(mm)10寸法B(mm)30寸法C(mm)12寸法d(Φmm)9公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ524シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ524シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304ねじM4(締付用)寸法B(mm)30公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ204シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ204シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに
  • ステンレスマル穴パイジョン水平穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョン水平穴

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
  • ステンレスマル穴パイジョン水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョン水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    600番より強固に取付けが出来ます 4 -ΦPで部品取り付けに
  • ステンレスマル穴パイジョン垂直穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョン垂直穴

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    垂直軸の固定に
  • ステンレスクランプ620シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ620シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,590税込7,249
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • HSS SPセンター 120° イワタツール

    HSS SPセンター 120°

    イワタツール
    739税込813
    1本
    翌々日出荷
    精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。
    材質HSS角度(°)120表面処理ALDコーティング
  • 岩田 PC-4・4Sフタ アネスト岩田

    岩田 PC-4・4Sフタ

    アネスト岩田(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
  • 超硬 SPセンター 120° イワタツール

    超硬 SPセンター 120°

    イワタツール
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
    材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
  • HSS SPセンター 120°TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 120°TiCNコーティング

    イワタツール
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
    材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング
  • 超硬 SPセンター 120°ALDコーティング イワタツール

    超硬 SPセンター 120°ALDコーティング

    イワタツール
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
    材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
  • ポリゴンテーパーシャンク 京セラ

    ポリゴンテーパーシャンク

    京セラ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 分電盤部品 テンパール工業

    分電盤部品

    テンパール工業
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
  • 結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    34,980税込38,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)
    仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3025アズワン品番65-7464-04
  • Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/04S/PC BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/04S/PC

    BULGIN
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 4実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。