カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pc6-m6」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
  • DPC ポートコネクタ イハラサイエンス

    DPC ポートコネクタ

    イハラサイエンス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(平行ねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
    用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
    用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック SHARKOON

    PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック

    SHARKOON
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。
    寸法(mm)拡張カードスペース制限:400ケース形状タワー質量(kg)7.9ブラック高さ(mm)CPUクーラー制限:167電源ATX(PS/2)規格電源に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント)ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション)サイドパネル強化ガラスI/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット数7最長寸法(mm)電源ユニット:205
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット ザーレン

    Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット

    ザーレン
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
    用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ適合1ポイントトラスコ品番496-4471高さ(mm)125質量(g)270危険物の類別非危険物直径(mm)340×305構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター2018年トラスコ掲載ページ4 1663
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
  • フューエルコック BIGM(丸山製作所)

    フューエルコック

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    図解NoGSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フューエルコック_No.6、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18、BP404A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18、BP504A エンジン GT400PN-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 フューエルコック_No.12、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フューエルコック_No.6、BP504A エンジン GT400PC-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 フューエルコック_No.12、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18
  • 形堀放電加工用フィルター(三菱) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(三菱)

    オーエスエンジニアリング
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカー三菱電機
  • KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路 KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 1回路

    KNITTER-SWITCH
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • カムシャフトギヤアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    カムシャフトギヤアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP404A エンジンGT240PC-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、KSW10-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品_No.6、BP254A エンジンGT240PC-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、GSW10C-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、GSW10-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、BP404A エンジンGT241PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6
  • ドレンプラグ BIGM(丸山製作所)

    ドレンプラグ

    BIGM(丸山製作所)
    97税込107
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.8、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.8、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ラベル_No.19、BP254A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6、BP504A エンジン GT400PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ラベル_No.19、BP404A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6、BP504A エンジン GT400PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.19、BP404A エンジンGT240PC-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.6
  • キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 StarTech.com

    キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
    用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション付属品ケーブル結束クリップ×2セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具材質スチール長さ(mm)502幅(mm)455質量(kg)10.6ブラック耐荷重(kg)上部/下部:10保証期間5年間高さ調節あり棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)棚板ありRoHS指令(10物質対応)対応床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)高さ(m)1.5上下調整ありキャスターの有無あり
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。