カテゴリ
- パソコン/周辺機器(221)
- バイク部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(11)
- 測定用品(7)
- 切削工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 作業工具(5)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(112)
- StarTech.com(23)
- PISCO(ピスコ)(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- 光興業(8)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(7)
- KSフィルター(6)
- AHS(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- サンワサプライ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ATEN(5)
- エレコム(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- パナソニックコネクト(4)
- NEC(3)
- ACE(エース)(3)
- af(旭風防)(3)
- ブランドをもっと見る
「pc8-02」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
フルメタルストレート
AirTAC¥219税込¥2411個当日出荷から13日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタルネジストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.6タイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷RoHS2対応品。ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。従来品より小型で、低コストに。耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法適合。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
プレッシャーコントローラ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から24日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,490税込¥2,7391袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
PISCO(ピスコ)¥8,898税込¥9,7881袋(10個)11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策
ホタルのめがね¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷家でも外でもどこでも、こどもの眼と健康を守るメガネ。・オンライン学習のブルー光線軽減:ブルー光線20%以上カット。・眼の紫外線対策:紫外線99,99%カットレンズ。・3密場面での飛沫感染対策:360℃包み込むルーフ(屋根)と太いテンプルで眼をカバー。周りからの紫外線も飛沫も防ぐ効果が高い。ルーフ部分塗装を薄くしてあり、サングラスの中が暗くなりすぎないようになっています。仕様ブルー光線:20%以上カット、紫外線:99.99%カットサイズ(mm)フレーム幅:約112、レンズ横幅:約50、レンズ縦幅:約35質量(g)20材質プラスチック可視光線透過率(%)90形状二眼型
チューブフィッティングストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ユニ・ポスカ 太字角芯
uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。タイプシングル線幅(mm)8商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角芯
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型
光興業¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 シルバー(MOT-PCSTD08)
MOTTERU¥5,498税込¥6,0481個当日出荷360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ材質アルミニウム、シリコン色シルバー本体質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08)
MOTTERU¥5,498税込¥6,0481個当日出荷360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ材質アルミニウム、シリコン色ブラック本体質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)ヨコ型・タテ型 2枚セット
光興業¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)ヨコ型・タテ型 2枚セット。
























![ビニール幕 波のイラスト[45cm(H)] アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237119-230419-02.jpg)