カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(259)
  • 制御機器(30)
  • バイク部品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 作業工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 測定用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 防犯用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc8-2」の検索結果

関連キーワード
482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(120本)
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10組)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)透明ねじ径M8用外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプキャップ 大阪コネクター製造

    パイプキャップ

    大阪コネクター製造
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    亜鉛ダイガスト製なので赤さびが出ません。
    材質亜鉛ダイガスト製
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機

    ハンガーサドル ドブ HDZ35

    南電機
    4,998税込5,498
    1箱(10組)
    5日以内出荷
    用途屋外用。
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • コップ 三信化工

    コップ

    三信化工
    739税込813
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリカーボネート製電子レンジ×食器洗浄機
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • プライヤー(フラットノーズ) Ampco

    プライヤー(フラットノーズ)

    Ampco
    79,980税込87,978
    1丁
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1401材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)160質量(g)120最大口開き(mm)50認定取得米国認定機関FMRC
  • 溶融亜鉛 ハンガーサドル 南電機

    溶融亜鉛 ハンガーサドル

    南電機
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc) 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc)

    群協製作所
    1,600税込1,760
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(G) 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(G)

    群協製作所
    1,600税込1,760
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • ホースエアー (BPC8) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (BPC8)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1箱(50本×40巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    焼入ピン
    用途コンクリート用材質連結方式プラシート胴部形状普通
  • プレミアムコンフォートブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    プレミアムコンフォートブレーキパッド

    曙ブレーキ工業
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    ワンランク上の性能、ミニバン専用プレミアム。ユーザーからの効き性能アップを求めるニーズに応えるミニバン専用ブレーキパッド。効き性能は、スタンダード製品から約30%アップを実現、鳴き耐性や低ダスト性もさらに向上。高い効きを維持しながら制動時の不快な挙動を最小限に抑え、上質で快適なドライビングを演出
  • 子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策 ホタルのめがね

    子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策

    ホタルのめがね
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    家でも外でもどこでも、こどもの眼と健康を守るメガネ。・オンライン学習のブルー光線軽減:ブルー光線20%以上カット。・眼の紫外線対策:紫外線99,99%カットレンズ。・3密場面での飛沫感染対策:360℃包み込むルーフ(屋根)と太いテンプルで眼をカバー。周りからの紫外線も飛沫も防ぐ効果が高い。ルーフ部分塗装を薄くしてあり、サングラスの中が暗くなりすぎないようになっています。
    仕様ブルー光線:20%以上カット、紫外線:99.99%カット材質プラスチック形状二眼型質量(g)20可視光線透過率(%)90サイズ(mm)フレーム幅:約112、レンズ横幅:約50、レンズ縦幅:約35
  • 【リサイクル】リサイクルトナー リコー C820Hシリーズカラー(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナー リコー C820Hシリーズカラー(クイック式)

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    適合IPSIO SP C821/820種別クイック式タイプトナーカートリッジC820適合機種メーカーRICOH適合メーカーリコー対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,820μF,4V dc,4SEPC820M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,820μF,4V dc,4SEPC820M

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)13寸法(mm)10(Dia)×13電圧(V)4dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量820μF誘電正接0.10%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)7電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • SW ASSY,WINKER   35200MFPC82 ホンダ

    SW ASSY,WINKER 35200MFPC82

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100MJPC82 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100MJPC82

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,ST ENG ST   35130MFPC82 ホンダ

    SW ASSY,ST ENG ST 35130MFPC82

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010MFPC82 ホンダ

    KEY SET 35010MFPC82

    ホンダ
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT,B   06112MFPC82 ホンダ

    GASKET KIT,B 06112MFPC82

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FPシリーズ。パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
    仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7204-37
  • コンデンサ 820μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 16V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    FPシリーズ。パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:80mΩアズワン品番65-6939-15
  • Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEEFPC821UAP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEEFPC821UAP

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • MLCC 820nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入 京セラ

    MLCC 820nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入

    京セラ
    90,980税込100,078
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX1825先端及びリングMLCC。AVXの先端/リングMLCCコンデンサは、-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタになります。このコンデンサは、さまざまな電気通信やモデムの用途に最適で、すべて標準的なEIAサイズとなっています。また、-55~+125℃の広い動作温度範囲で優れた周波数性能と低ESRを実現しています。特長及び利点。-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタを実現-55→+125℃の幅広い動作温度範囲小型で堅固な設計優れた周波数性能と低ESR
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:820nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 6.34 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.34mm●高さ:2mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-46
  • 真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • MYM用PCカバー(MYM-2、4、8、12用) 高森コーキ

    MYM用PCカバー(MYM-2、4、8、12用)

    高森コーキ
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    対応機種MYM-2、4、8、12
  • ユニ・ポスカ 太字角芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 太字角芯

    uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)8商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角芯
  • S Series(SJ3000A) SMC

    S Series(SJ3000A)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    30日以内出荷
  • 覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型 光興業

    覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型

    光興業
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型。
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
...