カテゴリ
- 制御機器(9)
- 日用品(8)
- 理美容(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 清掃用品(2)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 第一三共ヘルスケア(5)
- MOXA(5)
- ピーシーエー(3)
- 日東工業(2)
- JOHNAN(2)
- シュワルツコフヘンケル(2)
- フォードヘア化粧品(2)
- THERMALTAKE(2)
- スキンコットン(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- MICRO(1)
- センチュリー(1)
- 淡路マテリア(1)
- ギガ・セレクション(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- インターコスメ(1)
- ナンバースリー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pca-10」の検索結果

コーヒーメーカー Brunopasso(ブルーノパッソ) PCA-10X
デバイスタイル¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷付属品パーマネントフィルター×1・計量スプーン×1・取扱説明書外形寸法(mm)196×240×420定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)1.3方式ドリップ式定格消費電力(W)1000本体質量(kg)2.9電源コード(m)1
3M スコッチ 車輌用両面テープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥659税込¥7251巻当日出荷自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
片側100ピンコネクタ付フラットケーブル
CONTEC(コンテック)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から53日以内出荷ケーブル100芯フラットケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
モバイルバッテリー10000mAh
センチュリー¥2,988税込¥3,2871台4日以内出荷薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)色ホワイト質量(g)約200出力DC5V/3.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×136.5入力DC5V/2.4A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC
PCA会計DX 手形管理オプション
ピーシーエー¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。手形の発行から決済まで、受取手形の取立、割引、裏書、決済など手形取引をらくらく一元管理。手形管理オプション単体での運用はできません。手形管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
PCA会計DX 電債管理オプション
ピーシーエー¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。「でんさいネット」に記録された電子記録債権の取込や管理、並びに「でんさいネット」と連動可能な電子債務記録データの作成ができます。電債管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
緊急対策セット MA-1
JOHNAN¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています用途オイル・水用トラスコ品番397-0477セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト対応オイル、水、溶剤吸油量約35kg
皮膚保護クリーム ギガプロテクト
ギガ・セレクション¥4,298~税込¥4,728~1本(200mL)ほか翌々日出荷作業前に塗ることで、手を肌荒れ、汚れからガードします!用途・強力なバリア機能: 水・洗剤・消毒液をはじめ、オイルやインクなどの刺激から皮膚を保護します。・汚れ・ニオイ対策: 皮膚に浸透・密着することで、付着した汚れやニオイを落としやすくします。・全身ケアに対応: 手だけでなく、顔や足など皮膚保護が必要なあらゆる部位にご使用いただけます。・保湿成分配合: 潤い成分がしっとりとした質感を保ち、乾燥からも守ります。成分水、セタノール、ステアリン酸、アモジメチコン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、ポリパーフルオロメチルイソプロピルエーテル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、(PCA/イソステアリン酸)グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-4カルボン酸Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
緊急対策セット/詰め替え用 MA-T
JOHNAN¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MA-1の詰め替え用です。用途オイル・水用トラスコ品番828-4088セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙対応オイル、水、溶剤吸油量約35kg繰り返し・詰め替え対応
ロッカン PPT ヘアケアシャンプー
ロッカン¥2,998税込¥3,2981個(300mL)3日以内出荷リッチな泡で不要な汚れや過剰な皮脂は落としながらもうるおいを残す。洗浄しながら傷んだ部分には集中的に補修もする2つの機能をもった贅沢なコラーゲン系シャンプー、美容液のようにうるおいをもたらします。フルーティーフローラルアンバーの香り。成分水・ココイル加水分解コラーゲンK・コカミドDEA・コカミドプロピルベタイン・スルホコハク酸(C12‐14)・パレス‐2Na・ココイルメチルアラニンNa・ココイルグリシンK・グリセリン・カンテン・プラセンタエキス・アルゲエキス・カンゾウ根エキス・ヘマチン・ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)・アルギニン・アスパラギン酸・グリシン・アラニン・セリン・バリン・プロリン・トレオニン・イソロイシン・フェニルアラニン・ヒスチジン・PCA・PCA‐Na・乳酸Na・カラメル・ポリクオタニウム‐10・トレハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・クエン酸・ペンテト酸5Na・エチルヘキシルグリセリン・BG・エタノール・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料使用方法人肌ほどの温度のお湯でじっくりしっかり髪全体を濡らします。長さ、毛量に合わせ手に取ります。指先で小分けに、頭皮になじませる様にして下さい。マッサージする様に洗います。2分程度置いてから流すと保湿成分が浸透します。容量(mL)300使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
PCA商魂・商管DX 受注発注同時入力オプション
ピーシーエー¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。受注伝票と同時に発注伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。
シャンプー
ナンバースリー¥1,098税込¥1,2081本(170mL)4日以内出荷カラーは流さずに、汚れだけを洗い落とす。 定着したカラーはそのままに、髪表面の汚れだけを洗い流す。 それがカラーヘアーのために生まれたforC.シャンプーの大きな特徴です。 カラーリングの後のセンシティブな髪をいたわり、髪を健康な状態に近づけながら、カラーの褪色を遅らせます。成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドメチルMEA、グリセリン、PEG-7グリセリルココエート、ポリクオタニウム-10、ジステアリン酸PEG-150、PCA、ジメチコンコポリオール、PCA-Na、DPG、イソステアロイル乳酸Na、カタラーゼ、ベタイン、クレアチン、アルギニン、安息香酸Na、ペンテト酸5Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料容量(mL)170商品タイプ本体
クレンジングローション
Dr.Linn Sakurai¥2,798税込¥3,0781個(150mL)5日以内出荷ふきとり・洗い流し両用タイプの弱酸性クレンジングミルク オリーブからごくわずかしか抽出できないスクワラン(メイク落とし成分)、コラーゲン(保湿成分)などの美容成分をぜいたくに配合 弱酸性のミルクがメイクや毛穴の汚れを浮き上がらせます。 肌にやさしいのにしっかりメイクオフ。 まつ毛エクステもOKです。 6つのフリー:香料、鉱物油、合成着色料、パラベン、アルコール、シリコン 無香料・無鉱物油・無合成着色料成分水、エチルへキサン酸セチル、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、BG、グリセリン、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸PEG-15グリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、スクワラン、水溶性プロテオグリカン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ホルミジウムペルシシヌムエキス、ヒマワリ芽エキス、アーチチョーク葉エキス、グリチルリチン酸2K、アラントイン、トコフェロール、PCA-Na、乳酸、海水、レシチン、ステアロイルグルタミン酸Na、ポリソルベート60、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、キサンタンガム形状ミルク使用期間5プッシュの使用で約30日分商品タイプ本体
フォルムコントロールトリートメント
シュワルツコフヘンケル¥2,598税込¥2,8581本(250g)5日以内出荷使い続けてやわらかくおさまりやすい髪質に導いていくデイリートリートメント。 ダメージケアをしながらクセ毛のねじれに働きかけ、やわらかくしながら髪内部から整えます。 キューティクルの脂質を補修して湿気をブロック、おさまりやすい髪に導きます。 ストレートパーマや縮毛矯正をかけるほどでもないうねり・広がり・まとまりの悪さに悩む方にオススメ。成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、炭酸ジカプリリル、アモジメチコン、ベヘントリモニウムクロリド、ジステアロイルエチルヒドロキシエチルモニウムメトサルフェート、加水分解ケラチン(羊毛)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、乳酸、水酸化Ca、アルギニン、トレオニン、リシン、プロリン、アラニン、グルタミン酸、グリシン、セリン、テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル、ステアラミドプロピルジメチルアミン、セトリモニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、ビスアミノPEG/PPG-41/3アミノエチルPG-プロピルジメチコン、イソプロパノール、クエン酸、パンテノール、ポリクオタニウム-10、PEG-8、グリセリン、ベタイン、PCA-Na、ソルビトール、香料商品タイプ本体
MAシャンプー
フォードヘア化粧品¥1,598税込¥1,7581本(300mL)5日以内出荷しっとり潤い、ベタつかない髪に仕上げる。 髪をやわらかく、なめらかに整え、しっとりした質感と広がりのない潤いを与えます。 シアフローラルの香り。 MA (モイストアクア)は、このような方にお勧めです。 硬毛で収まりが欲しい 触るとゴワゴワしている パサついて広がりやすい 髪にもっと、落ち着きとなめらかな質感が欲しい成分水、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、ポリクオタニウム-10、コカミドプロピルベタイン、シトルリン、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、PEG-5ステアリルアンモニウムクロリド、パルミチン酸イソプロピル、PCA-Na、乳酸Na、ゲンチアナ根エキス、アーモンドタンパク、グリセリン、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、セテアレス-7、セテアレス-13、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、サリチル酸Na、EDTA-2Na、クエン酸、酢酸、酢酸Na、BG、香料商品タイプ本体
カラーセーブトリートメント
シュワルツコフヘンケル¥2,498税込¥2,7481本(250g)5日以内出荷毛髪内外からカラー染料をとどめ、色持ちがパワーアップ。染めたてのような美しい色とツヤをより長く楽しめるようになりました。 サラサラふんわりタイプの、カラーヘア用デイリートリートメント。 カラーによるダメージを受けた毛髪内部を補修しながらキューティクルの脂質を補修し、 色持ちの良いサラサラとしたツヤ髪に導きます。 カラー後の色落ち、ツヤの低下、ダメージが気になる方はもちろん、 軟毛やハリ・コシの低下、ボリュームを気にされる方にオススメ。 毛髪補修成分:アミノケラチンコンプレックス / アミノセラミド / 18パーフェクター配合。 毛髪保護成分:ドライオイル配合。 スイートエレガンスフルーティフローラルの香り成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、炭酸ジカプリリル、ベヘントリモニウムクロリド、ジステアロイルエチルヒドロキシエチルモニウム、メトサルフェート、加水分解ケラチン(羊毛)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、乳酸、水酸化Ca、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、アルギニン、リシン、トレオニン、プロリン、パンテノール、オプンチアフィクスインジカ種子油、アマナズナ種子油、野菜油、ステアラミドプロピルジメチルアミン、セトリモニウムクロリド、フェノキシエタノール、アモジメチコン、メチルパラベン、ビスアミノPEG/PPG-41/3アミノエチルPG-プロピルジメチコン、イソプロパノール、クエン酸、ポリクオタニウム-10、テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル、アンズ核油、イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、PCA-Na、ジカプリリルエーテル、デシルグルコシド、ベタイン、エタノール、オレイン酸グリセリル、ソルビトール、香料商品タイプ本体
ケンラックス プルミエシャンプー
インターコスメ¥1,098税込¥1,2081本(1000mL)6日以内出荷ケンラックス プルミエは、バランスのいい洗浄成分と潤い成分の働きで頭皮環境を整え、 軽やかで自然な素髪の美しさを引き出すヘアケアアイテムです。 ヘアカラーやパーマのベース作りからファミリーユースまで幅広く使えます。 幸福感に満ちた甘く爽やかなアロマティックリゾートフローラルの香りでリラックスできます。成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ソルビトール、グリセリン、ポリクオタニウム-10、PCA-Na、ベタイン、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、アロエベラ葉エキス、EDTA-4Na、クエン酸、塩化Na、リン酸、EDTA-3Na、エタノール、BG、エチルパラベン、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Glycerin, Polyquaternium-10, Sodium PCA, Betaine, Serine, Glycine, Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Sodium Chloride, Phosphoric Acid, Trisodium EDTA, Alcohol, Butylene Glycol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Fragranceシリーズラックス内容量(mL)1000商品タイプ本体
SVシャンプー
フォードヘア化粧品¥1,598税込¥1,7581本(300mL)6日以内出荷ふんわり軽いのに、パサつかない髪に仕上げる。 髪に弾力と軽さを与え、サラッとした軽い質感と指通りの良い収まり感が持続します。 SV(シルキーベルベット)は、このような方にお勧めです。シアフローラルの香り。 軟毛で、スタイリング後もぺ夕っとしてしまいがち 細い髪を、ふんわり見せたい 髪のパサつきや、きしみが気になる 髪にツヤや弾力がなくなってきた 毛先のまとまりは欲しいが、重いトリートメント剤は使いたくない成分水、ココイルグルタミン酸TEA、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、PPG-5セテス-10リン酸、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ポリクオタニウム-10、ミリスチン酸イソプロピル、ゲンチアナ根エキス、アーモンドタンパク、PCA-Na、乳酸Na、グリセリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルイソチアゾリノン、BG、香料商品タイプ本体
スキンコットンデイクリーム
スキンコットン¥1,198税込¥1,3181個(60g)6日以内出荷「香りで気分を上げたいけど、強すぎる香りは苦手…」と感じることはありませんか?。このハンドクリームは、ふんわりと香る上品なセントローズの香りで、あなたの気分をそっと高めてくれます。優雅なローズの香りに包まれて、気分をリフレッシュできます。日中の紫外線による乾燥を防ぎ、手肌のうるおいをしっかり閉じ込めます。塗ってすぐにサラサラになるので、スマートフォンやパソコンをすぐに使えます。仕様ノンアルコール、ノンパラベン、動物由来原料フリー成分水、BG、グリセリン、シクロヘキサシロキサン、ラウリン酸メチルヘプチル、イソペンチルジオール、ステアリルアルコール、ベタイン、アラキジルアルコール、アセタミドエトキシエタノール、ステアリン酸グリセリル(SE)、パルミチン酸エチルヘキシル、ナイアシンアミド、グリセリルグルコシド、アスコルビルグルコシド、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸Na、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、ユビキノン、カニナバラ果実エキス、フラーレン、加水分解シルク、グリチルリチン酸2K、フィトスフィンゴシン、アラントイン、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、カンゾウ葉エキス、ヨモギ葉エキス、キハダ樹皮エキス、フキタンポポ花エキス、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、PCA、PCA-Na、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、セリン、トレオニン、バリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、プロリン、アスパラギン酸、ベントナイト、(ヒマワリ種子油/水添ヒマワリ種子油)エステルズ、酢酸トコフェロール、トコフェロール、トリエチルヘキサノイン、シクロペンタシロキサン、PEG-100水添ヒマシ油、カプリル酸グリセリル、リシノレイン酸グリセリル、ウンデシレン酸グリセリル、アラキジルグルコシド、セテアリルグルコシド、セテアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ステアロイルラクチレートNa、水添レシチン、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、PVP、キサンタンガム、カルボマー、乳酸Na、クエン酸、クエン酸Na、水酸化K、フェノキシエタノール、香料香りセントローズの香りグリーン購入法適合
スキンコットンデイクリーム
スキンコットン¥1,198税込¥1,3181個(60g)6日以内出荷「香りが強すぎるハンドクリームはちょっと…」と感じることはありませんか?。このハンドクリームは、香りが苦手な方や、職場などでの使用を考えた無香料タイプです。香りがついていないので、仕事中や食事前など、シーンを選ばず気軽にお使いいただけます。日中の紫外線による乾燥を防ぎ、手肌のうるおいをしっかり閉じ込めます。塗ってすぐにサラサラになるので、スマートフォンやパソコンをすぐに使えます。仕様ノンアルコール、ノンパラベン、動物由来原料フリー、無香料成分水、BG、グリセリン、シクロヘキサシロキサン、ラウリン酸メチルヘプチル、イソペンチルジオール、ステアリルアルコール、ベタイン、アラキジルアルコール、アセタミドエトキシエタノール、ステアリン酸グリセリル(SE)、パルミチン酸エチルヘキシル、ナイアシンアミド、グリセリルグルコシド、アスコルビルグルコシド、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸Na、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、ユビキノン、カニナバラ果実エキス、フラーレン、加水分解シルク、グリチルリチン酸2K、フィトスフィンゴシン、アラントイン、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、カンゾウ葉エキス、ヨモギ葉エキス、キハダ樹皮エキス、フキタンポポ花エキス、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、PCA、PCA-Na、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、セリン、トレオニン、バリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、プロリン、アスパラギン酸、ベントナイト、(ヒマワリ種子油/水添ヒマワリ種子油)エステルズ、酢酸トコフェロール、トコフェロール、トリエチルヘキサノイン、シクロペンタシロキサン、PEG-100水添ヒマシ油、カプリル酸グリセリル、リシノレイン酸グリセリル、ウンデシレン酸グリセリル、アラキジルグルコシド、セテアリルグルコシド、セテアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ステアロイルラクチレートNa、水添レシチン、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、PVP、キサンタンガム、カルボマー、乳酸Na、クエン酸、クエン酸Na、水酸化K、フェノキシエタノール香り無香料グリーン購入法適合
ミノンアミノMすべすべシットリハダマスク 4H
第一三共ヘルスケア¥1,298税込¥1,4281個(4包)7日以内出荷敏感肌・混合肌に、小鼻の際までフィットする美容液マスク。肌をやわらげながら水分と油分を集中的に補い、キメの整ったみずみずしい肌へ。乾燥・テカリ、毛穴も気になる混合肌のスペシャル保湿ケア。とろ~りジェル美容液が角質層にとけこむように浸透。しっとりうるおうのに、べたつかない独自処方。繊維刺激の少ない密着やわらかシートが、気になる小鼻・アゴ周りまでフィット。液ダレしません。うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、乾燥と皮脂が気になる肌のバランスをサポートする「整肌アミノ酸」配合。朝、メイク前に使うのも効果的です。冷蔵庫で冷やしてもお使いいただけます。ニキビのもとになりにくい処方。製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・混合肌を考えた処方。無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/ノンコメドジェニックテスト済み/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み (ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・混合肌の方による連用テスト済み用途顔の部位によって乾燥もべたつきも両方気になる方/ニキビ・吹き出物ができやすい方/皮脂による肌あれを起こしやすい方/化粧が崩れやすい方/さらっとべたつかない使用感が好きな方/乾燥だけでなくべたつきも気になる時に/テカリや毛穴が気になる時に成分水、グリセリン、プロパンジオール、BG、DPG、イソペンチルジオール、フェノキシエタノール、アルギニン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、セリン、(PCA/イソステアリン酸)PEG-40水添ヒマシ油、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、アスパラギン酸、PCA-Na、水添レシチン、アミノカプロン酸、グリチルリチン酸2K、トリイソステアリン、ベタイン、トコフェロール、アラニン、グリシン、エチルヘキシルグリセリン、カプリル酸グリセリル、水酸化Na、トレオニン、バリン、ヒスチジン、プロリン、ペンテト酸5Na、ロイシン、ポリクオタニウム-61、1,2-ヘキサンジオール、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ヒアルロン酸Na、ポリメタクリル酸メチル、ソメイヨシノ葉エキス、キウイエキス、アーチチョーク葉エキス
PCケース S100 TG Snow Edition ホワイト CA-1Q9-00S6WN-00
THERMALTAKE¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120ケース形状ミニタワー質量(kg)6.1色ホワイト電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX拡張スロット数4ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
ミノンアミノモイストチャージクリーム 40G
第一三共ヘルスケア¥3,298税込¥3,6281個(40g)7日以内出荷乾燥しがちな敏感肌に、最長保湿力*1でうるおいが続くクリーム。濃密なうるおいで角質層を長時間包み、乾燥ダメージから肌を守ります。コクのあるクリームがとろけるように肌になじみ、乾燥でごわついた角質層もなめらかに。乾燥による小ジワを目立たなくします(効能評価試験済み)。*1 ミノン アミノモイスト 敏感肌・乾燥ケアライン内(化粧下地を除く)?。貯水肌:みずみずしく角質層に水分を保った肌用途1成分水、グリセリン、スクワラン、BG、DPG、トリイソステアリン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ベヘニルアルコール、ソルビトール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ホホバ種子油、パルミチン酸セチル、ミツロウ、バリン、トレオニン、セリン、ロイシン、プロリン、ヒスチジン、グリシン、アラニン、アルギニン、ポリクオタニウム-61、リシンHCl、カルノシン、グルコシルルチン、ホスホリルオリゴ糖Ca、グリセリルグルコシド、グルコシルヘスペリジン、グリチルレチン酸ステアリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸/ミリスチン酸/ステアリン酸)グリセリル、ワセリン、ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル)、シア脂、ダイマージリノール酸(フィトステリル/イソステアリル/セチル/ステアリル/ベヘニル)、ステアリン酸グリセリル、ジメチコン、ベヘネス-30、水添レシチン、(PCA/イソステアリン酸)PEG-40水添ヒマシ油、カルボマー、バチルアルコール、クエン酸、エチルヘキシルグリセリン、カプリル酸グリセリル、PCA-Na、ココイルアルギニンエチルPCA、ペンテト酸5Na、1,2-ヘキサンジオール、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ヒアルロン酸Na、トコフェロール、フェノキシエタノール
ミノンアミノMもちもちフックラツヤハダマスク 4H
第一三共ヘルスケア¥1,598税込¥1,7581個(4包)7日以内出荷敏感肌・年齢肌に、濃厚とろみ美容液マスク。10分間の至福のマスクタイムを。濃密でとろみのある美容液が肌にしっかり浸透。もちもちふっくら肌へ。乾燥が気になる目元、たるみが気になるあご下まで覆ってフィットし、うるおいを与えます。繊維刺激の少ない密着やわらかシートが、肌に吸い付くように密着して、液ダレしません。うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸」、ハリを与えつや肌に導く「ハリシェイプペプチド」配合。製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・年齢肌を考えた処方。無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・年齢肌の方による連用テスト済み用途年齢とともにハリ不足が気になり始めた方/乾燥による小ジワも気になる方/敏感肌でシートマスクが苦手だった方/肌へのやさしさを考えた、本格的なエイジングケアに興味がある方/以前より乾燥することが増えた/ハリ・弾力やつやのなさが気になる/ファンデーションがシワに入る/フェイスラインがぼんやりしてきた/さらにしっとりふっくらした肌を実感したい成分水、グリセリン、BG、PEG-32、PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、PEG-75、イソペンチルジオール、トレハロース、ペンチレングリコール、メチルグルセス-20、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、セリン、フェノキシエタノール、ベタイン、クエン酸Na、水酸化K、トリイソステアリン酸PEG-50水添ヒマシ油、アルギニン、アセチルヘキサペプチド-38、キサンタンガム、クエン酸、グリチルリチン酸2K、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、PCA-Na、アラニン、グリシン、リシンHCl、PEG-60水添ヒマシ油、トコフェロール、セテス-20、トレオニン、バリン、ヒスチジン、プロリン、ペンテト酸5Na、ロイシン、カルノシン、ココイルアルギニンエチルPCA、ポリアクリル酸Na、ポリクオタニウム-61、1,2-ヘキサンジオール、水添レシチン、ラウリン酸ポリグリセリル-10
ミノンアミノM敏感混合肌ライントライアル 1S
第一三共ヘルスケア¥799税込¥8791個(1セット)7日以内出荷乾燥も、テカリも気になる肌へ。さらっとうるおい実感トライアルセット。「うるおいは欲しいけど、べたつきたくない」あなたの肌を考えた低刺激性スキンケア。乾燥も、テカリも気になる肌対策。保湿化粧水、保湿乳液、UV化粧下地をしっかりお試しできます。約10日分のミニサイズ。(UV化粧下地は2回分)用途顔の部位によって乾燥もべたつきも両方気になる方/ニキビ・吹き出物ができやすい方/皮脂による肌あれを起こしやすい方/化粧が崩れやすい方/さらっとべたつかない使用感が好きな方/乾燥だけでなくべたつきも気になる時に/テカリや毛穴が気になる時に成分【ミノン アミノモイスト 薬用アクネケア ローション(販売名:ミノンアミノモイストBL)[医薬部外品]】水、濃グリセリン、BG、1,3-プロパンジオール、POEメチルグルコシド、ベタイン、PEG(80)、セリン、トリイソステアリン酸POE水添ヒマシ油、クエン酸Na、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル・オクチルドデシル)、アスパラギン酸、アルギニン、クエン酸、POE水添ヒマシ油、天然ビタミンE、POEセチルエーテル、アラニン、ヤシ油脂肪酸アシルアルギニンエチル・DL-PCA塩、グリシン、水酸化ナトリウム液、PCA、トレオニン、L-バリン、ヒスチジン、プロリン、L-ロイシン、ジエチレントリアミン5酢酸5Na液、サクラ葉抽出液、キウイエキス、水酸化Na、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体、DL-PCA・Na液、フェノキシエタノール、水添大豆リン脂質、ラウリン酸ポリグリセリル、ヒアルロン酸Na-2【ミノン アミノモイスト 薬用アクネケア ミルク(販売名:ミノンアミノモイストBM)[医薬部外品]】水、BG、濃グリセリン、トリオクタン酸グリセリル、ジメチコン、ペンチレングリコール、アラキルグルコシド・アラキルアルコール・ベヘニルアルコール、リンゴ酸ジイソステアリル、ポリアクリル酸アルキル、トレハロース、ベタイン、SEステアリン酸グリセリル、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル・オクチルドデシル)、イソステアリン酸、フェノキシエタノール、カルボキシビニルポリマー、クエン酸Na、アスパラギン酸、L-バリン、プロリン、トレオニン、L-イソロイシン、ヒスチジン、L-フェニルアラニン、ベヘニルアルコール、水酸化K、キサンタンガム、サクラ葉抽出液、キウイエキス、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体、クエン酸、L-ロイシン、乳酸Na液、PCA、アルギニン、DL-PCA・Na液、水酸化Na、グリシン、アラニン、水添大豆リン脂質、セリン、ラウリン酸ポリグリセリル【ミノン アミノモイスト バランシングベース UV(販売名:ミノンアミノモイストBU)[化粧品]】水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、BG、トリエチルヘキサノイン、パルミチン酸エチルヘキシル、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、プロパンジオール、ジステアルジモニウムヘクトライト、セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン、シア脂油、塩化Na、マイカ、水酸化Al、ステアリン酸、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、フェノキシエタノール、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、クエン酸Na、アスパラギン酸、アミノカプロン酸、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、グリチルレチン酸ステアリル、トリエトキシカプリリルシラン、ポリメタクリル酸メチル、ソメイヨシノ葉エキス、キウイエキス、ロイシン、グリセリン、PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、ポリクオタニウム-61、PCA、グリシン、アラニン、水添レシチン、セリン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、タルク、酸化鉄有効成分【ミノン アミノモイスト 薬用アクネケア ローション(販売名:ミノンアミノモイストBL)[医薬部外品]】ε-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸2K【ミノン アミノモイスト 薬用アクネケア ミルク(販売名:ミノンアミノモイストBM)[医薬部外品]】ε-アミノカプロン酸、グリチルレチン酸ステアリル
PCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00
THERMALTAKE¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120ケース形状ミニタワー質量(kg)6.1色ブラック電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX拡張スロット数4ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
ミノンアミノMBベースUV 25G
第一三共ヘルスケア¥1,698税込¥1,8681個(25g)7日以内出荷メイク崩れを防ぎ、毛穴や赤みを目立ちにくく整えるUV化粧下地。乾燥や皮脂などによるメイク崩れを防ぎ、色ムラも自然に補正。気になる毛穴や赤みを目立ちにくく整えるUV化粧下地。(メイクアップ効果による)。ニキビのもとになりにくい処方で、紫外線吸収剤を使わないノンケミカルタイプ。皮脂吸着パウダー配合。SPF30 PA+++。合成着色料フリー。製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・混合肌を考えた処方。無香料/アルコール(エチルアルコール)無添加/紫外線吸収剤フリー/パラベンフリー/ノンコメドジェニックテスト済み/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・混合肌の方による連用テスト済み用途顔の部位によって乾燥もべたつきも両方気になる方/ニキビ・吹き出物ができやすい方/皮脂による肌あれを起こしやすい方/化粧が崩れやすい方/さらっとべたつかない使用感が好きな方/紫外線だけでなく、花粉やほこりなどの外部刺激も気になる時に/乾燥だけでなくべたつきも気になる時に/テカリや毛穴が気になる時に成分水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、BG、トリエチルヘキサノイン、パルミチン酸エチルヘキシル、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、プロパンジオール、ジステアルジモニウムヘクトライト、セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン、シア脂油、塩化Na、マイカ、水酸化Al、ステアリン酸、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、フェノキシエタノール、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、クエン酸Na、アスパラギン酸、アミノカプロン酸、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、グリチルレチン酸ステアリル、トリエトキシカプリリルシラン、ポリメタクリル酸メチル、ソメイヨシノ葉エキス、キウイエキス、ロイシン、グリセリン、PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、ポリクオタニウム-61、PCA、グリシン、アラニン、水添レシチン、セリン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、タルク、酸化鉄
産業用ボード
MOXA¥29,980~税込¥32,978~1個63日以内出荷から103日以内出荷CA-114 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86/2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能消費電力(mA)350(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550C(または互換)×4パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボード
MOXA¥29,980~税込¥32,978~1個63日以内出荷から103日以内出荷CA-108 PC/104モジュールは、8 RS-232Cポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC /104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範囲なアプリケーションに使用できます。寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数8対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C消費電力(mA)265(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cまたは互換×8パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15(すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボード
MOXA¥59,980~税込¥65,978~1個103日以内出荷CA-134 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インター フェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能消費電力(mA)220(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cまたは互換×4パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボード
MOXA¥20,980~税込¥23,078~1個103日以内出荷から113日以内出荷CA-104は、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した4ポートRS-232C PC/104モジュールです。 モジュールは、PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作しオプションとしてユーザーの様々な接続用途に対応することができるDB9およびDB25接続ケーブルが用意されています。 CA- 104モジュールは、多様なドライバをサポートすることにより広範囲なアプリケーションに適します。 CA-104モジュールは、PCIまたはISA busのどちらでも使用でき、CAシリーズのすべてのボードは、マルチポート・シリアル・コミュニケーションのために必要な高信頼性、ハイパフォーマンス・ソリューションを実現します。寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-232、(サージ保護)エンベデッド15KV ESDサージプロテクション相対湿度5~95%RHコネクタ40-pinボックスへッダーRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cまたはコンパチブル×4パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト入力電圧210mA @+5V再生紙使用マーク適合
産業用ボード
MOXA¥19,980~税込¥21,978~1個103日以内出荷CA-132/132Iは、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した、2ポートRS-422/485 マルチポート・シリアルボードです。 PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作し2つのポート、DB9またはDB25のオプションの変換ケーブルを用いることで様々な接続用途に対応することが可能です。寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数2対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX信号形式【RS-422】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (4線)】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (2線)】Data+, Data-, GND相対湿度5~95%RHコネクタ20ピンボックスヘッダーRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550C又はコンパチブル×2パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合