カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)

「pcb-28」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプカッターPro. SK11パイプカッターPro.SK11(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
PCブッシング(厚鋼用) 外山電気PCブッシング(厚鋼用)外山電気(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から翌日出荷
ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ)エーアンドエーテック(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき仕様絶縁ブッシング付規格JIS C 8350
RFPCブース2 W800×D600 基本 アール・エフ・ヤマカワRFPCブース2 W800×D600 基本アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
単体のブース型デスクとしての使用はもちろん、別売りの増連タイプを組み合わせることで半永久増連が可能。天板と幕板の角には配線用の切り欠きがあります。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスター付きでがたつきの調整が可能です。上部の貫板部分(有効寸法W764×D50×T18mm)にはクランプ式のライトなどの取り付けも可能。コンセント付きの場合はコンセントの取付け位置を天板下の左右からお好みでお選びいただけます。
用途自習室や個別学習塾、コールセンターなどにもおすすめです。質量(kg)約32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1200天板高さH(mm)720天板厚さ(mm)18天板部均等耐荷重(kg)約40
RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワRFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付きアール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
単体のブース型デスクとしての使用はもちろん、別売りの増連タイプを組み合わせることで半永久増連が可能。天板と幕板の角には配線用の切り欠きがあります。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスター付きでがたつきの調整が可能です。上部の貫板部分(有効寸法W764×D50×T18mm)にはクランプ式のライトなどの取り付けも可能。コンセント付きの場合はコンセントの取付け位置を天板下の左右からお好みでお選びいただけます。
用途自習室や個別学習塾、コールセンターなどにもおすすめです。付属品2ヶ口コンセント(計1500Wまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1200天板高さH(mm)720天板厚さ(mm)18天板部均等耐荷重(kg)約40
KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチKNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷