カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 安全標識(8)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)

「pcb保管」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 廃棄物標識 日本緑十字社

    廃棄物標識

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    当日出荷
    仕様6mmΦ穴×4・山型トラスコ品番814-8765材質スチール・メラミン焼付寸法(mm)600角×0.6質量(kg)1.7文字内容特別管理産業廃棄物PCB廃棄物保管場所関係者以外立入禁止取付方式穴4日本緑十字社品番76001
  • テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペール

    テーパー ハンドタイプペール缶

    ジャパンペール(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286
  • オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ

    オープンペール缶 スチール製 20L

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
  • 鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式 JFE

    鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式

    JFE(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
    材質冷延鋼板(SPCC)外径(Φmm)585
  • PCB廃棄物標識 日本緑十字社

    PCB廃棄物標識

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1組(5枚)
    当日出荷
    仕様表面透明PET・ラミネート加工トラスコ品番814-8766材質PETステッカー寸法(mm)60×100文字内容PCB 本製品にはPCBが含まれています。質量(g)10取付方式ステッカー日本緑十字社品番76002
  • 鋼製ドラム缶(オープンタイプ) JFE

    鋼製ドラム缶(オープンタイプ)

    JFE(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    21日以内出荷から35日以内出荷
    外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
    用途粉体・個体内容物用。仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
  • ペール缶 ケニス

    ペール缶

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ容量(L)20外寸法(mm)Φ284×360
  • 金属缶 ペール缶 アズワン

    金属缶 ペール缶

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥4,128税込¥4,541
    1セット(20L)
    当日出荷
    材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(kg)1.83色緑容量(L)20本体サイズ(mm)Φ286×360アズワン品番1-1806-06
  • 廃棄物保管場所標識 ユニット

    廃棄物保管場所標識

    ユニット(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    法的必需品! 油性ペンで書けます! 空欄にステッカー、又は手書きで
  • ステンレスペール缶 BT-20 ジャパンペール

    ステンレスペール缶 BT-20

    ジャパンペール
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    10日以内出荷
    耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
    用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86色金属色高さ(mm)367容量(L)20内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
  • テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付) ジャパンペール

    テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付)

    ジャパンペール(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1缶
    8日以内出荷から11日以内出荷
    天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
    仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付材質ティンフリースチール(JIS G 3315)形状テーパー型色白内径(Φmm)286表面処理サビ止めコーティング内径(mm)286
  • 標識 廃棄物保管場所 モノタロウ

    標識 廃棄物保管場所

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。
    用途工事現場等仕様四隅に穴あり材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付方式4隅穴寸法(縦×横)(mm)600×600取付穴径(Φmm)3
  • 小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
  • エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
    付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
  • 廃棄物保管場所標識 グリーンクロス

    廃棄物保管場所標識

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    廃棄分別標識です。 別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)600×600
  • 産業廃棄物保管場所標識 つくし工房

    産業廃棄物保管場所標識

    つくし工房(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×600取付方式穴4穴数4
  • 廃棄物保管場所標識 エスコ

    廃棄物保管場所標識

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1組(5枚)
    翌日出荷
    P本製品にはPCBが含まれています。ラミネート加工、PCB廃棄物標識(ステッカータイプ)。
    材質オレフィンステッカー寸法(mm)60×100入数(枚)5
  • 横型冷凍ストッカー ダイキン工業

    横型冷凍ストッカー

    ダイキン工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷
    食品をたっぷりと冷凍保管! 飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。 冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。 ●-23℃での保管可能! 保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。 ●省エネルギー! 省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※ (※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較) ●ラインアップ豊富! 150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。
    用途冷凍保管使用周囲湿度80%RH以下周囲温度(℃)10 ~ 35庫内温度(℃)ー23以下
  • 保管用ボックス 光

    保管用ボックス

    光
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    家庭・企業・倉庫などで、鍵やカード類の収納するのに適しています。壁に取付けできます。
    用途鍵・カード類の保管トラスコ品番113-5949セット内容鍵:2本、取付け用ビス幅(mm)181材質/仕上スチール色黒高さ(mm)53質量(g)921奥行(mm)250間口(mm)181適合サイズA5サイズ用紙まで対応縦(mm)250横(mm)181
  • ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)

    エスコ
    ¥24,800~税込¥27,280~
    1セット(5缶)
    翌日出荷から翌々日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
    仕様固体用、内面ニス塗装有り色白材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
  • 無漂白パルプ使用 お茶・だしパックL ゼンミ

    無漂白パルプ使用 お茶・だしパックL

    ゼンミ(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1パック(32枚)
    当日出荷
    入れ口に段差をつけ開きやすくしました。茶葉のふくらみに余裕ができるマチ付保管に便利なチャック付袋入。 蛍光贈白剤・PCB・ホルムアルデヒドは、一切使用していません。
    材質無漂白パルプ、ポリプロピレン、ポリエステル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識 産業廃棄物保管場所 グリーンクロス

    標識 産業廃棄物保管場所

    グリーンクロス
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    マグネットタイプの廃棄分別標識になります。 別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。 マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
    用途廃棄物の分別に材質マグネット厚さ(mm)約0.8質量(g)960縦(mm)600横(mm)600取付け方法マグネット
  • 広口ガラス瓶 クリーン処理済 Qorpak

    広口ガラス瓶 クリーン処理済

    Qorpak
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷
    半揮発性物質、農薬、PCB、および金属について洗浄されたガラス容器です。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
    仕様洗浄対象/半揮発性有機物、塩基性中性酸(BNA)、有機塩素系農薬とアルファおよびガンマクロルデン、ポリ塩化ビフェノール(PCB)、金属+水銀および無機物(フッ化物、シアン化物、硫酸塩、硫化物、塩化物、酸性物質、アルカリ物質、フェノール類))材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付PP
  • ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ) ジャパンペール

    ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)

    ジャパンペール
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1缶
    15日以内出荷から18日以内出荷
    テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。本体、フタ、締め輪の3点セットです。フタにはガスケットが装着されています。PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。
    用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。材質ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)色白内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
  • 鋼製オープンドラム缶 JFE

    鋼製オープンドラム缶

    JFE
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    22日以内出荷
    粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。KD-200BSTはJESCO指定容器で、PCB廃棄物の保管・運搬に最適です。また固体用UN標示可能です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
    トラスコ品番452-8778材質冷延鋼板製(SPCC)容量(L)50板厚(mm)0.6内高(mm)454外径(mm)420内径(mm)390外高(mm)480
  • デスクステーション OKW

    デスクステーション

    OKW
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    33日以内出荷
    卓上保管用の台です。下カバー内面にPCBを固定できます。
  • 据置型ステーション W50×H18×D62mm 0.012kg トラフィックホワイト OKW

    据置型ステーション W50×H18×D62mm 0.012kg トラフィックホワイト

    OKW
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    33日以内出荷
    OAシリーズ専用の卓上保管用の台です。上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます。下カバー内面にPCBを固定できます。電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。
    仕様●外形サイズ:W50×H18×D62mm●質量:0.012kg●色/外装処理:トラフィックホワイト