カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)

「pcb31」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCブッシング(薄鋼用) 外山電気PCブッシング(薄鋼用)外山電気(6件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト仕様キャップ付ブラウンタイプ薄鋼用適合規格(PS)E
薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
ポリカーボネート平板 クリア TRUSCOポリカーボネート平板 クリアTRUSCO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。クリア
ポリカーボネート平板 TRUSCOポリカーボネート平板TRUSCO
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から9日以内出荷
国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。
薄鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼用裸フレキBOXコネクタ日本シーム工業
939税込1,033
1個
翌々日出荷
薄鋼用ブレードBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼用ブレードBOXコネクタ日本シーム工業
939税込1,033
1個
翌々日出荷
ドライモンドコアドリル (PC) ミヤナガドライモンドコアドリル (PC)ミヤナガ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
シンプレオ フェンス 形材 間仕切角柱 T100 YKK APシンプレオ フェンス 形材 間仕切角柱 T100YKK AP
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
用途シンプレオT2型用 対応部材サイズT100
基板接続用ピンヘッダ 31 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 31 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入AMPHENOL
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:31●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2565アズワン品番65-7484-76
基板接続用ピンヘッダ 31 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 31 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入AMPHENOL
99,980税込109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:31●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2563アズワン品番65-7484-75
RS PRO 電池ホルダ 4 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 PCBRS PRO
279税込307
1個
翌々日出荷
電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 58 x 31 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルめっき鋼RS PRO 21
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートケース 摂津金属工業スマートケース摂津金属工業
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BSGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BSGYHAMMOND
799税込879
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mm範囲 = 1591フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)対応