カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 切削工具(5)
- 安全用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 自転車部品(2)
- テープ(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ(7)
- ミヤナガ(4)
- ケージーパルテック(4)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(2)
- DixnaCross(ディズナクロス)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- アイシン精機(1)
- ハウスビーエム(1)
- 三興製作所[スプロケット](1)
- エイチツー(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
「pcd-25」の検索結果

ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ
ケージーパルテック¥8,298税込¥9,1281セット(25個)当日出荷から6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から4日以内出荷フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形![標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1
三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10モジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
クラッチディスク CR-X 92-
アイシン精機¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷主な適合純正品番22200-PR4-S00・22200-PK1-020・22200-PRC-003・22200-P13-020・22200-P13-000・22200-P30-000・22200-PK1-M00・22200-P72-005・22200-P13-010・22200-P3F-005・22200-P3F-035・22200-P72-015・22200-P3F-015・22200-P3F-025・22200-P30-010・22200-P13-005・22200-PCD-005・22200-PK1-M01・222適合メーカーHONDA
ラ・クランク チェンリング:ツーリング
DixnaCross(ディズナクロス)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランクチェンリング:シクロクロス
DixnaCross(ディズナクロス)¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。 。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110
点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き
ケージーパルテック¥9,298税込¥10,2281セット(25個)6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き
ケージーパルテック¥9,498税込¥10,4481セット(25個)6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き
ケージーパルテック¥9,698税込¥10,6681セット(25個)6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥33,980税込¥37,3781箱(25セット)6日以内出荷AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合したE.O.ガス滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:E.O.ガス滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。仕様プロセスチャレンジデバイス(PCD)各PCD内 1294:1本/コントロール用1294/25本
スネークポンプ
エイチツー¥459,800税込¥505,7801台45日以内出荷高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。用途【研究・実験用途】。ラボでの微量液体の定量移送。化学実験における試薬・溶液の供給。大学・研究機関での流体試験装置の送液。バイオ関連の培養液・培地の供給。【食品・医薬用途】。シロップ・香料・調味液の試作少量移送。医薬品試作ラインでの原液・培養液供給。乳製品・飲料研究における添加剤供給。化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送。【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】。薬液少量供給。試薬の精密送液。電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送。接着剤・樹脂ペーストの供給。【水処理・環境分野】。水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入。微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給。小規模プラントの薬液注入試験。【その他の特殊用途】。インクや塗料の微量供給試験。高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個60日以内出荷形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプG形
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS
セキスイ¥45,980税込¥50,5781個60日以内出荷形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形












![標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)