カテゴリ
- 切削工具(3)
- その他エンドミル(3)
絞り込み
刃数
- 6
- 1(3)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(2)
- 8(1)
- -(1)
刃長(mm)
- 0.04(1)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.16(1)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.24(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.8(3)
- 1(3)
材質
- ダイヤモンド(3)
シャンク径(Φmm)
- 4(3)
全長(mm)
- 40(1)
- 48(2)
40・48
ブランド
- NS(日進工具)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
「pcd」の検索結果
商品豆知識

エポックシャイニングスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3シャンク径Ds(Φmm)4首径D1(Φmm)1.3