カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • 超硬ドリル(1)
絞り込み
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(5)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 3(3)
  • 4(11)
  • 6(9)
  • 6.5(1)
  • 8(6)
  • 12(7)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 16(7)
  • 18(4)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 32(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9.525(1)
  • 10(1)
刃数
  • 1(1)
  • 3(2)
刃長(mm)
  • 4.5(1)
  • 5.3(1)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 9(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 32(2)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 86(1)
  • 89(1)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 200(1)
  • 310(1)
70・86・89・100・120・130・150・160・200・310
ブランド
  • ケナメタル(1)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • グーリング(2)
  • ミヤナガ(1)
  • ハウスビーエム(1)
ケナメタル・OSG(オーエスジー)・グーリング・ミヤナガ・ハウスビーエム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル・フルセットハウスビーエム(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
超硬ホールソー278P ミヤナガ超硬ホールソー278Pミヤナガ(7件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFROSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3関連資料技術情報はこちら(149MB)
DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー)DIAエンドミル 1刃 ショート MDOSOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0面取(mm)R0.4材質ダイヤモンド焼結体(PCD)刃数1表面処理ノンコーティング適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇刃径公差(mm)0~-0.030関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ドリル PDC251DA ケナメタル超硬ドリル PDC251DAケナメタル
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
超硬ドリル。PCD。PCD251シリーズ。LxD3D
材質超硬
PCD 2枚刃エンドミル レギュラ グーリングPCD 2枚刃エンドミル レギュラグーリング
71,980税込79,178
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク グーリングPCD 2枚刃エンドミル ロングシャンクグーリング
72,980税込80,278
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
pcd測定器特集