カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(6)
シャンク径(Φmm)
  • 16
  • 3(3)
  • 4(11)
  • 6(9)
  • 6.5(1)
  • 8(6)
  • 10(8)
  • 12(7)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 18(4)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 32(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
刃数
  • 3(3)
刃長(mm)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 52(4)
  • 53(1)
全長(mm)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 220(2)
120・140・160・180・200・220
ブランド
  • グーリング(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
グーリング・OSG(オーエスジー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFROSG(オーエスジー)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
翌日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
PCD 2枚刃エンドミル レギュラ グーリングPCD 2枚刃エンドミル レギュラグーリング
98,980税込108,878
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 3枚刃エンドミル レギュラ グーリングPCD 3枚刃エンドミル レギュラグーリング
129,800税込142,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver グーリングアルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diverグーリング
159,800税込175,780
1本
20日以内出荷
アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
PCD 3枚刃エンドミル ロングシャンク グーリングPCD 3枚刃エンドミル ロングシャンクグーリング
139,800税込153,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク グーリングPCD 2枚刃エンドミル ロングシャンクグーリング
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
pcd測定器特集