カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
材質
  • 超硬合金(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
刃数
  • 3(2)
刃長(mm)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 3.8(2)
  • 4.5(2)
  • 5.3(1)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 9(2)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 100
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 48(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 70(3)
  • 80(2)
  • 102(1)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(2)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 220(2)
  • 225(3)
  • 250(2)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(1)
OSG(オーエスジー)・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・GLOBE(旧堀内製作所)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル ミヤナガセンタードリルミヤナガ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFROSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソーBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ全長(mm)100トラスコ品番753-4680材質コバルトハイス刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
ダイヤモンドレースセンター GLOBE(旧堀内製作所)ダイヤモンドレースセンターGLOBE(旧堀内製作所)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
超硬に比べて30~50倍の寿命。 超硬のワークや小径のワークに最適です。 ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。 摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。 傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。 標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。
用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用