カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(1)

「pcd4641a」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A質量(g)23使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • QFP IC変換基板 サンハヤト

    QFP IC変換基板

    サンハヤト
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    QFP0.5mmピッチを2.54mmピッチ(4方向)に変換します。48~208ピン対応です。
    種類両面材質(基板)ガラスエポキシランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • SOPピッチ変換基板 サンハヤト

    SOPピッチ変換基板

    サンハヤト(5件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1枚(10枚)
    当日出荷
    表面はSSOP(0.65mmピッチ)用、裏面はSOP(1.27mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。
    種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)0.65/1.27板厚(mm)1ピン数(ピン)8材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,750税込¥9,625
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A質量(g)11使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6インターフェースCPU:4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール基板 サンハヤト

    シール基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1枚
    当日出荷
    希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
  • 2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
    電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:25分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ(リード線6本)
  • 減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • SMTコネクタ変換用基板 サンハヤト

    SMTコネクタ変換用基板

    サンハヤト
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    D-sub25ピンコネクタを2.54mmピッチに変換します。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。
    種類両面板厚(mm)1.2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2
  • □56 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    □56 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    9日以内出荷
    高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
    寸法(mm)モーター:□56基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(36件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • QFP IC変換用基板 サンハヤト

    QFP IC変換用基板

    サンハヤト
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    当日出荷
    QFP0.5mmピッチを2.54mmピッチ(4方向)に変換します。Max.100ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類片面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理ハンダ、レジストランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
  • コネクタ変換基板 サンハヤト

    コネクタ変換基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトフラッシュTM用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタは実装済みです。コネクタの周辺部にはサービスランドを設けています。
    材質(基板)ガラスエポキシ
  • ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤモンドコア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
    用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
  • ユニバーサル基板コネクタ変換基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板コネクタ変換基板

    サンハヤト
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    USB3.0コネクタ Aタイプ(メス)を2.54mmピッチに変換します。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。コネクタとピンヘッダーは同梱していますので、ハンダ付けをしてお使いください。
    形状ストレート種類角型結合方式ねじ結線方法基板実装
  • 4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板 サンハヤト

    4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ICカードコネクター、リボンケーブル高密度コネクターなどの列間1.905mmピッチ・ピン間1.27mmピッチの4列千鳥コネクタを、2つの2.54mmピッチに変換します。Max.120ピン対応です。ヒロセ電機HIF6シリーズやKEL8800シリーズにお使いいただけます。
    用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用仕様Max.120ピン用種類両面板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6
  • 変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト

    変換アダプタSTDシリーズ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各種パッケージをユニバーサル基板上で使用できるように変換するアダプターです。
    種類その他
  • クローズドループステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    クローズドループステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    92日以内出荷
    ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。
    タイプ標準(減速機無し)制御方式クローズドループ