サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ当日出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量○適合床面積22畳風量調整6段階リモコン○関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振○上下首振○切タイマー2/4/8時間リズム風○