カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pcf12-04」の検索結果

チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応
コクヨ¥5,998税込¥6,5981箱(250枚)翌々日出荷郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。仕様仕切書サイズA4白色度(%)82程度面付2面用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)149×210適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー