カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み

「pcf601」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • メスストレート モノタロウ

    メスストレート

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • メスストレート AirTAC

    メスストレート

    AirTAC(3件のレビュー)
    ¥65税込¥72
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気機器 チューブ継手 PCF6-01 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手 PCF6-01

    扶桑精機
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-6096材質真鍮接続口径Rc1/8質量(g)18
  • フルメタルメスストレート AirTAC

    フルメタルメスストレート

    AirTAC
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応