カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(15)
  • 建築金物(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 物流用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcg」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミカップ PCG-7D-2 アネスト岩田

    アルミカップ PCG-7D-2

    アネスト岩田
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。
    用途塗料カップ質量(g)175適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300カップ容量(mL)700寸法(Φ×mm)103×185取付ネジ径G1/4オス
  • アルミカップ PCG-7D-2用 フタ アネスト岩田

    アルミカップ PCG-7D-2用 フタ

    アネスト岩田
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    センターカップ用アルミカップ用フタ。
    用途塗料カップ用フタ適合PCG-7D-2(カップ)材質ポリエチレン
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業

    吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺

    オープン工業
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    名札ケースの紛失を防ぐフック式。 フレッシュなカラーでモチベーションUP!
    付属品中紙付サイズ名刺ケース寸法(mm)103×79材質(ケース)再生樹脂シート中紙サイズ(mm)90×55材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付ひも幅(cm)1
  • パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
  • パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り300g付トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(21件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
    取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式トラスコ品番387-1606材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)660糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000
  • タックインデックス用 はかどり保護フィルム コクヨ

    タックインデックス用 はかどり保護フィルム

    コクヨ(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(8枚)
    当日出荷
    汚れや劣化を防ぐ、タックインデックス用の保護フィルムです。 はくり紙に位置合わせがしやすいスリットがあり、接着面に触れることなく、まっすぐ・きれいに貼れます。 印刷用手書き用のどちらにも使用できます。
    用途インデックス保護用厚さ(mm)(フィルム)0.06枚数8フィルム寸法(mm)0.06
  • カラーパレットカバー 旭産業(エアーゲージ)

    カラーパレットカバー

    旭産業(エアーゲージ)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
    用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。仕様ハトメ無し材質ポリエチレン高さ(mm)1300質量(g)260奥行(mm)1150間口(mm)1150本体ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ8 0840
  • ラッピングカラーペーパー HEADS(ヘッズ)

    ラッピングカラーペーパー

    HEADS(ヘッズ)
    1,898税込2,088
    1パック(200枚)
    4日以内出荷
    柔らかくて使いやすいチャコールグレーの薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。
    材質薄葉紙 17(g/m2)寸法(幅W×高さH)(mm)676×508
  • スプレーガン用重力式カップ アネスト岩田

    スプレーガン用重力式カップ

    アネスト岩田
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • 単管カバー(反射式) TRUSCO

    単管カバー(反射式)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
  • スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスター

    スケルトンキャスター(自在車)

    ユーエイキャスター
    169税込186
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
    用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ポリカーボネートストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • カップ 重力式用・樹脂製 アネスト岩田

    カップ 重力式用・樹脂製

    アネスト岩田
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    樹脂製のカップです。
    トラスコ品番380-7720質量(g)100容量(L)0.2適合スプレーガンW-300、LPH-300取付ねじG1/4
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • パンチカッター カクタス

    パンチカッター

    カクタス
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
  • パーフェクトキャッチG3-450 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-450

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
  • 連結式大型作業台 WB クッションガード 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB クッションガード

    長谷川工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    工具不要。支柱やタラップ側面にも取り付けが可能。(強力テープ付) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a質量(kg)0.25
  • PS カード立 光

    PS カード立

    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カードを立てる部分は2ヶ所にツメがあるため、薄手の紙から名刺まで挟むことができます。
    材質ポリスチレン、真空蒸着メッキ幅(mm)50高さ(mm)11(5)質量(g)4.2奥行(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×11(5)
  • タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用したパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革ブラック質量(g)170収納可能質量(kg)セフ取付:1
  • ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト

    ファブリックコーナー3人掛けソファ

    ホームテイスト
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できるファブリックコーナー3人掛けソファ!
    用途会社・事務所・休憩室のソファ・3人掛けソファ・カウチソファ・コーナーソファとして。材質本体:木枠、Sバネ、脚部:天然木【 クッション材 】ウレタンフォーム、チップウレタン、ポケットコイル、シリコンフィル質量(kg)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約187×79~138×81.5組立時間10分
  • パーフェクトキャッチG3-300 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-300

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式トラスコ品番387-1576外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)113材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
  • パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • セブンポーズチェア 学童パッド ルネセイコウ

    セブンポーズチェア 学童パッド

    ルネセイコウ
    9,498税込10,448
    1脚
    翌々日出荷
    マイクロファイバー素材で滑らかな肌触りとシックな色合いのライトブラウン・グレー。ニット素材で柔らかな質感と鮮やかな発色のブルー・ピンク・ブラック。
    材質ポリエステル質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×350×64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • DBLTACT カウリングケース DBLTACT

    DBLTACT カウリングケース

    DBLTACT
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    固いだけでは衝撃を受けた際に割れやすいことから、衝撃を受け止める適度な柔軟性を持つ複合素材を使用!。硬くて丈夫で衝撃に強い「ABS樹脂」+高い耐衝撃性の「ポリカーボネート」。この特性を併せ持つ複合素材をしようしています。ポリカーボネートとは…プラスチックの中では最高の耐衝撃性を持ち、高温にも強く変形しにくく、柔軟性があり軽量。高さ170×幅100×厚さ55mmの大きさまで対応可能
    仕様カラビナ付、内側に便利なポケット付、縦・横に取り付け可能なベルト通し寸法(mm)190×120×80質量(g)約164
  • パーフェクトキャッチG3-700 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-700

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式トラスコ品番387-1592外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)240材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000
  • プティカルゴ用ゴムマット TRUSCO

    プティカルゴ用ゴムマット

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
    用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
  • 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト

    3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】

    ホームテイスト
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    選びやすいカラー展開!3人掛けカウチソファ!。お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できます。Sバネと極厚ウレタンにより、程良い弾力性があり負担が少なく座ることができます。幅は163cmあるので、コンパクトながらもゆったりと脚を伸ばしてくつろいでいただけます。背もたれとクッションはカバーリングなので、汚れても直ぐに丸洗いできます。オールシーズン快適に過ごせるファブリックタイプの生地を採用しています。人気カラーの4色展開で、お部屋の雰囲気に合わせてお使いいただけます!
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質張り材:ファブリック材質(本体)構造部材:木製フレーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)164×69-119×65材質(脚部)構造部材:天然木材質(クッション)Sバネ、ウレタン
  • 合板製平台車プティカルゴ ゴム車 TRUSCO

    合板製平台車プティカルゴ ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠CGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
    用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
  • スリムサポートチェア SSPCシリーズ ドウシシャ

    スリムサポートチェア SSPCシリーズ

    ドウシシャ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    長時間座っても疲れないフィット形状、コンパクトなサイズで収納しやすい
    仕様●商品サイズ:幅52×奥行52×高さ77~86.5cm●座部サイズ:幅47.5×奥行38cm●背部サイズ:幅40×36cm●材質:フレーム:スチール・座面:積層合板+ウレタン・座面表面材:ポリエステル・キャスター:PU
  • DeviceNet通信カード 富士電機

    DeviceNet通信カード

    富士電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源3相 200V
  • キットパスクロスGY 日本理化学

    キットパスクロスGY

    日本理化学
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    キットパス専用クリーナー・汚れたら水洗いして繰り返し使用できます。
  • 鳶レベル SK11

    鳶レベル

    SK11(1件のレビュー)
    3,288税込3,617
    1個
    当日出荷
    カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。仕様磁石:1個付材質ポリカーボネイト樹脂精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
  • ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。