カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pch-25」の検索結果

ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ハイブリットコアドリル(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷から7日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
洗濯機用高さ調整ゴムマット
タツフト¥636税込¥7001個当日出荷床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。用途洗濯機の脚上げ色黒材質ゴム
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダコテ先
オーケー・インターナショナル¥4,698税込¥5,1681本5日以内出荷MFR-1110/2210交換用コテ先です。仕様D型2.5×10.0mmトラスコ品番147-0756質量(g)6ヒーター温度(℃)462
Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ
メトカル¥4,698税込¥5,1681本7日以内出荷MFR-1110/2210交換用コテ先です。型D型寸法(mm)2.5×10質量(g)6ヒーター温度(℃)462